L’utilisation d’un transpalette électrique professionnel en entreprise est soumise à des règles de sécurité strictes. Bien qu’aucun permis de conduire classique ne soit requis, une formation adaptée reste obligatoire pour garantir une utilisation conforme à la réglementation et prévenir les risques.

Selon l’article R.4323-55 du Code du travail, l’employeur doit veiller à ce que tout salarié utilisant un équipement de travail mobile, comme un transpalette électrique, ait reçu une formation à la conduite en sécurité.
Il ne s’agit donc pas d’un permis de conduire au sens routier, mais d’une attestation de compétence, souvent délivrée en interne ou par un organisme certifié.

Transpalette électrique : faut-il un CACES pour être en conformité ?

Tout dépend du type d’équipement utilisé :

  • Pour un transpalette électrique accompagnant, le CACES n’est pas obligatoire. Une formation interne à la sécurité suffit dans la majorité des cas.
  • Pour un transpalette électrique autoporté (conducteur embarqué), le CACES® est requis. Dans la pratique, le CACES R489 (ex-R389) catégorie 1A est le référentiel le plus couramment utilisé pour ce type d’appareil.

Le CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) constitue une preuve de compétence reconnue, appréciée des assureurs et souvent exigée dans les environnements logistiques complexes.

Pourquoi former vos opérateurs à la conduite d’un transpalette électrique ?

Même en l’absence d’obligation de permis formel, une formation rigoureuse permet de :

  • renforcer la sécurité sur les zones de chargement et de stockage,
  • limiter les accidents liés à une mauvaise manipulation,
  • se conformer aux exigences des services de prévention (inspection du travail, assurances, etc.).

Cette démarche s’inscrit dans une politique de prévention des risques professionnels, notamment en matière de manutention mécanisée.

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE 1,5T

Art.N° 0962400060

En résumé

  • Aucun permis classique requis pour les transpalettes électriques accompagnants.
  •  Une formation à la sécurité est obligatoire selon le Code du travail.
  • Le CACES R489 est nécessaire pour les transpalettes autoportés.
  • Former ses équipes reste une bonne pratique de gestion des risques.

Transpalette électrique professionnel

 pour vos opérations de manutention efficaces