La portée d’un niveau laser est un critère décisif pour les professionnels du bâtiment. Trop souvent prise au pied de la lettre, elle mérite une lecture attentive. Laser lignes, laser rotatif, télémètre : chaque outil a ses spécificités, et la portée réelle dépend de nombreux facteurs. Voici tout ce qu’il faut savoir pour choisir un niveau laser adapté à vos chantiers.
Quelle est la portée maximale d’un niveau laser ?
La portée annoncée est souvent la portée maximale en conditions idéales. En réalité, elle varie selon :
- la luminosité (en plein jour, le faisceau est moins visible),
- la surface de projection (mur mat ou sombre),
- l’usage ou non d’une cellule de réception,
- la couleur du faisceau (le vert est plus visible que le rouge).
À retenir : il faut toujours distinguer la portée visuelle sans cellule de la portée technique avec cellule.
Quelle portée pour chaque type de niveau laser ?
|
Type de laser |
Portée sans cellule |
Portée avec cellule |
|
Laser lignes/croix |
10 à 35 mètres |
Jusqu’à 80 mètres |
|
Laser rotatif |
50 à 100 mètres |
Jusqu’à 600 mètres |
|
Télémètre laser |
40 à 150 mètres |
Jusqu’à 250 mètres (optique seule) |
LASER CROIX CLG 18
ART.N° 5709300041
35 m sans cellule – compact et visible.

LASER ROTATIF RL 5-14
ART.N° 5709300305
600 m avec cellule – idéal terrassement.

TÉLÉMÈTRE LASER WDM 9-24
ART.N° 5709300517
250 m de portée – précision longue distance.

Comment savoir si un niveau laser a une bonne portée ?
Posez-vous les bonnes questions :
- Le travail se fait-il en intérieur ou en extérieur ?
- Ai-je besoin d’un repère visuel ou d’un point de nivellement à distance ?
- Vais-je utiliser une cellule de réception ?
- Le chantier est-il exposé à une forte luminosité ?
En pratique :
- <20 m : laser à lignes pour travaux ponctuels ou en intérieur
- 30–80 m : laser lignes/croix avec cellule (aménagement intérieur pro)
- 100–600 m : laser rotatif avec cellule (gros œuvre, génie civil)