L’exposition quotidienne aux nuisances sonores peut conduire à banaliser le bruit et à négliger les risques qu’il représente pour la santé. En effet, deux français sur trois souffrent du bruit au quotidien. La surdité est la première maladie professionnelle avec environ 3 000 à 4 000 nouveaux cas recensés chaque année en France. Contrairement aux autres accidents du travail, la perte de l’audition est une blessure invisible. Les conséquences qui ne peuvent être détectées qu’après un certain temps sont irréversibles et peuvent provoquer la surdité.
L’exposition au bruit peut avoir deux types d’effets sur la santé : auditif et non auditif.
Les effets non auditifs sont source :
- d’anxiété, de dépression, de stress, d’irritabilité voire d’agressivité,
- de perturbations du sommeil, d’insomnie,
- de fatigue, d’une baisse de la concentration,
- d’effets sur le système cardio-vasculaire,
- d’une augmentation du risque d’accidents du travail.
Les effets auditifs concernent la déficience auditive et peuvent se présenter sous les formes suivantes :
- acouphène : sifflement, bourdonnement de l’oreille
- déficit auditif temporaire : résulte d’une exposition à un niveau sonore élevé, l’audition revient progressivement après l’exposition (plusieurs heures)
- traumatisme acoustique : dommage auditif causé par un bruit violent et bref (explosion, coup de feu, pétards…)
- déficit auditif permanent : typique d’une exposition journalière prolongée au bruit (8 heures à + de 80dB. La destruction progressive de l’audition qui se déroule sur des mois, des années, est insidieuse, elle ne se remarque que lorsque qu’elle génère une gêne telle que le sujet et son entourage commencent à rencontrer des difficultés de communication. Les lésions subies sont alors irréversibles et définitives.
En optant pour la protection auditive la plus adaptée les pertes de l’audition dues au bruit peuvent être évitées à 100 %.
Sélectionner une protection auditive adaptée ne se résume pas à choisir les bouchons ou les casques qui présentent la plus forte atténuation (SNR*). Par ailleurs, les utilisateurs de protection auditive sont tous différents, ce qui implique un choix varié.
CRITÈRE DE CHOIX D’UNE PROTECTION AUDITIVE
1. Marquage CE
2. Un affaiblissement acoustique adapté
3. Le confort du porteur
4. L’environnement de travail et l’activité
5. Les éventuels troubles médicaux
6. La compatibilité avec d’autres équipements de protection individuels (EPI)
LES DIFFÉRENTES PROTECTIONS INDIVIDUELLES CONTRE LE BRUIT
Les besoins d’adaptation sont différents pour chaque oreille.
Les besoins de protection sont différents pour chaque environnement.
En fonction de l’environnement, il est possible d’opter pour différentes solutions :
| Bruits intermittents (utilisation interrompue) | Bruits continus (utilisation ininterrompue) | ||
Casque |
Arceau |
Bouchons avec cordelette |
Bouchons |
Le confort est également primordial. En effet, certains utilisateurs ne supportent pas l’insertion d’un corps étranger dans le conduit auditif, de ce fait, même dans un environnement avec des bruits continus ils préféreront opter pour un casque ou un arceau supra-auriculaire.
Nombreux sont ceux qui pensent qu’un protecteur avec une forte atténuation est plus efficace.
Dans le cas d’un utilisateur exposé à de fortes intensités, il sera primordial de le protéger suffisamment, mais un salarié exposé à de faibles intensités, par exemple 85dB, nécessitera un affaiblissement de 13dB environ, le fait de l’équiper d’un protecteur anti-bruit qui atténue de 30dB est une erreur, le salarié trop isolé ne supportera pas ses protecteurs, l’obligeant à les retirer pour entendre le moindre signal, la moindre parole.
L’objectif est donc de réduire le niveau sonore perçu par le salarié sous le seuil de 80dB. Le seuil de 72dB de bruit résiduel est un bon compromis si l’on se réfère aux préconisations de la norme EN458.
*SNR (Single Number Rating) est un indice global d’affaiblissement, c’est une moyenne pondérée de l’affaiblissement sur toutes les fréquences mesurées.
Les bouchons d’oreilles et arceaux
| USAGE UNIQUE | RÉUTILISABLE | DÉTECTABLE | DISTRIBUTEURS | ARCEAUX |
| Bouchon à façonner par l’utilisateur avant introduction dans le conduit auditif. | Bouchon préformé, peut être introduit dans le conduit auditif sans façonnage préalable. | Bouchon à façonner par l’utilisateur avant introduction dans le conduit auditif. | Bouchon à façonner par l’utilisateur avant introduction dans le conduit auditif. | Protection supra auriculaire (se positionne sur le conduit auditif). |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Idéal pour les bruits continus, les changements fréquents ou lorsque les conditions d’hygiène ne permettent pas de réutiliser les bouchons.
2 tailles pour s’adapter au mieux à chaque conduit auditif : X-100 : grand et moyen, |
Idéal pour les bruits intermittents et / ou dans les environnements dans lesquels on peut les stocker pour les réutiliser. | Conçu pour les environnements de travail qui ne tolèrent aucune pollution provenant d’un corps étranger. | Idéal pour gagner du temps, de l’espace et réduire le gaspillage. | Idéal pour les bruits intermittents et les personnes qui ne supportent pas l’introduction d’un corps étranger dans le conduit auditif.
Bon compromis pour les utilisateurs qui doivent combiner d’autres EPI (lunettes, casque de chantier…). |
| X-100 : Art. N° 0899 300 331 | X-400 : Art. N° 0899 300 338 | X-100 DETECT : Art. N° 0899 300 333 | Distributeur : Art. N° 0899 300 335 | X-300 : Art. N° 0899 300 339 |
| + Produit : expansion lente, réduit les points de pressions pour une utilisation longue durée, X-Zone pour faciliter l’insertion et le retrait. | + Produit : tige centrale rigide pour une insertion et un retrait facilités.
Anneaux ultra souple pour une adaptabilité parfaite et un confort accru. |
+ Produit : couleur bleue, cordelette et anneau métallique facilement détectables.
Expansion lente, réduit les points de pressions pour une utilisation longue durée. |
+ Produit : à fixer sur un mur ou à placer sur un poste de travail.
Distribution individuelle de bouchon (évite le gaspillage). |
+ Produit : bouchons amovibles ultra doux qui se positionnent à l’entrée du canal auditif pour un confort inégalé. |
Les casques anti-bruit
| DIÉLECTRIQUE | HAUTE VISIBILITÉ | EXTRA PLAT | ATTÉNUATION ÉLEVÉE |
| Casque anti-bruit de conception diélectrique (sans métal). | Casque anti-bruit doté de coquille haute visibilité et d’un bandeau réfléchissant qui s’illumine une fois exposé à la lumière et qui assurent une visibilité et un contraste accrus.
|
Casque anti-bruit extra plat, évite la surprotection dans les niveaux de bruit faiblement dangereux et améliore la sécurité des employés, sans l’encombrement et le poids des casques standards.
|
Casque anti-bruit adapté aux environnements très bruyants.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Protection économique pour une utilisation courte.
Conception diélectrique convient dans les environnements électriques. |
Conçu pour les environnements où les conditions pour lesquelles la protection et la visibilité sont primordiales. | Conçu pour les usages contraignants et les environnements difficiles. Atténuation moyenne. | Conçu pour les usages contraignants et les environnements difficiles. Atténuation élevée. |
| Basic : Art. 0899 300 350 | W2F/32 : Art. 0899 300 350 | W1/30 : Art. 0899 300 351 | W3/34 : Art. 0899 300 354 |
| + Produit : Extrêmement léger, confortable pour un usage quotidien à faible coût. | + Produit : Pliable.
Atténuation maximale et haute visibilité. La couleur verte fluorescente ne s’estompe pas avec la lumière du soleil. Technologie Air Flow Control™ breveté pour une atténuation optimale sur toutes les fréquences, sans augmenter le poids ou la taille des coquilles. |
+ Produit : Les modèles extra-plats sont idéaux pour les situations dans lesquelles les casques antibruit doivent être alliés à une protection fiable.
Technologie Air Flow Control™ breveté pour une atténuation optimale sur toutes les fréquences, sans augmenter le poids ou la taille des coquilles. |
+ Produit : Bandeau en mousse pour un confort longue durée et une pression minimale sur la tête.
Technologie Air Flow Control™ breveté pour une atténuation optimale sur toutes les fréquences, sans augmenter le poids ou la taille des coquilles. |
Quel niveau d’atténuation choisir ?
Que dit la législation ?
- A partir de 80 dB : mise à disposition de protecteur anti-bruit obligatoire
- Au-dessus de 85 dB : port obligatoire
DOUBLE PROTECTION :
A certain poste de travail, le niveau de bruit peut atteindre 120 dB (atelier de chaudronnerie par exemple). Les anti-bruit offrent un niveau acoustique rarement supérieur à 30 dB et n’affaibliront pas suffisamment à ce niveau de même en ne visant qu’un niveau de protection minimal et non idéal.
Quelle solution existe-t-il dans ce cas de figure ?
La mise en place d’une double protection (casque + bouchons) permet d’augmenter sensiblement le niveau d’affaiblissement, mais attention les affaiblissements des protecteurs ne se cumulent pas.
Une étude menée à l’INRS (A. Damongeot et al.) a démontré qu’une double protection efficace peut apporter 5 à 10 dB supplémentaire.
Quelles solutions reste-t-il si la double atténuation est insuffisante ?
- réduction du bruit à la source,
- réduction du temps d’exposition du salarié à ces intensités élevées.
PLAGE D’ATTÉNUATION GAMME WÜRTH