Würth donne accès à des gammes complètes d’outils et d’accessoires performants. Les forets se distinguent par leurs matériaux et leurs formes : mèche métal, foret hélicoïdal, carbure, revêtue, cobalt…
La gamme de forets s’adapte à tous types de métaux : aciers alliés et non alliés, acier inoxydable, alliages réfractaires, fonte, acier moulé… Ils résistent à l’usure et à la chaleur extrême pour des applications dans divers secteurs d’activité que ce soit l’industrie, l’artisanat, la métallurgie, le bâtiment.
Les forets HSS standards sont des forets de précision utilisés pour l’acier et l’alu tandis que les forets HSCO au cobalt sont réservées au perçage des aciers alliés les plus robustes.
Les matières
HSS – High Speed Steel
HSS, High Speed Steel est un acier de travail rapide haute performance. C’est le plus commun de tous les aciers alliés pour la conception de forets métaux. Il possède une dureté élevée et une bonne résistance.
HSco – High Speed Cobalt
HSco, c’est un acier de travail rapide haute performance avec 5 % de cobalt. De très haute qualité et haute précision, il dure plus longtemps et offre une bonne tenue à l’échauffement.
HSS-CO8 – High Speed Steel Cobalt
C’est un acier de travail rapide haute performance avec 8 % de cobalt. Plus adapté pour un usinage nécessitant une très grande sollicitation thermique de l’outil.
Revêtement
MAGMA
Structure multicouche constituée de TIN et TIALN résistant à la chaleur jusqu’à 800° C, une dureté de 3300 HV et une résistance jusqu’à 1200 N/mm².
Les applications
HSS – High Speed Steel
Pour le perçage d’aciers alliés et non alliées avec une résistance à la dureté jusqu’à 900 N/mm².
HSco – High Speed Cobalt
Pour le perçage d’aciers alliés et non alliées, d’aciers durs (fonte, inox), avec une résistance à la dureté jusqu’à 1000 N/mm².
HSS-CO8 – High Speed Steel Cobalt
Pour le perçage d’aciers alliés et non alliées, d’aciers durs (fonte, inox), avec une résistance à la dureté jusqu’à 1000 N/mm².
Augmente la durée de vie du foret.


















Existe-t’il une machine pour affuter les forêts ?
Bonjour Georges,
Merci pour votre commentaire, nous proposons en effet des affûteurs de forets (cliquez ici).
Belle journée,
Dany