Connaissez-vous la polyvalence de nos rubans adhésifs double face professionnels ? Ils sont polyvalents et indispensables dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Leur conception ingénieuse leur permet de coller des surfaces des deux côtés, offrant ainsi une adhérence solide pour une variété d’applications. Que ce soit pour l’artisanat, l’industrie, l’assemblage de matériaux, ou même dans le domaine de la décoration, les rubans adhésifs double face se révèlent être des outils essentiels. Dans cet article, nous présentons notre gamme de ruban adhésif double face POWER, ses caractéristiques et ses domaines d’applications.
Qu’est-ce qu’un ruban adhésif double face ?
Le ruban adhésif double face universel est un produit hautement adhésif conçu pour des assemblages exigeants à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Il offre un pouvoir adhésif exceptionnellement fort et durable, capable de supporter des charges allant jusqu’à 8 kg par 25 mm de largeur, 6 kg par 19 mm de largeur, et 4 kg par 12 mm de largeur. Ce ruban permet des raccords invisibles, assurant un aspect esthétique optimal sans avoir besoin de trous, vis, rivets, etc. De plus, il maintient l’intégrité du matériau en évitant le perçage ou le rivetage.
Quels sont les domaines d’application ?
Les rubans adhésifs peuvent être utilisés dans une variété d’applications grâce à leur polyvalence et leur capacité à adhérer à un large éventail de matériaux. Voici quelques domaines d’application courants :
- Auto/Poids Lourds : Ils sont utiles pour le collage de capteurs, de panneaux protecteurs tels que réflecteurs, glaces de rétroviseur, moulages décoratifs, plafonds, pare-chocs, et bien d’autres composants automobiles et poids lourds.
- Métal/Entretien des Immeubles : Les rubans adhésifs peuvent être employés pour le collage de goulottes de câbles, de panneaux de montage, d’éléments en verre, de poignées de préhension, de garnitures en métal, et de socles pour les portes et les élévateurs, ainsi que pour fixer des pièces en plastique utilisées dans les néons publicitaires.
- Sanitaire : Ils sont adaptés pour le montage de miroirs, de supports, d’éléments décoratifs, de systèmes de distribution, et d’autres éléments dans les installations sanitaires.
- Bois/Construction : Les rubans adhésifs peuvent être employés pour fixer des profils en métal utilisés dans la construction de façades, des pièces en verre et en plastique pour l’éclairage sur les dômes et les vérandas, des barres de fenêtres et de portes, et divers autres composants dans le domaine de la construction.
Il est essentiel de prendre en compte les différentes propriétés d’expansion thermique des matériaux spécifiques utilisés, notamment dans les applications telles que les plafonniers et les vérandas, pour garantir une fixation solide et durable.
Les rubans adhésifs double face POWER Würth
Ce produit offre une solution 2-en-1 en permettant à la fois le raccordement et l’étanchéité en une seule étape. Il assure un collage immédiat sans contrainte, absorbe les vibrations et les chocs, tout en prévenant la formation de rouille. Il présente également une très bonne résistance à l’humidité et aux UV, ce qui le rend adapté à une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. En résumé, ce ruban adhésif double face universel est un choix idéal pour des applications exigeantes qui requièrent une adhérence solide et une étanchéité durable.
A savoir :
Le ruban double face transparent ne convient pas pour des applications sur Le polyéthylène et le polypropylène, et adhère moins sur le bois. Tandis que le ruban gris foncé a une résistance affaiblie sur PE/PP et bois. Les deux types de rubans ne conviennent pas sur pierre et béton.

Les précautions avant utilisation
Compatibilité des surfaces : Conseils pour une adhérence optimale
Il est déconseillé d’utiliser ce produit sur des matériaux à faible adhérence tels que le PE ou le PP, ainsi que sur des surfaces difficiles à coller telles que le PA, le caoutchouc, le silicone, le PVC souple, l’EPDM ou l’aluminium revêtu par poudre. Il convient de noter que l’adhérence peut être moins efficace sur les surfaces peintes (il existe une gamme qui offre une adhérence supérieure sur surfaces peintes dans les rubans double face). La pleine force d’adhérence est généralement obtenue après environ 48 heures à température ambiante. Il est toujours recommandé de les appliquer sur des surfaces nettoyées au préalable.
Respect des réglementations et sécurité : éléments clés pour les applications de collage
Avant d’opter pour les solutions d’adhésion présentées, il est essentiel de se familiariser avec les réglementations en vigueur dans le domaine de la construction, qui peuvent varier d’une région à l’autre. Il est impératif de respecter ces réglementations lors de la conception et de la mise en œuvre de votre application. De plus, il est fortement recommandé de toujours utiliser des équipements de protection adéquats lors de l’exécution d’applications de collage, en particulier lorsque la hauteur de travail dépasse 1,80 mètres. Consultez notre Guide Complet sur les Équipements de Protection Individuelle.
Comment retirer du ruban adhésif double face ?
Pour enlever du ruban adhésif double face, il existe plusieurs méthodes simples et efficaces. La première consiste à utiliser un pistolet-thermique électrique pour chauffer légèrement le ruban. Ensuite, utilisez délicatement un objet plat et non tranchant, comme une spatule en plastique, pour soulever doucement un coin du ruban. En chauffant le ruban, la colle deviendra plus souple, facilitant ainsi son retrait sans endommager la surface sous-jacente. Veillez à ne pas chauffer trop longtemps pour éviter tout risque de brûlure ou de déformation de la surface.
Une autre méthode couramment utilisée est l’utilisation d’un solvant tel que le nettoyant industriel ou le décolle étiquette. Appliquez une petite quantité de solvant sur le ruban adhésif et laissez agir quelques minutes pour que la colle se ramollisse. Ensuite, utilisez un chiffon doux pour essuyer délicatement le ruban adhésif en partant du coin. Assurez-vous de tester le solvant sur une petite zone discrète de la surface pour vous assurer qu’il n’endommagera pas le matériau sous-jacent. Avec ces méthodes, vous pouvez facilement retirer du ruban adhésif double face sans laisser de résidus ni abîmer la surface.
Transparent

Gris foncé