La scie cloche est un outil incontournable sur les chantiers professionnels. Qu’il s’agisse d’installer une boîte électrique, de percer un plan de travail ou de traverser du métal, elle permet de réaliser des découpes circulaires précises et propres. Mais encore faut-il choisir le bon modèle. Bi-métal, carbure, diamantée… Dans cet article, découvrez tout ce qu’il faut savoir pour sélectionner la scie cloche adaptée à votre activité et vos matériaux.
Qu’est-ce qu’une scie cloche et à quoi sert-elle ?
Une scie cloche est un outil cylindrique destiné à percer des trous ronds de grand diamètre dans différents matériaux. Elle se fixe généralement sur une perceuse via un porte-scie avec foret de centrage.
Elle est utilisée pour :
- la pose d’appareillage électrique (boîtes, spots),
- le carottage dans le bois, le placo, le béton ou le métal,
- les passages de gaines, tuyaux, conduits de ventilation,
- les aménagements techniques (découpe de panneaux, de plans de travail, etc.).
Quelle est la différence entre scie cloche, trépan et scie circulaire ?
Ces outils sont parfois confondus, mais leur usage est bien différent :
|
Outil |
Fonction principale |
Différence clé |
|
Scie cloche |
Percer des trous ronds de Ø 16 à 152 mm env. |
Découpe circulaire sans percer toute la surface |
|
Trépan |
Carottage béton, gros diamètre |
Destiné à des matériaux très durs |
|
Scie circulaire |
Découpe linéaire sur bois, panneaux |
Coupe droite, pas de forme circulaire |
Quels sont les différents types de scies cloches ?
Scie cloche bi-métal HSS-Co8 : la solution polyvalente et durable pour les professionnels
La scie cloche bi-métal est la référence des professionnels du bâtiment pour un usage quotidien. Grâce à ses dents en acier rapide soudées à haute température, elle offre une excellente longévité, une résistance aux températures élevées et une précision constante sur une large gamme de matériaux.
Chez Würth, la scie cloche bi-métal est conçue pour traverser proprement le métal, le bois, le PVC, l’aluminium ou encore l’inox mince, sans déformation ni échauffement excessif. C’est le choix idéal pour :
- les électriciens (pose de boîtes Ø68 mm),
- les installateurs CVC (passage de gaines, VMC),
- les artisans multi-métiers à la recherche de performance et de fiabilité.

COFFRET DE SCIES-CLOCHES SYSKO HSSCO8 16 PIÈCES
ART.N° 5964063291
Pour une organisation optimale sur chantier, Würth propose un coffret complet réunissant les diamètres les plus courants, livré dans un système Sysko pratique et robuste.
Scie cloche carbure : pour les matériaux durs, abrasifs et de construction
La scie cloche carbure est conçue pour les conditions de perçage les plus exigeantes. Dotée de plaquettes en carbure de tungstène, elle permet de percer rapidement les matériaux abrasifs, même à sec, tout en conservant une grande longévité.
C’est le choix idéal pour :
- le perçage dans le béton cellulaire, la brique pleine ou creuse, les panneaux de fibres-ciment, ou encore les matériaux composites,
- les électriciens ou chauffagistes devant traverser des murs en matériaux durs pour le passage de gaines, tuyaux ou sorties VMC,
- les artisans intervenant dans la rénovation ou les bâtiments anciens.

COURONNE DE PERÇAGE COMBI MAX
ART.N° 0647348.
Le système Combi Max de Würth permet de combiner robustesse, rapidité de perçage et adaptabilité grâce à des éléments interchangeables. Il est parfaitement adapté pour les perçages en série dans des murs de matériaux lourds.
Caractéristiques techniques :
- Couronnes avec dents carbure massives brasées pour une coupe stable et sans éclats
- Corps en acier robuste avec fentes d’éjection des poussières
- Compatible avec perforateur SDS-plus ou SDS-max
- Perçage à sec ou à eau, selon le matériau
Scie cloche diamantée : pour le perçage net du carrelage et des matériaux céramiques
Lorsque l’on travaille sur des matériaux durs et cassants comme le grès cérame, la faïence, le carrelage mural ou sol, la précision et la netteté de coupe sont essentielles. La scie cloche diamantée est spécialement conçue pour percer sans fissurer, sans éclats et sans lubrification, même à sec.

COURONNE DIAMANT PERÇAGE A SEC POUR CARRELAGE
ART.N° 5472350.
Cette couronne diamantée Würth à filetage M14 permet un perçage rapide, à sec, sans lubrification, avec une finition propre et sans risque de décollement de carrelage.
Quels diamètres de scie cloche sont les plus courants ?
Voici les diamètres standards les plus utilisés :
- Ø 68 mm : boîtes d’encastrement (électricité)
- Ø 20–35 mm : passage de câbles, interrupteurs, gaines
- Ø 83–127 mm : ventilation, chauffage, tuyauterie
Würth propose des coffrets de scies cloches assorties avec les diamètres les plus utilisés sur chantier, pour répondre aux besoins des professionnels.
Comment utiliser une scie cloche en toute sécurité sur chantier ?
Une scie cloche bien utilisée garantit non seulement une découpe nette, mais aussi la sécurité de l’opérateur et la longévité de l’outil. Voici les bonnes pratiques à adopter en environnement professionnel :
Préparer la zone de perçage
- Fixez solidement la pièce à percer (étau, serre-joints, support stable).
- Tracez précisément le centre du trou avec un pointeau ou foret pilote.
- Vérifiez qu’aucun câble, gaine ou conduite ne passe derrière la surface.
Adapter la vitesse et la machine
- Utilisez une vitesse lente à modérée dans les matériaux durs (inox, métal épais, carrelage).
- Préférez une visseuse à couple contrôlé ou perceuse à variateur, et évitez la percussion (sauf modèle compatible).
- Contrôlez la stabilité du foret de centrage avant chaque opération.
Contrôler la coupe
- N’appuyez jamais fortement : laissez l’outil travailler à son rythme.
- Arrêtez-vous régulièrement pour évacuer les copeaux et éviter la surchauffe.
- En cas de blocage, relâchez immédiatement la gâchette et nettoyez la zone.
Se protéger efficacement
- Portez systématiquement :
- des lunettes de protection (risque d’éclats),
- des gants anti-coupure pour manipuler les scies après usage,
- une protection auditive en cas d’usage prolongé ou sur matériaux durs,
- un masque anti-poussière si vous percez du placo, béton cellulaire ou fibrociment.
Un foret de centrage bien affûté, une vitesse adaptée et une machine stable sont les trois clés d’une coupe sécurisée et maîtrisée.