La clé à chocs, également appelée boulonneuse ou déboulonneuse, est l’outil indispensable de tous les mécaniciens ou ouvriers du bâtiment. Elle a été conçue pour serrer et desserrer sans efforts les boulons de fixation.
Retrouvez toutes les caractéristiques de notre clé à chocs pneumatique ici.
Notre produit phare
CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE DSS 1/2″ PREMIUM COMPACT
Art. N° 5714 308 0
Clé à chocs légère, compacte et ergonomique pour le serrage et le desserrage des boulons, vis et écrous jusqu’à M16.
Ses caractéristiques
- Pression de service : 6,3 bars
- Consommation d’air : 135 litres/min.
- Vitesse de rotation à vide : 9 000 tours/min.
- Carré : 1/2″
- Couple de serrage maximal : 750 Nm
- Niveaux de serrage : 332 / 398 / 505 / 664 Nm
- Raccord et tuyau entrée d’air : ¼ gaz / 9 mm
- Dimensions (long. x haut.) : 115 x 186 mm
- Poids : 1,15 kg
Carcasse en aluminium et poignée avec revêtement softgrip anti-dérapant : machine très légère, prise en main confortable avec une sensation de froid réduite. Ce produit vous garantit un confort de travail idéal.
Commutateur 4 positions : permet un réglage du couple plus fin, donc un serrage optimal des fixations.
Desserrage jusqu’à 1 100 Nm : permet de dévisser les vis ou écrous grippés, rouillés ou trop serrés. Cette machine vous fera gagner du temps en évitant une intervention supplémentaire.
L’avis de l’expert
« Cette nouvelle clé à chocs extra compacte et ultra légère vous garantit le meilleur compromis encombrement/ergonomie/puissance.
Réduisez vos efforts tout en effectuant un serrage optimal des écrous et des vis. »
Frederic JOST – Chef de Produit
Sélection de clés à chocs pneumatiques
Clé à chocs à batterie
CLÉ À CHOCS À BATTERIE LI-ION 18 V ASS 18-1/2” HT
Art. N° 0700 725 5