La famille de supportage « VARIFIX » ne cesse d’évoluer d’année en année pour correspondre aux besoins de nos clients, et apporter une solution à des bâtiments dont les caractéristiques sont de plus en plus exigeantes.

Nous disposons aujourd’hui d’une gamme qui correspond à l’ensemble des métiers « Installateurs » (électriciens, climaticiens, plombiers, frigoristes, chauffagistes, …) et donc de nombreux produits indispensables à la réalisation de vos travaux : rails, consoles, colliers, éléments de liaison, éléments de fixation, éléments de suspentes, …

Dans le cadre du développement continu de cette gamme, nous développons des solutions qui doivent vous permettre de faciliter vos interventions sur chantier lors de la fixation de ces éléments de supportage :

  1. Supportage par câble,
  2. Supportage par éléments filetés,
  3. Supportage de colliers,
  4. Supportage de rails, consoles, équerres.


VOICI UN ÉVENTAIL DE SOLUTIONS :

     1.   Supportage par câble de suspension

Crochet d’ancrage sans cheville

Fixation sans cheville :
Pose simple et rapide permettant un gain de temps et une augmentation de la productivité sur les chantiers.
Outil de pose inclus :
Solution clé en main. L’outil permet de maintenir le crochet en place pendant l’enfoncement.
Convient à différents matériaux :
Permet de fixer un câble sous une dalle béton. Le système convient au béton non fissuré, et à la pierre naturelle.

Percez… un coup de marteau… et le tour est joué !

Insertion du crochet dans l’outil de pose.

Positionnez le crochet.

Enfoncez le crochet à la bonne profondeur.

Passez le câble de suspension dans le crochet.

Les produits associés :

Pour information : les 3 solutions suivantes font partie de la gamme W-BS.

La vis d’ancrage W-BS est l’une des solutions de fixation les plus rapides dans le béton !

PERCEZ, VISSEZ, C’EST FIXE !

     2.   Supportage par tige filetée : en M8 ou M10

Vis d’ancrage avec filetage femelle

Le double taraudage de la tête permet de fixer une tige filetée M8 ou M10 sur la même vis d’ancrage : la fixation idéale pour les faux-plafonds, chemins de câble et transport de fluides.

Disponible en 2 longueurs, sa profondeur d’ancrage faible permet un gain de temps au montage. La fixation multiple, pour les applications non structurelles dans le béton ou les dalles alvéolaires en béton précontraint font l’objet d’une évaluation technique européenne.

Le modèle court de 35 mm permet de limiter la profondeur de perçage à 40 mm pour ainsi réduire les risques de toucher une armature.

     3.   Fixation de colliers directement

Vis d’ancrage, filetage bois et métrique

Vous souhaitez fixer des colliers directement sous le plafond ou sur le mur : la vis d’ancrage W-BS type ST avec raccord fileté M8 vous permettra de gagner du temps.

     4.   Supportage de rails, consoles, équerres

Vis pour béton fissuré

Vous avez besoin de fixer des éléments de supportage pour le transport de fluides ou de câbles, des rails de montage : il n’y a pas de solution de fixation plus efficace dans le béton que la vis d’ancrage W-BS.

Matériel de mise en œuvre :

Marteau perforateur 18 V ABH 18 COMPACT 

Art. N° 5701 432.

Clé à chocs 18 V 1/2 POUCE COMPACT

Art.N° 5701406.

Foret béton 4 taillants

Art. N° 0648 05. 

Besoin d’un dimensionnement ?

Vous recherchez la fixation la plus adaptée avec votre application :
Le support technique Profix vous accompagne dans la recherche de solution de chevillage, scellement d’armature, supportage de réseau Varifix et visserie bois ASSY.
Découvrez nos logiciels de dimensionnement :
Découvrez la nouvelle Suite logicielle Profix® : Dans un même portail, vous accédez gratuitement à l’ensemble des outils de dimensionnement et des informations qui s’y rapportent. Ce portail est réparti autour de vos applications : Chevillage, Supportage Varifix, …