Découvrez les solutions innovantes de supports horizontaux pour toiture, offrant stabilité et sécurité dans vos projets de construction et de rénovation.
Les supports horizontaux pour toiture offrent une solution polyvalente pour fixer les équipements sur les toits ou au sol. Ces supports assurent stabilité et sécurité tout en préservant l’intégrité de la toiture. Après lecture de cet article, vous connaitrez l’ensemble des solutions que Würth propose, mettant en avant leur caractéristiques et avantages pour répondre au mieux à vos besoins.
Qu’est ce qu’un support horizontal pour toiture ?
Un support horizontal pour toiture, souvent utilisé dans les constructions et les rénovations de bâtiments, est une structure qui permet de fixer ou de soutenir différents éléments sur le toit ou au sol. Ce type de support peut être utilisé pour monter des équipements comme des pompes à chaleur, des unités de climatisation, ou même pour créer des passerelles de maintenance (et soutenir des tuyaux/tubes). Ils sont conçus pour assurer la stabilité et la sécurité des installations tout en protégeant l’intégrité de la toiture. Ces supports sont généralement fabriqués à partir de matériaux résistants aux intempéries, tels que l’acier galvanisé, l’aluminium ou le caoutchouc, pour résister aux conditions extérieures difficiles.
Les différents types de supports horizontaux pour toitures que nous proposons
Le support horizontal SMART de Würth, une nouvelle innovation !

Le support horizontal pour toiture SMART est conçu pour une utilisation polyvalente, notamment l’installation d’unités de climatisation, de chauffage ou de ventilation, ainsi que de tuyaux ou de gaines, que ce soit au sol ou sur des toitures plates. Fabriqué à partir de caoutchouc SBR provenant de pneus recyclés, sa principale particularité est son rail en PVC renforcé, lui permettant d’augmenter son taux de recyclabilité tout en gardant des charges admissibles identiques aux supports similaires avec rail métallique.
Ce produit innovant garantit non seulement une excellente résistance aux conditions météorologiques extrêmes avec une plage de température allant de -40°C à +80°C, mais offre également des propriétés isophoniques et antidérapantes grâce à sa large surface d’appui. La structure du support, combinée au poids de l’appareil installé, prévient les infiltrations d’eau et les stagnations potentielles. Il est muni d’une classe de résistance au feu B2 selon la norme DIN4102. Fourni avec des vis en acier inoxydable et des niveaux à bulle, l’installation est facilitée.
Le support sol pour climatisation

SUPPORT SOL POUR CLIMATISATION
Art.N° 0862801010
Notre support sol pour climatisation, permet l’installation d’unités de climatisation au sol. Ce support est conçu pour s’adapter à tous les types de groupes de climatisation. Il est fabriqué en polychlorure de vinyle (PVC), une matière résistante aux UV, ce qui assure sa durabilité en extérieur. Le support mesure 450 mm de longueur, 90 mm de largeur et 80 mm de hauteur. Il est livré avec la visserie nécessaire et des bandes adhésives pour faciliter l’installation. Ce produit est conditionné par lot de deux unités.
Le support horizontal pour toiture mini whf

SUPPORT HORIZONTAL POUR TOITURE MINI WHF
Art. N° 086200301.
Le support horizontal pour toiture MINI WHF de Würth France permet une installation sans perforation de l’isolant des toits, simplifiant et réduisant le coût d’installation. Doté de plots anti-vibration, il assure une bonne stabilité au sol et une pose rapide. Recyclable à 98 %, il résiste aux charges, déformations, déchirures, UV et agents oxydants. Classé B2 en tenue au feu, il supporte des températures de -40 à 80 °C.
Le support horizontal pour toiture évolution

SUPPORT HORIZONTAL POUR TOITURE EVOLUTION
Art.N° 086200310.
Le support horizontal pour toiture ÉVOLUTION de Würth France est conçu pour l’installation extérieure d’unités de climatisation ou de chauffage sans perforation des isolants de toits. Fabriqué en caoutchouc recyclé (SBR), il absorbe les vibrations et réduit les nuisances sonores jusqu’à 25 %. Léger et économique grâce à sa structure creuse renforcée, il facilite la mise en place et la fixation des machines grâce à un rail en aluminium profil 41/21 intégré et des boulons de rail M10 inclus. Le support est résistant aux UV et classé B2 en tenue au feu.
Le plot de toiture baby-évolution et taraudé

PLOT SUPPORT DE TOITURE BABY-ÉVOLUTION
Art.N° 0862003105
Le plot support de toiture BABY-ÉVOLUTION de Würth France est conçu pour la fixation d’unités de climatisation ou de chauffage sans perforation de l’isolant de toiture. Fabriqué en caoutchouc recyclé (SBR), il absorbe les vibrations et réduit les nuisances sonores jusqu’à 25 %.
Il offre une solution de pose rapide et polyvalente, alternative aux supports longs et aux versions en plastique rigide, avec une grande flexibilité pour les surfaces en pente. Sa structure creuse le rend économique et léger.

PLOT SUPPORT DE TOITURE BABY-EVOLUTION TARAUDÉ
Art.N° 0862003106
Le plot support de toiture BABY-ÉVOLUTION taraudé de Würth France est conçu pour la fixation d’unités de climatisation ou de chauffage sans perforation de l’isolant de toiture. Fabriqué en caoutchouc recyclé (SBR), il absorbe les vibrations, réduisant les nuisances sonores jusqu’à 25 %.
Ce support est une alternative innovante aux supports longs et aux versions en plastique rigide, offrant une grande flexibilité pour les surfaces en pente grâce à son encombrement réduit et son réglage facile.