Découvrez notre gamme de supportage par câble tendu à l’horizontal IP-FIX et profitez de ses nombreux avantages.
Pour toutes vos suspensions de luminaires, chemins de câbles, ilots acoustiques, gaines ou autres applications électriques comme CVC, la gamme IP-FIX est LA solution qui va vous simplifier la vie. Notre nouvelle gamme de suspension par câble IP-FIX est conçue pour offrir une solution polyvalente et sécurisée. Son principe : réaliser une structure de supportage horizontale par la tension d’un câble entre 2 points et permettant la suspension de charges jusqu’à 100 kg. Que ce soit par ceinturage de deux IPN ou entre deux points de fixation, l’installation est extrêmement simple et vous fera gagner un temps considérable par rapport aux systèmes classiques avec tiges filetées et rails. Découvrez notre gamme IP-FIX à travers cet article.
Notre gamme de suspension par câble IP-FIX
Elle est composée d’un câble en acier galvanisée de 6 mm et d’attaches spécifiques à la sécurisation du montage .
Art.N° 525500090.
Disponible en 250 m ou 500 m, ce câble de supportage à une charge admissible de 1 000N (100 KG).
Art.N° 525500907
L’attache IP-FIX permet de tendre le câble métallique IP-FIX 6 mm à l’horizontale entre 2 poutres métalliques de type IPN ou 2 points de fixation.
Art.N° 525500090.
Kit prêt-à-l ’emploi composé d’un IP-FIX clip prémonté avec une longueur de câble et de l’attache autobloquante SW W-FIX. Système de connexion rapide et sécurisée, l’IP-FIX clip permet de suspendre un équipement à la verticale à partir du câble IP-FIX 6 mm.
Nos accessoires de fixation
CRAMPON DE FIXATION À ANNEAU POUR CÂBLE IP-FIX
Art. N° 525500091.
Il permet de réaliser un point de fixation, par exemple, pour tendre un câble entre 2 IPN (système IP-FIX).
Composé de 2 griffes et de 2 anneaux femelles.
Installation à l’aide d’un morceau de tige filetée M12 en acier zingué classe 8.8 découpée en fonction de la largeur de la poutre support.
PLATINE D’ANCRAGE MURALE POUR CÂBLE IP-FIX
Art. N° 5255000913
Pour la création d’un point de fixation au niveau d’un mur béton ou d’une poutre en bois.
Les outils de poses pour la suspension par câble IP-FIX
PINCE DE TENSION DYNAMOMÉTRIQUE POUR CÂBLE IP-FIX
Art. N° 5255000904
Permet de tendre le câble IP-FIX 6 mm jusqu’à 100 kg pour le montage à l’horizontale entre 2 points de fixation.
PINCE COUPE-CÂBLE MÉTALLIQUE 6 MM IP-FIX
Art. N° 0714030602
Pour la découpe de câble en acier galvanisé ou acier inoxydable jusqu’à un diamètre de 6 mm, notamment pour le câble de supportage tendu à l’horizontale IP-FIX.
Les avantages de la gamme IP-FIX
Pratique et flexible
Notre solution remplace avantageusement les montages avec rail et tige filetée, IP-FIX offre une installation sans découpe ni perçage, s’adaptant parfaitement aux dimensions du chantier.
Gain de temps
Avec une installation 3 à 5 fois plus rapide que les systèmes traditionnels, le système IP-FIX permet des économies importantes sur les coûts de main-d’œuvre.
Prévention des TMS
En réduisant considérablement, le port de charges lourdes et en simplifiant la manipulation des produits, la gamme IP-FIX contribue à la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques.
Le système IP-FIX, complète les différentes solutions dans le domaine de la suspension par câble et offre une alternative avantageuse aux structures composées de rail et tige filetée. Il apporte polyvalence, praticité et économie. Il est un choix incontournable pour tous vos projets de supportage.