Pourquoi choisir un compresseur sans huile sur chantier ?
Sur un chantier, la mobilité, la simplicité d’usage et la rapidité de mise en œuvre priment souvent sur la puissance brute. Les compresseurs sans huile sont parfaitement adaptés à ces environnements : pas besoin de vérifier les niveaux, pas de vidange, pas de risque de fuite d’huile.
Mais attention : tous les modèles ne se valent pas. Un compresseur sans huile doit quand même être robuste, protégé contre la surchauffe et surtout capable de supporter des cycles de fonctionnement fréquents. L’enjeu principal reste la compatibilité avec les outils pneumatiques utilisés sur site (cloueur, soufflette, pistolet mousse…).
Les modèles Würth recommandés pour les chantiers
Würth propose deux modèles parfaitement adaptés à ces contraintes :

COMPRESSEUR 24 L SOLID
Art.N° 07012230
Léger (24 kg), 100 L/min à 80 % de pression, parfait pour interventions rapides.

COMPRESSEUR 20 L COMPACT
Art.N° 07012240
Châssis tubulaire, roues renforcées, fixation SYSKO, idéal en second œuvre.
Ces deux références ont été conçues pour accompagner les professionnels en déplacement sans compromis sur la sécurité ou la performance.