Le ponçage fait partie des taches les plus difficiles et les plus longues du métier de peintre, notamment en rénovation.
Les peintres ont donc besoin d’un produit de qualité alliant : excellente qualité de ponçage, durée de vie importante et émissions de poussières réduites, pour la protection des locaux mais aussi et surtout pour la santé de l’utilisateur.

Découvrez une nouvelle expérience de travail avec le NET PERFECT par Würth !
Conçu en oxyde d’aluminium et corindon supérieur, cet abrasif est disponible en 3 formats : Ø 125 mm, 150 et 225 mm et en grains allant de 80 à 400. (Art. N° 5506 39. …)

Peu importe la marque de votre machine… le NET PERFECT s’adapte à vos habitudes !
Le plateau interface Net Perfect (disponible en Ø 125 mm, 150 et 225 mm – Art. N° 0586 393 00.) prolonge la durée de vie du plateau de votre machine et de votre abrasif. Il est universel et s’adapte donc à n’importe quel plateau de ponçage.
Profitez-en pour également découvrir la ponceuse girafe Würth
La ponceuse girafe Würth (art n°0702 122 1) est adaptée au ponçage de longue durée sur grande surface au sol, mur et plafond.