Le taraud combiné haut de gamme permet de réaliser un perçage, taraudage et ébavurage précis en une seule opération.

Adapté pour les pièces avec une épaisseur de matériau jusqu’à 2xD et presque tous les matériaux tels que : aciers conventionnels, aciers inoxydables (par exemple V2A, V4A), titane, aciers résistants à la chaleur, à haute résistance jusqu’à 1.200 N / mm², les métaux non ferreux (exemple : l’aluminium, les alliages d’aluminium, le bronze et les plastiques).

Une exclusivité Würth

FORET TARAUDEUR COMBI HSCO – MFD – 3 EN 1
Art n° 0658 500…

Ses caractéristiques

  • 3 en 1 – perçage, filetage et ébavurage en une seule opération : aucun changement d’outil requis, économise du temps et de l’argent
  • Le premier foret taraudeur pour une utilisation dans presque tous les matériaux d’une résistance allant jusqu’à 1200 N / mm² permet le perçage, le taraudage et le fraisage / ébavurage dans des aciers deux fois plus épais que les forets taraudeurs conventionnels (2xD au lieu de 1xD) grâce à sa géométrie innovante et sa matière HSCo
  • Durée de vie nettement plus longue que les forets taraudeurs conventionnels
  • Travail très rapide et précis : foret hélicoïdal avec « géométrie rapide » MFD SPEED
  • Meilleur centrage lors du travail, même sur des surfaces arrondies: foret hélicoïdal avec angle de pointe de 135 ° et point de croisement optimisé
  • Nouvelle génération de tige avec une combinaison triangulaire, cylindriques et carré : la tige polygonale empêche la rotation dans le mandrin de perçage, assure une transmission de puissance optimale et protège le mandrin

L’avis de l’expert

“Un outil révolutionnaire qui allie 3 fonctions réalisables en une seule opération. Percer, tarauder et ébavurer avec un seul outil vous fera gagner un temps précieux et économiser de l’argent.
Il convient pour la plupart des matériaux, même parfois très durs (fonte, titane, …).
”

Eric Burkhard – Chef de produits

Produits complémentaires

HUILE DE COUPE ET DE PERÇAGE
Art. N° 0893050008

MOUSSE DE PERÇAGE ET DE COUPE
Art. N° 0893050007

VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIE LI-ION 18 V ABS 18 COMPACT M-CUBE®
Art. N° 5701 427 .

VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIE LI-ION 12 V ABS 12 COMPACT
Art. N° 5701 110 00..