Würth France développe sa gamme de supportage Varifix. Cette gamme de fixations est adaptée à tous les types de supports, elle vous permet une installation sûre avec des composants de grande qualité et ses différents éléments vous permettent une grande souplesse d’emploi et un réel gain de temps.
ATTACHE SW W-FIX : une innovation 100% Würth
- L’un des systèmes de déverrouillage le plus ergonomique du marché : utilisation avec une seule main sans utilisation des ongles.
- Une nouvelle technologie de blocage dotée d’une excellente résistance.
- 2 produits pour toutes les applications (jusqu’à 3 mm de diamètre de câble).
- 2 couleurs différentes pour simplifier la gestion de vos stocks.
COLLIER UNIVERSEL : optimisez vos stocks
COLLIER UNIVERSEL – TUYAUTERIE
Art. N° 5255 000 550 – Ø 17 à 89 mm
- Remplace plus de 11 tailles de colliers.
- Jusqu’à 6 fois plus rapide que les méthodes conventionnelles.
- Études de plan facilitées.
- Stockage simplifié.
3 références remplacent 25 tailles de colliers.
COLLIER UNIVERSEL – VENTILATION
Art. N° 5255 000 555 – Ø 80 à 355 mm
Art. N° 5255 000 560 – Ø 400 à 710 mm
- Remplace plus de 14 tailles de colliers.
- Jusqu’à 6 fois plus rapide que les méthodes conventionnelles.
- Résiste aux températures de -40°C à +110°C.
- Stockage simplifié.
Autres accessoires : gagnez du temps !
TRAPÈZE POUR SUSPENSION EN BUTÉE
Art. N° 5255 000 530
- Applications : chemins de câbles, gaines de ventilation, cassettes de climatisation…
- S’adapte à toute taille de rail.
Rondelle de sécurité pour faciliter le travail en hauteur.
SUSPENSION PLATE – POUR PLENUMS, GAINES DE VENTILATION
Art. N°5255 000 540
- Système de déverrouillage intégré, réglage de la hauteur simple et rapide avant application de la charge.
- Répartition de la charge sur 4 points de fixation.
- Permet la superposition d’équipements sur plusieurs niveaux.
- Aucun rail et support de montage requis.
SUSPENSION 90° – POUR GAINES RECTANGULAIRES
Art. N°5255 000 535
- Système de déverrouillage intégré, réglage de la hauteur simple et rapide avant application de la charge.
- Répartition de la charge sur 3 points de fixation.
- Permet la superposition d’équipements sur plusieurs niveaux.
- Aucun rail et support de montage requis.