Les côtés de tiroirs VIONARO sont le fruit de longues années d’expérience de GRASS dans les systèmes de tiroir et reprennent donc les principaux avantages des systèmes de tiroirs de la gamme. Son réglage frontal en trois dimensions intégrées permettra à chacun de trouver le bon positionnement et des valeurs de jeu entre façades les plus rationnels. Son système de fixation de façade très robuste laissera libre cours à la créativité de chacun pour le choix du matériau.
Son système de fixation du dos et du fond inspiré des tiroirs NOVA-PRO garantira un montage simple et rapide pour tous.
Des profils minimalistes et cubiques au design épuré qui répondent aux tendances du marché du meuble. Disponibles :
En trois couleurs
- Argent,
- Graphite,
- Blanc neige.
En cinq hauteurs
- 63 mm
- 89 mm
- 121 mm
- 185 mm
- 249 mm
Epaisseur de paroi mince de 13 mm
- Profils de tiroir lisses sans rainure ni ouverture.
- Pas de cache latéral à prévoir.
- Côtés à angle droit.
Un design pour toutes les pièces
Profils résistants à la torsion et à la flexion qui autorisent de concevoir des tiroirs avec façade de très grande hauteur, pour toutes les pièces et toutes les situations.
Une combinaison haut de gamme
Une coulisse, deux fonctions : Vionaro se monte avec des coulisses Dynapro qui sont également les coulisses pour tiroirs bois. Permet de simplifier la gestion de stock, le perçage et le montage.
Montage rapide et simple
Fond et dos en panneau de 16 mm. Aucune feuillure du fond ou du dos n’est nécessaire :
▸ Réduction des coûts de montage.
▸ Aucun chant de panneau visible.
Griffes de montage brevetées
Possibilité de montage par griffe à frapper à la main ou par machine, ou vissage :
▸ Assemblage propre et stable du fond de tiroir.
▸ Gain de temps.
▸ Possibilité de montage sans vis.
Attaches de dos prémontées
▸ Forte rigidité du tiroir.
▸ Pas de pièce supplémentaire en stock à gérer.
▸ Pas de montage supplémentaire.
Tiroir intérieur : façades en aluminium
- Profil de façade recoupable, avec finition très esthétique.
- Design minimaliste à l’intérieur comme à l’extérieur des tiroirs.
Réglages simples
- Réglages 3D intégrés dans le profil intérieur du tiroir, à l’aide d’un simple tournevis PZ2.
Fixation de façade résistante
- En zamak.
- Montage simple.
- Système robuste, résistant à la flexion.
- Nombre de références restreint qui permet de rationaliser le stock.