Découvrez la dernière née de la gamme M-CUBE® : la visseuse-perceuse Li-Ion 12 V ABS 12 compact !
Agilité, maniabilité, précision, cette nouvelle visseuse-perceuse séduira et répondra aux besoins des professionnels ! Très pratique pour les endroits difficiles d’accès ou les travaux de finition, elle deviendra votre allié au quotidien !
Inspiré par vous, développé par Würth !
|
Données techniques |
|
| Modèle | ABS 12 compact |
| Tension | 12 V |
| Capacité de la batterie | 2,0 Ah |
| Temps de charge de la batterie | 60 min. (100%) |
| Vitesse à vide (positions 1/2) | 0 à 400 / 0 à 1500 tours/min. |
| Couple de serrage maximal | 32 Nm (vissage métrique) et 19 Nm (vissage bois) |
| Diamètre de vis à bois maximal | 6 mm |
| Diamètre de perçage maximal | 20 mm (bois) et 10 mm (acier) |
| Ouverture du mandrin | 0,8 à 10 mm |
| Niveau de pression acoustique LpA (EN 60745-2-2) | 69 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique LwA (EN 60745-2-2) | 80 dB(A) |
| Niveau de vibrations ah (EN 60745-2-2) | 1,4 m/s² (vissage bois) et 1,2 m/s² (perçage métal) |
| Dimensions (longueur x épaisseur x hauteur) | 190 x 75 x 215 mm |
| Poids avec batterie (EPTA 01/2003) | 1,21 kg |
|
Contenu du coffret : |
||
| Désignation | Art. N° | Condit. |
| Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V ABS 12 compact |
5701 101 00X | 1 |
| Batterie Li-Ion 12 V / 2 Ah M-CUBE | 5704 120 000 | 2 |
| Chargeur Li-Ion 12 V ALG 12/2 basic | 5705 720 000 | 1 |
| Sac de transport toilé | 5801 101 955 | 1 |
| Notice d’utilisation | – | 2 |
| Instructions générales de sécurité | – | 1 |
179 € le coffret par 3* !
199 € le coffret*
WÜRTH FRANCE
*Offre valable du 1er octobre au 30 novembre 2020 dans la limite des stocks disponibles.
Conditions d’obtention disponibles auprès de votre conseiller commercial Würth. La société se réserve le droit de modifier, prolonger ou stopper l’opération à tout moment et ce sans préavis. Document et photos non contractuels.


