Dernier né de la gamme M-CUBE®, le pistolet à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 est votre allié au quotidien pour assurer vos poses de mastics, colles et silicones sur tous vos chantiers, pour toutes les gammes de cartouches en 310 ml ou de poches en 400 ou 600ml.
1. Du gros oeuvre au second oeuvre, appliquez vos mastics en toute facilité
Rappel : domaines d'application des mastics
2. Les avantages du nouveau pistolet M-CUBE
Le pistolet à batterie vous apporte de nombreux avantages :
- Facilité d’utilisation
- Pose des mastics aisée
- Une exécution rapide et sans efforts
- Un confort d’utilisation
- Aucune coulure grâce au débrayage automatique
- Pas de gêne à l’utilisation / absence de fil électrique
![image 1](https://infos.wurth.fr/wp-content/uploads/2020/10/image-1.png)
3. La pose de pare-brise devient plus sûre
Pour tous les garagistes et concessionnaires intervenant dans le collage de pare-brise, le pistolet à batterie M-CUBE® permet d’éviter la présence de bulles d’air dans le cordon de colle lors de la pose qui pourrait engendrer des problèmes d’étanchéité.
![Image 2](https://infos.wurth.fr/wp-content/uploads/2020/10/Image-2.png)
4. Un concentré de technologie
- Support cylindrique aluminium pour adapter les cartouches de 310 ml et les poches de 400 et 600 ml : tube résistant aux chocs et maintien ferme dans toutes les positions de travail.
- Débrayage automatique de la crémaillère et recul du piston : dosage du mastic maitrisé et pas de coulure en sortie de buse.
- Engrenage à dents en acier trempé : puissance de poussée très élevée (5 000 N) et durée de vie machine prolongée.
- Moteur 4 pôles : avancée constante, usure réduite et consommation de la batterie plus faible.
- Protection électronique du moteur – coupe la machine en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe, évite les pannes et garantit une maintenance réduite.
- Molette de réglage de vitesse sur 6 positions : débit ajusté à la densité du produit et au type de joint à réaliser.
- Batterie lithium Ion 2 Ah : protection électronique des cellules, pas de surcharge ou de surchauffe lors d’un travail intensif et pas de décharge totale ; visibilité rapide du niveau de charge (sur 4 leds) ; fixation sur rail.
Données techniques | |
Tension | 18 V |
Capacité de la batterie | 2,0 Ah |
Temps de charge de la batterie | 60 min (100%) |
Force de poussée | 5 kN |
Nombre de vitesses | 6 |
Vitesse d’extrusion | 0 à 66 cm/min. |
Capacité cartouches / poches | 310 / 400-600 mL |
Niveau de pression acoustique LpA (EN 62 841) | 56 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique LwA (EN 62 841) | 67 dB(A) |
Niveau de vibrations ah (EN 65 841) | 1,5 m/s² |
Dimensions (longueur x épaisseur x hauteur) | 610 x 70 x 290 mm |
Poids avec batterie 2 Ah (EPTA 01/2014) | 2,69 kg |
5. Profitez de l’offre spéciale Pistolet à batterie M-CUBE®
Offre spéciale du 2 novembre au 31 décembre, dans la limite des stocks disponibles :
L’unité : 399 € HT
Pour l’achat de 3 pistolets : 369 € HT l’unité
Le pistolet à batterie Li-Ion 18 V M-CUBE® est vendu avec un sac de transport qui vous permet de ranger cartouches et poches.
6. Pensez à la location longue durée MASTER Fleet
- 17,77 € par mois sur 3 ans
- 23,71 € par mois sur 2 ans