Chaque seconde perdue à chercher un outil est une baisse de productivité. Dans un environnement professionnel où l’efficacité est essentielle, disposer d’un rangement structuré et adapté est un impératif. Un atelier bien organisé, c’est moins de stress, plus de précision et une meilleure rentabilité.
Les servantes d’atelier Würth sont conçues pour répondre aux exigences des artisans et des industriels. Robustes, ergonomiques et modulables, elles s’adaptent aux besoins des professionnels soucieux d’optimiser leur espace de travail. Découvrez comment ces solutions de rangement peuvent transformer votre manière de travailler.
Quel est le rôle d’une servante ?
Une servante d’atelier est bien plus qu’un simple meuble de rangement. Véritable station de travail mobile, elle permet d’optimiser l’espace et de sécuriser les outils tout en garantissant un accès rapide et fluide aux équipements. Elle offre :
- Un gain de productivité : chaque outil est à sa place et immédiatement accessible.
- Une sécurité accrue : grâce aux tiroirs verrouillables et à la structure renforcée.
- Une organisation optimale : les alvéoles adaptées facilitent le rangement méthodique.
- Une mobilité indispensable : conçue pour être déplacée facilement, même dans les environnements industriels.
Les servantes Würth : des solutions adaptées aux besoins des professionnels
SERVANTE BASIC 8.4
Art. N° 0962 641 0 .
- Capacité : 250 kg de charge totale
- Charge par tiroir : 30 kg
- Idéale pour : un atelier compact et un usage quotidien
SERVANTE BASIC 8.8
Art. N° 0962 642 0.
- Capacité : 300 kg de charge totale
- Charge par tiroir : 35 kg
- Idéale pour : un stockage plus volumineux et un usage intensif

SERVANTE UTIMATE 8.8
Art.N° 558421007.
- Capacité de charge totale : 750 kg
- Charge par tiroir : 45 kg
- Plan de travail en acier inoxydable pour une durabilité optimale
- Système de verrouillage à trois niveaux pour une sécurité maximale
- Grande surface utile pour optimiser l’organisation et la manipulation des outils
- Tiroir latéral sécurisé pour stocker des équipements de valeur ou du matériel sensible
- Personnalisable avec de nombreux accessoires (supports, séparateurs, tapis antidérapants, etc.)
- Mobilité assurée grâce à des roues pivotantes robustes
Comment choisir sa servante ?
Avant de choisir votre servante d’atelier, il est essentiel d’évaluer vos besoins spécifiques. La capacité de stockage est un critère clé : un modèle compact comme la Basic 8.4 conviendra à un espace restreint, tandis qu’une ULTIMATE 8.8 offrira une solution plus spacieuse et robuste.
- De quelle capacité de stockage avez-vous besoin ? Une servante compacte comme la Basic 8.4 ou un modèle haute capacité comme l’ULTIMATE 8.8 ?
- Quelle charge doit-elle supporter ? Les servantes Würth offrent des capacités allant de 250 kg à 750 kg.
- Quel niveau de sécurité est requis ? Les systèmes de verrouillage varient selon les modèles.
- Avez-vous besoin d’un plan de travail résistant ? L’acier inoxydable de l’ULTIMATE 8.8 garantit une surface robuste et facile d’entretien.
- Quels accessoires sont indispensables ? Supports, alvéoles, séparateurs : optez pour un modèle évolutif et modulable.
Les alvéoles Würth : un rangement intelligent
Les alvéoles Würth sont conçues pour optimiser le rangement des outils dans les tiroirs des servantes. Grâce à leur conception modulaire et leur finition carbone, elles garantissent un espace de travail organisé et une identification rapide des équipements.
Pourquoi choisir les alvéoles Würth ?
Les alvéoles Würth offrent plusieurs avantages essentiels pour les professionnels cherchant à structurer leur atelier efficacement :
- Finition carbone : esthétique et facile à nettoyer, elle assure une longévité accrue.
- Marquage des dimensions des outils : chaque emplacement est identifié, permettant un repérage immédiat.
- Système modulaire : les alvéoles s’intègrent parfaitement aux tiroirs des servantes, optimisant chaque espace disponible.
Les différentes tailles d’alvéoles
- La plus grande : l’alvéole 8.4.1 (exemple : alvéole d’assortiment douille ¼ + ½ pouce)
- La moyenne (moitié de la 8.4.1) : l’alvéole 4.4.1 (exemple : alvéole jeu de tournevis)
- La plus petite (moitié de la 4.4.1) : l’alvéole 2.4.1 (exemple : alvéole avec douilles ¼ pouce)
Toutes les alvéoles s’emboitent facilement et rapidement dans la servante grâce à leurs tailles intelligentes.
Compatibilité avec les servantes
Chaque modèle de servante Würth est conçu pour accueillir des alvéoles spécifiques afin d’assurer un rangement optimal :
- Servante Basic 8.4 : idéale pour les alvéoles 8.4.1, une seule remplit un tiroir. Pour maximiser l’espace, il est possible d’utiliser 2 alvéoles 4.4.1.
- Servante Basic 8.8 : sa capacité doublée permet d’accueillir 2 alvéoles 8.4.1 par tiroir, offrant ainsi un espace de stockage plus important.
- Servante ULTIMATE 8.8 : compatible uniquement avec les alvéoles 8.8, garantissant une intégration parfaite et un accès simplifié aux outils.
Mallettes Sysko : la modularité au service des professionnels
Dans le système Würth, la complémentarité entre les servantes et les mallettes Sysko offre une flexibilité inégalée. Conçues pour s’adapter parfaitement aux tiroirs des servantes, les mallettes Sysko permettent de passer facilement d’un rangement fixe à une solution mobile.
- Une alvéole 4.4 s’intègre aussi bien dans une mallette Sysko 4.4 que dans le tiroir d’une servante Basic 4.4.
- De la même manière, une alvéole 8.4 trouve sa place aussi bien dans une mallette 8.4 que dans le tiroir d’une servante Basic 8.4.
Cette modularité garantit un rangement efficace et une organisation optimisée, quel que soit l’environnement de travail.
F.A.Q. : réponses aux questions fréquentes
Quelle servante Würth choisir ?
Si vous avez un espace réduit, optez pour la Basic 8.4. Pour un rangement plus volumineux, la Basic 8.8 est idéale. Si vous recherchez une capacité maximale et une robustesse extrême, la ULTIMATE 8.8 est le meilleur choix.
Les servantes Würth sont-elles livrées montées ?
Oui, elles arrivent prêtes à l’emploi pour vous faire gagner du temps.
Quelle différence entre les servantes Basic et ULTIMATE ?
Les modèles Basic offrent un rangement efficace, tandis que la ULTIMATE 8.8 est conçue pour un usage intensif avec une charge de 750 kg et des fonctionnalités avancées.
Puis-je personnaliser ma servante ?
Oui, Würth propose une large gamme d’accessoires pour optimiser l’organisation de votre atelier.


Bonjour,
J’ai équipé une servante avec tout les module wurth, mais je n’arrive as a trouver des mousses du même type avec effet carbone pour me faire des tiroirs spécifiques, cela fait 6 mois que je cherche cela.
Merci pour votre retour
JB
Bonjour, afin de répondre correctement à votre besoin, je vous invite à contacter notre service technique : service.technique@wurth.fr
Ils sauront vous aiguiller dans votre recherche.
Belle journée à vous