Un configurateur unique pour les gammes de lames de scies sabres et sauteuses
Nos configurateurs interactifs de produits sont conçus pour mieux accompagner nos clients et les orienter dans leurs choix. C’est pourquoi, afin de répondre aux besoins des professionnels dans les secteurs du bois, du bâtiment, du métal et des installations, nous avons intégré un configurateur de produits complet pour les deux gammes de lames de scies sabres et lames de scies sauteuses.
Sans plus attendre, découvrez ce configurateur sur notre e-shop !
La gamme des lames de scies sabres
Spécialiste de l’outillage, Würth met à votre disposition de nombreux accessoires adaptés aux machines utilisées au quotidien par les professionnels. La scie sabre permet de réaliser la découpe de nombreux matériaux : bois, métal, PVC, … Découvrez notre gamme de lames de scies sabres adaptée à tous vos travaux de coupe. Facilitez votre travail en vous dotant d’une grande diversité de ces consommables indispensables.
Les scies sabres sont polyvalentes sur les chantiers de construction et toujours pratiques lorsque l’espace est restreint. La scie sabre permet des coupes affleurantes et un sciage propre dans les endroits difficiles d’accès. Selon la lame de scie utilisée, différents types de métal, de bois ou de plastique peuvent être facilement coupés. Würth propose des lames de scies sabres de haute qualité spécialement adaptées aux besoins des professionnels.
Des lames robustes pour tout type de découpe
Pour un travail de coupe sur-mesure, il convient de choisir le type de lame de scie sabre qui convient au matériau à découper et à la longueur de coupe. Pour des coupes nettes et propres, Würth vous propose différents types de dentures de lames, chacune étant adaptée à un usage spécifique.
La denture fine des lames de scies sabres permet par exemple une bonne qualité de découpe pour le métal. Les dentures moyennes sont pour leur part à privilégier pour couper des matériaux mixtes : bois avec métal, PVC… Enfin, la grosse denture est idéale pour la découpe grossière et en quantité de matériaux peu denses et épais comme le bois.
Domaines d’applications spécifiques
- Heavy Duty : Pour un travail efficace dans des matières allant de 3 à 10 mm. Idéale pour des travaux sur tôle et tuyauterie métal.
- Démolition : Pour des gros travaux de démolition dans des épaisseurs allant de 4 à 12 mm. Lame de 1,6 mm d’épaisseur, assurant une stabilité et un mouvement de coupe précis, idéale pour la coupe de pièces tenues dans un étau.
- Multi Blade : Travail multi-usages grâce à la denture progressive. Pour des coupes rapides de matériaux fins ou épais.
Trois qualités de lames de scies sabres adaptées à chaque utilisation
- 3 étoiles : haute performance permettant des applications extrêmes, des vitesses et des fréquences de coupe élevées ainsi qu’une prolongation de la durée de vie de la lame.
- 2 étoiles : pour des utilisations sévères et universelles.
- 1 étoile : qualité standard pour des applications simples et conventionnelles.
Les professionnels recherchent généralement des lames de scie sabre : 400 mm, pour brique creuse, pour inox, pour fonte, pour bois vert, laine de bois, bois dur, pour métal, pour parpaing.
Domaine d’application par couleur
Quatre couleurs distinctes pour un choix de la lame de scie sabre adaptée à votre métier :
- Beige : bois
- Bleu : métal
- Gris : matériaux de construction
- Vert : inox
La gamme des lames de scies sauteuses
Parlons un peu plus de la gamme des lames de scies sauteuses. Les lames de scies sauteuses permettent une découpe performante et soignée mais surtout une découpe minutieuse d’éléments en bois, en plastique, en verre ou en acier. Würth met à la disposition de tous les professionnels des lames de scies sauteuses et les accessoires qui leur correspondent. Retrouvez notre gamme complète de lames de scie sauteuse de différents modèles et tous nos conseils d’utilisation.
Des lames robustes pour des travaux efficaces
Dotées d’un emmanchement en T très répandu, les lames de scies sauteuses Würth se révèlent très pratiques et performantes. En fonction du matériau à découper, vous pouvez utiliser des lames de différentes matières. Les lames les plus courantes sont en acier souple, denture affutée.
Plus la denture est prononcée, plus la lame coupe vite et grossièrement. Idéale pour couper le bois et mélaminés.
Pour le métal, Würth vous propose des lames Bi Métal en HSS (High Speed Steel) et HCS (High Carbon Steel). Elles résistent à la torsion et à la surchauffe. Elles sont à privilégier pour couper la plupart des plastiques et des métaux comme le cuivre, le fer, l’aluminium, l’inox.
Domaine d’application par couleur
Quatre couleurs distinctes pour un choix de la lame de scie sauteuse adaptée à votre métier :
- Beige : bois
- Bleu : métal
- Gris : matériaux de construction
- Vert : inox
Types de travaux et choix des lames
- Pour des travaux de débit, choisir une lame affûtée et ondulée.
- Pour des travaux de finition, utiliser plutôt une lame affûtée et avoyée.
- Pour des travaux de finition et de précision, choisir une lame affûtée dépouillée.
Qualité des lames
Trois qualités de lames de scies sauteuses adaptées à chaque utilisation :
- 3 étoiles : lame de scie haute performance à durée de vie élevée permettant des applications extrêmes, des vitesses et des fréquences de coupe élevées.
- 2 étoiles : lame de scie pour des utilisations sévères.
- 1 étoile : lame de scie de qualité standard pour des applications conventionnelles.
Les professionnels recherchent généralement des lames de scies sauteuses : diamant, extra longues, pour carrelage, en carbure de tungstène, inversées, 200mm, polycarbonate, pour métal, pour mélaminé, pour brique, pour aluminium ou encore pour inox.