Les masques respiratoires sont indispensables lorsqu’une personne travail sur certains chantiers ou dans certaines structures. En effet, il permet d’éviter d’inhaler ou d’avaler de la poussière ou des substances chimiques dangereuses pour la santé.

La définition de VLEP

La Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP) à un produit chimique (définie à l’article R. 4412-4 du code du travail) représente la concentration dans l’air que peut respirer une personne pendant un temps déterminé. À ce niveau, aucune atteinte organique ou fonctionnelle de caractère irréversible ou prolongée n’est raisonnablement prévisible. La valeur est exprimée en volume (ppm ou partie par million), en poids (mg/m3) ou en fibres par unité de volume (f/m3). Elle constitue une valeur de référence pour évaluer le niveau de l’exposition dans l’air, mais le respect de cette valeur ne suffit pas. L’employeur est tenu, en application des principes généraux de prévention, de réduire l’exposition au niveau le plus bas possible, d’où la nécessité d’utiliser des masques.

Définition de l’Institut National de Recherche et de Sécurité

Les critères pour choisir son masque

L’identification de la nature du risque

  • Respiratoire
    • Poussières
    • Fumées
    • Gaz
    • Vapeurs
  • Autres
    • Tête
    • Yeux
    • Visage

L’évaluation du niveau de risque

  • Selon les normes de sécurité
    • Générales : VLEP
    • Propres à une profession
  • Selon la nécessité d’associer d’autres EPI
    • Protection de la peau
    • Protection des yeux
    • Protection de la tête

Caractéristiques des masques jetables FFP

FFP = Filtering Facepiece Particle (Demi Masque Filtrant Contre Les Particules*)
*poussières et/ou aérosols liquides ou solides

Les options 

  • La valve ou soupape d’expiration: ne sert que pour le confort, pour faciliter le rejet de l’air.

Elle permet d’éviter la formation de buée sur les lunettes.

  • Les coques:
    • Avantage : confort lors de l’utilisation
    • Inconvénient : emballage en vrac
  • Masque pliable:
    • Avantage : emballage individuel
    • Inconvénient : moins confortable lors de l’utilisation

Marquage obligatoire pour les masques jetables

  • C: la lettre C doit être ajoutée si le masque contient du CHARBON actif dans sa partie filtrante
  • D: la lettre D doit être ajoutée si le masque a satisfait au test de performance du COLMATAGE
  • R:  Si le demi-masque filtrant est REUTILISABLE, suivant les consignes du fabriquant (pas disponible chez Würth)
  • NR: si l’utilisation du demi-masque filtrant est limitée à une journée de travail. Il est alors NON REUTILISABLE : 8h00 maximum pour les FFP2 et FFP3 et 3h00 à 4h00 maximum pour les FFP1

Masque FFP1 classe 1 

Type de protection

Particules solides, grossières sans toxicité spécifiques :

  • Cellulose, coton
  • Ciment, charbon
  • Farines, huiles végétales
  • Bois tendres
  • Métaux ferreux, souffre

Efficacité de filtration : 80% d’air filtré
Limite d’exposition : 4 x VLEP

Sélection de masques

  • En coque (en vrac) :

MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE JETABLE FFP1 CM 2000 SANS VALVE
Art. N° 0899110300

MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE JETABLE FFP1 CM 2000 AVEC VALVE
Art. N° 0899110301

  • Pliable (en sachet individuel) :

MASQUE PLIABLE FM 3000 FFP1 SANS VALVE
Art. N° 0899110200

MASQUE PLIABLE FM 3000 V FFP1 NR D AVEC VALVE
Art. N° 0899110201

Masque FFP2 classe 2

Type de protection

Aérosols solides ou liquides, dangereux ou irritants :

  • Fibre de verre
  • Plastique, quartz
  • Aluminium, cuivre
  • Bactéries, champignons
  • Bois durs

Efficacité de filtration : 94% d’air filtré
Limite d’exposition : 10 x VLEP

Sélection de masques

  • En coque (en vrac) :

MASQUE EN FORME DE COUPE CM 3000 FFP2 NR D SANS VALVE
Art. N° 0899110502

MASQUE À COQUE CM 3000 V FFP2 NR D AVEC VALVE
Art. N° 0899110503

  • Pliable (en sachet individuel) :

MASQUE PLIABLE FM 3000 FFP2 NR D SANS VALVE
Art. N° 0899110522

MASQUE PLIABLE FM 3000 V FFP2 NR D AVEC VALVE
Art. N° 0899110523

Masque FFP3 classe 3

Type de protection

Aérosols solides ou liquides, toxiques :

  • Chrome
  • Platine
  • Nickel
  • Amiante
  • Poussières et fumées de métaux

Efficacité de filtration : 99% d’air filtré
Limite d’exposition : 50 x VLEP

Sélection de masques

  • En coque (en vrac) :

MASQUE DE PROTECTION JETABLE FFP3 CM 2000 AVEC VALVE
Art. N° 0899110304

  • Pliable (en sachet individuel) :

MASQUE PLIABLE FM 3000 V FFP3 NR D AVEC VALVE
Art. N° 0899110525

Masque série 175

MASQUE DE PROTECTION PARTIEL HM 175
Art. N° 0899175000

MASQUE INTÉGRAL VM 175
Art. N° 0899175100

Les différents filtres pour masques respiratoires

ATTENTION :

  • Les cartouches filtrantes son adaptables sur les demi-masques et sur les masques intégraux
  • Le masque intégral est préconisé pour prévenir du risque d’irritation des yeux

Masque spécial peinture

KIT POUR PEINTURE
Art. N° 0899175020