Le métier de peintre consiste à disposer de la peinture sur un bâtiment. Il habille les murs et les plafonds. C’est bien souvent le dernier artisan à intervenir dans la construction d’une maison ou d’un bâtiment.

Dans cet article, vous découvrirez les essentiels pour ce métier.

La brosserie

Les codes couleurs chez Würth

La composition d’une brosse

Les formes de brosses

Sélection de brosses

BROSSE POUCE À RECHAMPIR
Art. N° 0693201..

BROSSE POUCE ACRYLIQUE
Art. N° 0693312..

BROSSE POUCE LASURE
Art. N° 06933222

BROSSE PLATE À LAQUER
Art. N° 0693303..

PINCEAU SPALTER
Art. N° 0693313..

BROSSE RADIATEUR COUDÉE SUR PLAT
Art. N° 0693334..

Les manchons / montures / rouleaux

Un manchon

Une monture

Un rouleau

Les différents tissus

  • En polyamide
  • En polyester
    • Appelé également microfibre
    • 200 fils dans une mèche (50 pour du tissé)
    • Produit fluide
    • Prend un peu moins de peinture que le polyamide
    • Les fils longs ont tendance à se coucher (la haute densité pallie ce problème)

Sélection de manchons

  • Pour façades

MANCHONS FAÇADES PRO 18MM
Art. N° 06930105..

MANCHONS MÉCHÉS EXTRA LONG
Art. N° 069301058

  • Pour murs et plafonds

MANCHONS RAYÉS PRO
Art. N° 0693010..

MANCHONS MICROFIBRE HAUTE DENSITÉ 12 MM
Art. N° 069301090..

  • Pour laques et vernis

MANCHONS LAQUEURS PRO 5MM
Art. N° 069301152..

MANCHONS MOUSSE FLOQUÉE PRO 2 MM
Art. N° 06930115..

  • Pour radiateurs

MANCHONS POINT BLEU PRO 10 MM
Art. N° 06930115..

MANCHONS MOUSSE HD PRO
Art. N° 06930114..

Les peintures

La peinture dépolluante

La qualité de l’air intérieur que nous respirons est devenue un enjeu de santé publique. En effet, un air plus sain améliore notre qualité de vie et diminue les risques d’allergies respiratoires.

  • N° 0892 971 501 – Catégorie 1 – teintes claires – Condit. : 4L.
  • N° 0892 971 502 – Catégorie 2 – teintes foncées – Condit. : 4L.

Peinture murs et plafonds

  • Peinture à base de résine acryliques en phase aqueuse.
  • Mur et plafond.
  • Application facile en 1 ou 2 couches.
  • Teinte : 60 couleurs disponibles sur le nuancier Wurth.
  • Finition : velours.

Peinture anti-odeur

Würth vous propose une peinture qui capte et détruit toutes les mauvaises odeurs et ce durablement !

Caractéristiques :

  • Pour travaux neufs et de rénovation en intérieur, pour application sur plafond idéalement.
  • À base de résines acryliques en phase aqueuse.
  • Excellent pouvoir opacifiant.
  • Teinte : blanc.
  • Finition : mate.
  • Sec au toucher après 1h.