Du 18 au 22 octobre 2022, retrouvez Würth France (Pavillon 1 – stand D033) à l’occasion d’EQUIP AUTO, le salon incontournable des métiers de l’après-vente automobile d’aujourd’hui et des mobilités de demain à Paris Expo – Porte de Versailles avec une thématique dans l’air du temps « GREEN & CONNECTÉ » ! Cette année Würth France souhaite se positionner sur le sujet de la préservation des ressources naturelles et de l’environnement mais aussi sur les nouvelles fonctionnalités digitales qui offrent de nombreux avantages.

Equip Auto, le salon de l’automobile

Après plus de 5 ans d’absence, c’est avec plaisir et impatience que Würth France fait son grand retour sur le salon EQUIP AUTO, l’évènement phare et incontournable de la profession automobile !

Le stand Würth France

L’ensemble des experts de Würth France guidera les professionnels à travers le stand pour leur faire découvrir les différents univers de la mécanique à la carrosserie, en passant par les solutions Green, les nouveautés, sans oublier les systèmes & solutions consacrés aux applications et métiers du véhicule.

Quels produits pourrez-vous retrouver sur le stand ?

ORSYe-wash, la nouveauté du pôle lavage

ORSYe-wash, le nouveau système connecté et innovant qui révolutionnera le pôle lavage. Ce boitier connecté au système de pulvérisation venturi mesure en temps réel la consommation de tous les produits qui lui sont reliés (shampoing, auto-séchant…) lors du lavage d’un véhicule et permet de maintenir le bon dosage de produit.

Les produits dédiés à la revente : la consumer line

Würth souhaite accompagner ses clients afin de les aider à générer des ventes additionnelles, en mettant à leur disposition une gamme de qualité professionnelle destinée aux particuliers lors de leurs passages dans les garages.

Trois gammes de produits entrent dans la « Consumer Line » :

  • Les additifs : 5 concentrés de puissance pour prendre soin des moteurs essence et diesel.
  • Les produits de nettoyage : 4 vaporisateurs et 1 pack de chiffons en microfibres !
  • Les essuie-glaces Flatblade Pro II : des essuie-glaces de qualité équivalente à la première monte, et compatibles avec 95 % des véhicules en circulation.

L’outillage spécifique automobile : la gamme Tool Compass

Würth France propose une gamme de plusieurs centaines de références d’outils spécifiques à la réparation et la maintenance des VL.

Ces outils sont répartis dans les catégories/ applications suivantes :

  • Trains roulants : amortisseurs, roulements, bagues, silent blocs, rotules, moyeux, transmission, outils génériques pour trains roulants.
  • Carrosserie : outils pour capteurs de stationnement, redressage, extracteurs d’essuie-glaces.
  • Moteur : injecteurs, bougies de préchauffage, distribution, embrayages…

Chaque outil est une solution de haute qualité pensée et conçue pour répondre à une problématique spécifique sur le véhicule. TOOL COMPASS est une gamme large, en constante évolution qui répond aux besoins spécifiques du mécanicien et du carrossier automobile.

Les nouveautés présentées lors du salon

Tout au long du salon, vous profiterez de nombreuses démonstrations assurées en direct par nos spécialistes produits et tenter de gagner un magnifique lot de produits Würth par jour !

SERVANTE PARE-BRISE
Art. N° 0962 642 200

Que ce soit pour réparer un impact ou pour changer un pare-brise, Würth a une solution ! Pour aller plus loin et pour permettre d’avoir un poste de travail dédié avec tous les outils, Würth propose désormais une servante d’atelier pare-brise. Cette servante est « Made In Europe », gage de haute qualité, fabriquée dans les usines du Groupe. De conception en tôle d’acier, elle peut supporter jusqu’à 300 kg de charge. Elle possède 3 tiroirs à extraction totale montés sur roulements à billes.

DEBOSSELEUR A BATTERIE EASY PULLER
Art. N° 0691 500 001

Le Easy Puller est le nouveau débosseleur à batterie au Lithium Würth, adapté à tous les processus de redressage des tôles d’acier. Sans câble électrique, maniable et puissant, c’est l’outil indispensable à chaque carrossier.

COLLE REPLAST ME
Art. N° 0893 500 05.

Cela fait maintenant plusieurs décennies que les carrossiers ont pris l’habitude de réparer les éléments plastiques tels que les pare-chocs, boucliers, passages de roues, optiques de phares, plutôt que de les remplacer. Parmi toutes les techniques de réparations existantes, la plus utilisée sur le marché est la technique du « collage » par l’utilisation de colles bi-composant qui ont pour avantage une utilisation simple et rapide. Würth France a toujours été un acteur majeur du marché avec sa gamme de colles pour plastiques de sa gamme REPLAST Easy. Aujourd’hui, Würth France va plus loin avec sa nouvelle gamme REPLAST ME. ME comme Micro Emission.

Sa formule de nouvelle génération en fait un produit plus respectueux de l’utilisateur, puisque celui-ci est classé non CMR. Ce produit bénéficie également de plusieurs agréments tels que EC plus, pour ses faibles émissions, NSF, pour son usage en milieu alimentaire et TUV pour ses propriétés d’adhésion.

Code promotionnel dédié

Enfin, du 17 au 31 octobre 2022, une brochure promotionnelle sera proposée aux clients.
Un coupon de réduction « EQUIPAUTO22 » est également saisissable sur l’e-shop du 19 septembre 2022 au 30 octobre 2022 pour bénéficier de 20 € de réduction à partir de 100 € d’achat.

Toute l’équipe se réjouit de pouvoir accueillir tous les professionnels de la mobilité afin de passer un moment convivial et de vivre une expérience inédite au sein du stand de Würth France.