À l’occasion des 8èmes Assises de la Métallerie (et en partenariat avec l’Union des métalliers), Würth France a dirigé un atelier sur l’accompagnement et les bonnes pratiques à adopter afin de réduire les sinistres de chantier. Mathieu Kleinpeter (chef de marché MIMA*) et Rémi Ghanem (prescripteur Profix) sont tous deux intervenus auprès de professionnels en exposant les différents cas de sinistres de chantier liés aux fixations et leurs solutions en anticipation.
*Métal Installateurs Maintenance Administration
- Premier cas :
Sinistre rencontré | Cause | Solution en anticipation |
Corrosion prématurée des ancrages / Rupture des ancrages. |
La cheville posée était en acier zingué pour une application en extérieur. |
Toujours utiliser des chevilles en inox A4 en extérieur, voire en inox HCR (dans certains cas). |
Attention : Mettre un capuchon ne protège pas de la corrosion.
- Deuxième cas :
Sinistre rencontré | Cause | Solution en anticipation |
Extraction prématurée d’un goujon d’ancrage. |
La bague d’expansion s’est cassée dû à un serrage excessif non conforme. |
Serrer les chevilles avec une clé dynamométrique afin d’appliquer le bon couple de serrage. |
- Troisième cas :
Sinistre rencontré | Cause | Solution en anticipation |
Extraction prématurée d’un scellement chimique. |
Un mauvais nettoyage du trou de perçage avant la mise en place de la résine. |
Toujours convenablement nettoyer les trous dans le cas de scellement chimique (souffler et écouvillonner plusieurs fois). |
Influence du nettoyage pour le mortier chimique :
- Quatrième cas :
Sinistre rencontré | Cause | Solution en anticipation |
Rupture du béton en bord de dalle. | Les chevilles posées sont trop proches du bord du béton. | Faire systématiquement une note de calcul et respecter les solutions prescrites. |
- Cinquième cas :
Sinistre rencontré | Cause | Solution en anticipation |
Rupture des têtes des vis d’ancrage deux jours après la pose. |
Les vis sont trop serrées. |
Utiliser une boulonneuse adaptée en termes de puissance. |
Clé à choc recommandée pour la mise en œuvre :
- Sixième cas :
Sinistre rencontré | Cause | Solution en anticipation |
Rupture des scellements dans les matériaux creux. | Les charges sont trop importantes pour un store et le tamis est trop court. | Faire un calcul et mettre un tamis de la bonne longueur. |
- Septième cas :
Sinistre rencontré | Cause | Solution en anticipation |
Extraction des chevilles d’un garde-corps vitré. | Les effets du vent n’ont pas été pris en compte lors des calculs. | Utiliser un logiciel qui calcule les garde-corps selon toutes les sollicitations. |
- Huitième cas :
Sinistre rencontré | Cause | Solution en anticipation |
Extraction prématurée des chevilles dans un support ancien en rénovation. | La cheville n’est pas adaptée au support. | Réaliser des essais d’arrachements pour valider la qualité des supports. |
Notre service Profix
En tenant compte de vos contraintes liées à votre application, Profix vous permet de définir rapidement et facilement la solution de fixation la mieux adaptée à vos besoins. Bureaux d’études et de contrôles, architectes ou encore professionnels du bâtiment, nous avons la solution pour vos fixations !
Pour les scellements Verticaux extérieurs, il serait préférable de préconiser dans les cas de figures un remplissage du trou au préalable. Et ceci meme en cas d’utilisation de goujon expansif. (résine epoxy)
L’éclatement du béton de rive des gardes corps provient également du fait que le béton après perçage reste poreux et s’altère dans le temps accentué également le gel.
Bonjour,
Merci pour votre commentaire.
Effectivement certains cas de perçage verticaux peuvent nécessiter des précautions particulières pour éviter les dégâts due à l’infiltration de l’eau.
Dans ce cas nous recommandons l’utilisation de scellement chimique (époxy type WIT-PE500 ou vinyl-ester type WIT-VM250) avec de la tige filetée ou multicône type W-VIZ (suivant la configuration et les efforts à reprendre).
Attention si vous utilisez un goujons d’ancrage avec de la résine vous annulez tout son principe de son fonctionnement comme l’expansion secondaire, et donc tout son dimensionnent devient invalide.
O KIEFFER
Ingénieur prescription Profix