Lorsqu’un Homme travaille avec des machines électroportatives, la sécurité est un aspect important à considérer. Les avancées technologiques des machines électroportatives ont grandement contribué à la sécurité sur les lieux de travail.
Lors du choix de machines électroportatives, il est important de prendre en compte les caractéristiques de sécurité ou « organes de sécurité » directement implémenter sur les machines pour garantir un environnement de travail plus sûr et réduire les risques pour les opérateurs. Les machines électroportatives plus sécuritaires partagent plusieurs caractéristiques clés. A travers cet article, nous allons parcourir les caractéristiques les plus importantes.
L’interrupteur homme-mort
Le bouton homme mort est conçu pour empêcher un démarrage ou une continuation accidentelle de la machine en cas de perte de contrôle, de chute, de perte de conscience, ou si l’opérateur est incapable de maintenir le dispositif enfoncé.
L’opérateur doit en général maintenir enfoncé ou activer le bouton homme mort pendant qu’il utilise l’outil. Si l’opérateur relâche le bouton (par exemple, en lâchant la poignée), la machine s’arrête.
L’interrupteur homme-mort est d’autant plus important sur les machines de coupe comme meuleuses d’angles.
Art. N° 5701446.


Système d’assistance au freinage
Un frein peut être de nature mécanique ou électronique. Sur une machine électroportative, c’est un mécanisme conçu pour arrêter rapidement la rotation de l’outil dès que l’opérateur relâche la gâchette ou une autre commande d’alimentation.
Ce dispositif de sécurité est utilisé pour réduire les risques d’accidents et de blessures en arrêtant la machine de manière rapide et efficace. Les temps d’arrêt de lame inférieurs à 2 ou 3 secondes (selon les machines) deviennent de plus en plus la norme.
Les freins mécaniques sont fréquemment utilisés sur des machines électroportatives telles que les scies circulaires, les scies sauteuses, les meuleuses d’angle, et d’autres outils rotatifs où il est essentiel d’arrêter rapidement la lame ou la roue rotative.
Système de débrayage automatique
Lorsque la machine est soumise à une surcharge, par exemple lorsque la lame de scie ou l’accessoire se bloque ou que la résistance devient excessive, le débrayage automatique coupe momentanément l’alimentation électrique de l’outil. Cela a pour effet d’arrêter la rotation de la lame ou de l’accessoire.
Le débrayage automatique prévient les dommages à la machine en évitant que le moteur ou les engrenages ne subissent des contraintes excessives. Cela prolonge la durée de vie de l’outil et réduit les coûts de réparation.
Cet organe de sécurité devient très pertinent dans l’utilisation d’un marteau perforateur lorsque le foret se bloque dans la matière.
Art. N° 07025511


Système de démarrage progressif
Le système de démarrage progressif permet à la machine de démarrer lentement, en augmentant progressivement la vitesse ou la puissance de l’outil plutôt que de passer immédiatement à la pleine puissance. Cela se traduit par un démarrage en douceur au lieu d’un démarrage brusque.
Le démarrage progressif réduit les à-coups, les secousses, et les forces de réaction qui peuvent survenir lorsque la machine passe rapidement de l’arrêt à la pleine puissance. Cela améliore la maîtrise de l’outil et la sécurité de l’opérateur.
Le démarrage progressif facilite l’utilisation de l’outil par l’opérateur, en particulier pour les tâches de précision, car il permet de mieux contrôler la machine dès le début.
Art. N° 0701961
Machine thermique, ergonomique et robuste pour un tronçonnage rapide et profond de tous types de matériaux.


Système « auto-stop »
Le système “auto stop” détecte les conditions anormales ou dangereuses pendant l’utilisation de l’outil. Lorsqu’une telle condition est détectée, le système coupe automatiquement l’alimentation de la machine pour arrêter son fonctionnement.
Le système “auto stop” surveille divers paramètres de sécurité, tels que la température, le courant électrique, la vitesse de rotation, la charge, etc., en fonction du type de machine. Si ces paramètres dépassent des seuils prédéfinis, le système déclenche l’arrêt automatique.
En arrêtant automatiquement la machine en cas de situation dangereuse, le système “auto stop” améliore la sécurité de l’opérateur, en réduisant les risques de blessures. Une caractéristique très adéquate pour une meuleuse 230 :
Art. N° 57070900
Meuleuse d’angle extrêmement puissante et sûre avec un moteur de 2600 W durable, interrupteur homme mort et freinage du disque.

Système de réduction des vibrations (conception de la machine)
Les systèmes de réduction des vibrations utilisent diverses technologies pour réduire les vibrations transmises à l’opérateur. Cela peut inclure des mécanismes d’absorption des chocs, des ressorts, des amortisseurs, des matériaux d’isolation et des conceptions de poignées ergonomiques.
En minimisant les vibrations, ces systèmes permettent à l’opérateur de travailler plus longtemps sans ressentir de fatigue excessive, ce qui favorise une utilisation plus sûre et plus efficace de la machine.
Les systèmes de réduction des vibrations sont couramment utilisés sur des machines électroportatives telles que les marteaux-piqueurs, les meuleuses, ou encore les marteaux perforateurs.
Art. N° 07025611
Marteau burineur avec emmanchement SDS-max, carter de transmission en magnésium moulé et mécanisme anti vibrations pour un travail confortable.

Lorsqu’il s’agit de travailler avec des machines électroportatives, la sécurité doit être une priorité absolue. Les organes de sécurité, tels que l’interrupteur homme-mort, le système d’assistance au freinage et le système de débrayage automatique, contribuent à la sécurité des opérateurs sur les lieux de travail. De plus, le système de démarrage progressif, le système “auto stop” et les systèmes de réduction des vibrations améliorent la sécurité de l’opérateur tout en optimisant l’efficacité de la machine. Il est absolu que les travailleurs sachent comment utiliser correctement ces organes de sécurité pour éviter les accidents. Pour aller plus loin, consultez notre article sur la gestion du bruit dans l’utilisation des machines électroportatives sur un chantier.