Le décapeur thermique est fréquemment utilisé pour la soudure de plastiques (PVC, ABS, polyoléfines) dans les domaines de la plomberie, de la maintenance ou de la fabrication industrielle. Le réglage précis de la température est essentiel pour garantir une soudure propre, solide et durable.
Températures recommandées par type de matériau
|
Matériau à souder |
Température idéale |
Accessoire recommandé |
|
PVC rigide |
260 – 300 °C |
Buse réflectrice ou buse à jet dirigé |
|
ABS |
350 °C |
Buse plate + racloir (si surface plane) |
|
PE / PP (polyoléfines) |
300 – 350 °C |
Sabot de soudage avec apport de fil plastique |
Bonnes pratiques pour une soudure réussie
- de la température constante (éviter les fluctuations),
- de la vitesse d’application (éviter les zones brûlées),
- de la qualité du contact entre les deux pièces à souder.
Les modèles équipés d’un affichage digital permettent un contrôle plus précis, particulièrement recommandé pour les applications sensibles.
Le conseil Würth

DÉCAPEUR THERMIQUE ÉLECTRIQUE HLG 2 300 E-POWER
Art.N° 57072521
Le HLG 2300-E POWER est particulièrement adapté à la soudure plastique grâce à sa régulation par pas de 5 °C et sa compatibilité avec les buses spécifiques Würth.