Retirer une vis cassée, sans tête ou grippée peut devenir un vrai casse-tête, surtout quand la pièce à démonter est fragile ou précieuse. Dans cet article, découvrez comment fonctionnent les extracteurs de vis, dans quels cas les utiliser et comment choisir le bon modèle pour vos besoins professionnels.
Qu’est-ce qu’un extracteur de vis ?
Un extracteur de vis est un outil conçu pour retirer des vis endommagées, bloquées ou cassées à l’intérieur d’un support. Il agit par effet de vissage inversé, permettant de désolidariser la vis sans abîmer le filetage ou la pièce elle-même.
Les principaux types :
- Extracteur hélicoïdal : forme conique avec un filetage inversé. S’enfonce dans la vis par rotation.
- Extracteur à spirale inversée avec foret : kit combiné qui permet de percer puis d’extraire.
- Extracteur manuel à poignée (en T) : plus adapté aux petites interventions.
Comment utiliser un extracteur de vis ?
L’utilisation d’un extracteur de vis repose sur quelques gestes simples mais précis. Voici les étapes générales, en tenant compte que certains extracteurs ne nécessitent pas de perçage :
- Choisissez l’extracteur adapté à la taille et au type de la vis à extraire.
- Si nécessaire, marquez le centre de la vis avec un pointeau pour guider le perçage.
- Percez un trou dans la vis abîmée avec un foret adapté (cette étape est indispensable pour les extracteurs hélicoïdaux classiques). Le diamètre du trou doit être légèrement inférieur à celui de l’extracteur.
- Insérez l’extracteur dans le trou ou sur la tête de la vis .
- Tournez lentement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (sens antihoraire). Le filetage inversé de l’extracteur accroche la vis et permet de la dévisser.
- En cas de vis grippée, un lubrifiant peut faciliter l’extraction.
Continuez à faible vitesse et sans forcer. Le couple doit être maîtrisé pour éviter que l’extracteur ne casse à l’intérieur de la vis.
Quand utiliser un extracteur de vis ?
Voici quelques cas typiques :
- Tête de vis arrachée ou usée (empreinte cruciforme ou torx détruite).
- Vis cassée à ras du support.
- Vis grippée dans un matériau dur (inox, métal, etc.).
- Extraction de goujons ou tiges filetées.
- Nécessité de préserver le filetage ou la surface de fixation
L’extracteur de vis permet de travailler proprement et efficacement, sans avoir recours à la coupe ou au perçage total.
Quel extracteur de vis choisir ?
Würth propose plusieurs solutions adaptées aux professionnels :

Art. N° 0695684727
- Extracteurs hélicoïdaux en acier chrome-molybdène pour vis cassées de M3 à M45.
- Utilisation simple après perçage.

Kit extracteurs de vis 6 pièces
Art.N°.0695684540
- Pour retirer vis ou goujons cassés de M3 à M24 sans abîmer le filetage.
- 6 tailles d’extracteurs en acier chrome-molybdène trempé.
- Livré en coffret plastique.

Kit extracteurs + forets 10 pièces
Art.N°. 0714131100
- Solution rapide pour extraire les vis et boulons TX ou six pans foirés, rouillés ou cassés, sans perçage.
- 10 extracteurs courts (Ø 3 à 14 mm), fournis dans une boîte métal avec mousse de maintien. Idéal en zones difficiles d’accès.
Les limites d’un extracteur de vis
Bien que très utile, l’extracteur de vis n’est pas une solution universelle. Il présente certaines limites qu’il faut connaître pour éviter les mauvaises surprises :
- Inefficace sur les vis soudées ou totalement oxydées : lorsque la corrosion est trop avancée ou que la vis est soudée au support, l’extraction mécanique devient très difficile, voire impossible.
- Risque de casse de l’extracteur : une mauvaise utilisation (perçage de travers, diamètre mal adapté, couple excessif) peut entraîner la rupture de l’extracteur à l’intérieur de la vis. Cela complique davantage l’intervention.
- Inadapté aux coupes non droites : les extracteurs sont conçus pour une extraction axiale. Ils ne conviennent pas aux situations nécessitant une coupe latérale ou arrondie.
L’extracteur de vis est un outil incontournable en atelier, garage ou maintenance. Il permet de gagner du temps et d’éviter d’endommager les pièces. Choisissez le kit adapté à vos besoins et travaillez avec méthode pour garantir une extraction efficace et sécurisée.