Les gestes répétitifs et le port prolongé d’outils à main imposent une forte contrainte sur les poignets. À terme, ils peuvent provoquer douleurs, inflammations et arrêts de travail. Pour réduire ces risques, l’exosquelette poignet professionnel se présente comme un dispositif préventif innovant. Focus sur cette technologie et son efficacité.
Les tendinites du poignet : un fléau silencieux dans les métiers manuels
Les tendinites et troubles musculosquelettiques (TMS) liés au poignet touchent une grande variété de métiers :
- maintenance industrielle,
- travaux d’assemblage et de vissage,
- manipulation d’outils électroportatifs,
- métiers de la finition (peinture, ponçage, montage).
Ces affections résultent souvent :
- de mouvements répétitifs,
- d’une posture contraignante du poignet,
- ou de la tenue prolongée d’un outil en position fixe.
Comment fonctionne un exosquelette poignet ?
Un exosquelette poignet est une orthèse professionnelle qui :
- stabilise l’articulation,
- soutient le poignet lors de la préhension ou du levage,
- réduit les micromouvements contraignants,
- et allège la tension musculaire et tendineuse.
Contrairement aux attelles médicales post-blessure, il est pensé pour la prévention en usage actif.


Zoom sur l’attelle de poignet CX SOFT WRIST
ART.N°19750770.
L’attelle CX SOFT WRIST a été conçu pour répondre aux contraintes du terrain :
- Soutien dynamique du poignet lors de la manipulation d’outils ou de charges,
- Matériau Outlast™ : souple, robuste, et thermorégulé pour un port prolongé,
- Fermeture Velcro intuitive pour un enfilage rapide,
- Disponible en 3 tailles (S à L) pour un ajustement optimal.
Il adopte une approche préventive issue de l’univers médical, mais pensée pour les environnements industriels.
Pour quels métiers est-il pertinent ?
Le CX SOFT WRIST est particulièrement utile dans les contextes suivants :
- Maintenance d’équipements avec outils lourds,
- Montage de pièces nécessitant un vissage à répétition,
- Manipulation de scies, perceuses, ou pistolets de scellement,
- Tâches de précision sur poste fixe ou à hauteur de plan de travail.
Précautions et bonnes pratiques
- L’exosquelette n’est pas une solution universelle : il doit être testé sur poste.
- Il ne remplace pas les pauses actives, ni la rotation des tâches.
- Il est recommandé de l’intégrer dans une démarche ergonomique globale, incluant formation et suivi de l’exposition.
Selon l’INRS, l’exosquelette poignet peut être une aide technique pertinente, sous réserve d’évaluation des risques spécifiques.
En résumé l’exosquelette poignet est une aide précieuse contre les douleurs
L’exosquelette poignet comme le CX SOFT WRIST permet aux professionnels de prévenir les tendinites, de travailler plus confortablement et de prolonger leur capacité à tenir un outil sans douleur. C’est un levier efficace de prévention des TMS dans les environnements contraignants.