Les mastics sont des produits pâteux possédant la propriété d’adhérer aux parois du support tout en gardant en général leur structure souple. Celle-ci permet au mastic d’absorber des mouvements dans toutes les directions. Les mastics permettent de réaliser un joint étanche (à l’air, l’eau, les salissures, les poussières, la fumée…) entre deux éléments, identiques ou différents. Ils ont aussi la fonction de collage et de réalisation de joints de dilatation.
4 grandes catégories selon la base chimique :
- Plastomères (ne reprend que partiellement sa forme) : Acrylique.
- Elastomères (reprend au minimum 70% de sa taille initiale) : Silicone, MS Polymer et Polyuréthane (PU).
3 points sur lesquels les mastics sont attendus :
- Pour supporter durablement les contraintes mécaniques et déformations des matériaux (induites par les variations de températures, d’humidité).
- Pour résister aux agents extérieurs (eau, air, U.V, chaleur, feux, gaz, produits chimiques, agents biologiques…).
- Pour assurer des fonctions de collage grâce à ses performances d’adhérence.
Les mastics sont généralement constitués :
- De liants : propriété de base
- De plastifiants : diluants
- De pigments : couleur
- De charges : renforçant
- D’additifs : agents de conservation, anti-mousse…
3 notions importantes :
1. La vitesse de polymérisation (polymérisation = séchage) est exprimée en mm par 24h.
La polymérisation
Modification chimique du produit après extrusion de la cartouche. Elle démarre par réaction avec l’humidité de l’air. Selon le produit, elle dégage des produits secondaires (acide acétique). La polymérisation provoque le “séchage” du mastic.
Vitesse de polymérisation :
Elle s’exprime en millimètre par 24 h (pour des conditions de laboratoire : à 20°C et 60 % d’humidité). Une variation trop importante de la température ou de l’humidité modifie cette vitesse et peut nuire à la bonne transformation du mastic (séchage, élasticité, adhérence).
2. La pelliculation est la formation de la première peau du mastic
C’est le temps nécessaire à la formation d’une peau (absence de marquage de l’empreinte digitale). Elle s’exprime en minutes. Après la formation de la peau, il est impossible de lisser le mastic car cela fait des grumeaux.
3. La Dureté Shore A est la dureté du mastic après séchage total (polymérisation complète). Elle va de 0 à 100, plus la valeur est élevée, plus le mastic sera dur.
Le label SNJF
Le Syndicat National des Joints de Façade (SNJF) délivre des labels qui garantissent, sous respect d’une mise en œuvre correcte, la tenue et le bon comportement d’un joint dans le temps.
Les produits titulaires d’une Certification Label SNJF sont identifiés par un marquage spécifique apposé notamment sur les emballages des mastics et les documents commerciaux du fabricant. La performance des mastics dans leurs applications diverses reste bien évidemment subordonnée au respect des règles définissant les conditions de leur mise en oeuvre.
Seul le SNJF (organisme certificateur) est habilité à attribuer les LABEL SNJF attestant de la conformité des mastics aux référentiels :
- Façade (calfeutrement d’éléments de construction – lettre F)
- Vitrage (calfeutrement de vitrage – lettre G)
- Sanitaire
- V.E.C. (Vitrage Extérieur Collé)

Les mastics silicones
Les mastics silicones sont généralement des mastics monocomposant d’origine synthétique. Ils se distinguent essentiellement par leur élasticité, leur résistance aux intempéries et donc leur longévité. Ils réagissent par polymérisation d’un agent de réticulation, ainsi qu’en absorbant l’humidité contenue dans l’air.
En raison de l’huile de silicone utilisée, ils ne peuvent cependant pas être utilisés sur la pierre naturelle, car cette huile se propagerait dans la pierre et pourrait entraîner sa décoloration. Des mastics silicones spéciaux conçus pour la pierre naturelle doivent être utilisés dans ce cas. La plupart des silicones ne peuvent pas être peints. Il convient dès lors d’être attentif au produit que vous choisissez pour les endroits qui doivent être peints par la suite. Les agents de réticulation utilisés diffèrent en fonction de l’application.
Les différents types de mastics silicones :
La matière première est le silicium pur obtenu à partir du quartz avec du chlorure de méthyle. Ils ne nécessitent que peu ou pas de solvants. Ils peuvent être à base silicone neutre, acétique ou aqueuse.
- Les mastics silicones acétiques polymérisent quand l’acide acétique durcit et peuvent être identifiés à leur odeur de vinaigre caractéristique. Ils conviennent parfaitement au verre et aux surfaces vitrées.
- Les mastics silicones neutres dégagent une odeur plus ou moins neutre en durcissant et conviennent également pour les supports sensibles aux acides.
Avantages :
|
Inconvénients :
|
Domaines d’applications : joints périphériques entre menuiserie et maçonnerie, joints de dilatation entre éléments en béton ainsi que de nombreux autres supports courants du bâtiment, éléments soumis au ruissellement direct de l’eau, raccordement carrelage/mur, meubles encastrés de cuisines et salles de bain, chambres froides… les domaines d’applications sont tellement divers et variés que les Mastics Silicones Würth ont été conçus pour répondre à certaines utilisations spécifiques.
Un problème récurrent : le jaunissement du silicone
Les causes principales sont :
- Manque d’UV et plus particulièrement dans les jours qui suivent la pose,
- Présence sur le chantier, pendant la pose et jusqu’à séchage complet de vapeurs de substances chimiques volatiles provoquant une réaction chimique. Pose de revêtements de sols avec des colles néoprènes, ou travaux de peintures par exemple,
- Présences de cheminée à foyer ouvert ou non, et/ ou de fumées,
- Utilisation de certains produits de nettoyage provoquant une réaction des composants du silicone,
- Présence de nicotine sur les doigts lorsque le lissage se fait à la main.
Les mastics silicones Würth :
- des menuiseries : A8 Pro et A7 Top
- des couleurs cohérentes : Couleur RAL (180 teintes RAL disponibles)
- des surfaces vitrées : E5 W
- des milieux humides et sanitaires : A8 Pro Sanitaire et E5 Pro
- des milieux alimentaires : E4 Top FG et Colle + Etanche Power
- des lissages faciles en sanitaire et sur bois : Easy Liss
- des hautes températures : Haute Température
- des coupe-feu : Coupe Feu Perfect et Coupe Feu ACR 240
Les mastics acryliques
Le mot dérive du latin « acer » (aigre) ou du grec « ákros » (tranchant), en raison de l’odeur pénétrante de l’acide acrylique.
Il s’agit d’un mastic plastique formulé à partir d’une émulsion acrylique de base à laquelle sont rajoutés des charges et des additifs divers. Le mastic acrylique est notamment utilisé sous la forme d’une masse de colmatage acrylique servant à remplir et colmater les joints de dilatation ou les fissures (joint d’étanchéité). Contrairement au silicone, l’acrylique est inodore et peut être peint. Plusieurs couches peuvent en outre être superposées. L’acrylique est toutefois moins adhérent et moins élastique que le silicone et il n’est que partiellement hydrofuge, de sorte qu’un mastic silicone est préférable dans les pièces humides.
Il est idéal sur les supports poreux ou non, en intérieur comme en extérieur.
Mastics acryliques en dispersion (liés avec l’eau)
Avantages :
|
Inconvénients :
|
Mastics acryliques aux solvants (liés avec des solvants)
Avantages :
|
Inconvénients :
|
Domaines d’applications : béton, béton cellulaire, maçonnerie, fibrociment, crépi, plaque de plâtre, bois et aluminium. Utilisation conseillée pour les joints intérieurs et rebouchage de fissures en intérieur et extérieur.
Les mastics acryliques Würth :
- Acrylique – Art. N°0892 16X
- Acrylique Standard – Art. N°0892 165 001
- Acrylique Aéraulique – Art. N°0892 325 6
Les mastics polyuréthanes
Les mastics polyuréthanes sont formulés à partir d’une résine de base polyuréthane à laquelle sont rajoutés des charges et des additifs divers. Ce sont des mastics mono-composants élastomères réticulant avec l’humidité de l’air. Ils s’utilisent pour l’étanchéité ou le collage souple, et peuvent être facilement poncés ou peint une fois sec à coeur.
Avantages :
|
Inconvénients :
|
Domaines d’applications : collage des différents matériaux du bâtiment et pour la réalisation des joints d’étanchéité. Adhère sans primaire sur les supports les plus courants comme le bois, l’aluminium, le métal laqué, le polyester, le verre, le PVC, le béton, la terre cuite, la pierre, le grès cérame, la faïence. Convient également pour le collage de tuiles, le calfeutrement des cloisons, mais aussi le masquage des fissures, l’étanchéité des menuiseries, le scellement et l’étanchéité des gaines d’aération, le collage de plinthes…
Les mastics polyuréthanes (PU) Würth :
- Colle et étanche PU 40 + Bâtiment – Art. N°0892 21X XXX
- Colle PU tuiles – Art. N°0892 201
- Colle + Etanche – Art. N°0890 100 XXX
- Colle + Etanche Fast – Art. N°0890 100 7XX
- Colle + Etanche Power – Art. N°0893 23X XXX
- PU Marine – Art. N°0893 291 1, Art. N°0893 292 1, Art. N°0893 295 3
Les mastics à base hybride MS Polymère
Ces mastics à base hybride MS Polymère sont formulés à partir d’une résine à base de silane modifiée à laquelle sont rajoutés des charges et des additifs divers (conservateurs, pigments, etc). Ils réticulent grâce à l’humidité continue dans l’air pour l’étanchéité et le collage souple. Ils conviennent très bien pour créer des joints souples et élastiques. Ils allient par leurs propriétés des avantages de différents mastics, tels que résistance aux UV, dilatation et possibilité de peindre le mastic.
Avantages :
|
Inconvénients :
|
Domaines d’applications : Spectre de collage quasi universel pour une utilisation sur la plupart des matériaux rencontrés dans le bâtiment et l’industrie. Convient également pour le collage des panneaux décoratifs et solants, le collage des matériaux de construction, la réparation des fissures, le raccordement, le collage et la finition des cuisines équipées, les joints et collage de faïence, le zinc, mais aussi dans le domaine de la carrosserie automobile et industrielle, etc.
Les mastics MS Polymer Würth :
- MS Polymer Polyvalent – Art. N°0893 325 X
- MS Polymer transparent – Art. N°0893 235 0
- MS Instant et High Tack – Art. N°0893 226 100 / Art. N°0893 225 105
- MS Miroir – Art. N°0893 226 101
- MS Pool – Art. N°0893 226 200
Tableau comparatif des mastics Würth
There is no table associated with this shortcode.

Parfait à afficher partout
JE DOIS BOUCHER UNE FENTE DANS eau d’ une PISCINE- POLYESTER ENDUITS SUR MUR PARPAINGS.QUESTION: FAUT IL
UN PRODUITS COLLE TYPE POLYMERE MS TYPE SPE
OU UN MASTIC SPUR POLYURETANE PLUS ELASTIQUE( fente mouvante due aux argiles gonflants)
merci beaucoup pour votre aide
bonjour j ai une fissure traversante de 3mm sur un mur de cloture en agglo de beton de 20cm d epaisseur sur 1.80m de haut je prévoie injecter un mastique souple dans des trous percé a mis epaisseur tout les 30cm ensuite pour cacher la fissure coller des briquettes de parement avec un mastique souple q ‘ en pensez vous qu el produits me conseillez vous
CDLM.
Bonjour, si je reprend votre description pour la PU, vous dites:
Sensibilité au vieillissement naturel (U.V.) : durcissement, fissuration, poudrage
et sur le tableau comparatif c’est le seul que vous d’écrivez comme : Excellente résistance aux UV, au brouillard, salin et aux intempéries
donc ou le vrai du faux?
Bonjour,
Il s’agit d’une information appartenant aux mastics à base hybride polymer dont certaines teintes (surtout le transparent) sont parfois sensibles aux agressions chimiques. Même si ces produits sont résistants, nous avons eu des cas de vieillissement prématurés.
Bonne journée
Bonjour,
Je connais la société Würth depuis 30 ans…mon père a fait partie de “l’équipe” du temps de Mr Würth …un Personnage…
C’est pour cette raison que je me permets de m’adresser à vous connaissant votre sérieux et la haute qualité de vos produits :
Je dois “égaliser” en épaisseur l’intérieur d’un récipient fait en fibre de verre et magnésium ( composite métallique)
Ce récipient sera destiné à y contenir de l’eau.
Quel matériau pourriez vous me conseillez ?
Je vous remercie par avance de votre intérêt et réponse.
Cordialement
Mme Marlier
Bonjour Marie, difficile de répondre sans avoir plus d’informations … cela dépend de beaucoup de paramètres.
Par exemple :
1. Eau potable ou non ?
2. Est-ce un petit récipient ou un bassin ?
Bonne journée
Bonjour,
Je cherche un mastic pour réaliser des joints de dilatation entre des structures bois (embrasures de portes, plinthes) et la surface de murs (plâtre), en intérieur, pour des pièces humides (salle de bain, cuisine) et qui devront être peints. Ils ne devraient pas être en contact prolongé avec de l’eau, mais se trouveront dans une atmosphère qui pourra être humide.
Pour les pièces humides, on conseille généralement les mastics silicone, mais ils sont plutôt utilisés pour réaliser des joints d’étanchéité (évier, douche etc) et ils ne peuvent pas être peints, ce n’est pas ce que je cherche.
Donc, c’est plutôt du mastic acrylique dont j’aurais besoin, mais c’est généralement déconseillé pour les pièces humides…
Du coup, quel type de mastic conviendrait ?
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement
Bonjour,
Le mastic acrylique référence 08921665 convient très bien, même si le degrés d’humidité est supérieur dans une salle de bain, il n’est pas au contact de l’eau et il est peint.
Belle journée
Lucille
Bonjour,
je vous informe qu’il y a une grosse boulette dans les “inconvénients” des mastics silicones, du moins les acétiques.
Vous indiquez ” – Non destiné aux joints soumis à stagnation d’eau ou immersion” ce qui est totalement faux c’est même l’inverse. Ces mastiques sont ceux utilisés pour l’assemblage des aquarium depuis des lustres.
Donc d’une ils sont soumis a la stagnation de l’eau mais en plus à la pression exercées par cette dernière dans une cuve pleine…
Bonjour,
Je vous remercie pour votre commentaire. Il est vrai que tous les mastics à base acétique ne sont pas nécessairement additivés d’un fongicide qui leur permettrait d’être utilisés dans des environnements où l’eau peut stagner, comme dans les aquariums. Notre mastic acétique E5W, par exemple, n’est pas recommandé pour le collage structurel d’aquarium ou pour une immersion permanente.
Belle journée,
Dany
Bonjour,
J’ai une véranda qui a 27 ans ossature bois (teck) avec des baies coulissantes (châssis aluminium).
Je souhaite refaire les joints extérieurs entre l’ossature et les châssis, quel produit me conseillez-vous ?
Précisions : exposition sud et est, j’habite dans le nord-est de la France (cela arrive de moins en moins avec le réchauffement climatique mais les températures peuvent descendre bien en-dessous de zéro).
Je vous remercie pour votre réponse.
Cordialement.
Bonjour,
Merci pour votre commentaire !
Pour refaire les joints extérieurs de votre véranda, nous vous recommandons d’utiliser le mastic silicone A8 PRO. Ce produit est disponible en plusieurs coloris, ce qui vous permettra de choisir celui qui s’harmonise le mieux avec votre espace extérieur.
Bien à vous,
Dany
Bonjour,
Comment conserver une cartouche entamée?Malgré tous mes effort elle durcie .
Merci
Bonjour,
Merci pour votre question !
Pour conserver une cartouche entamée, nous vous recommandons d’utiliser une buse refermable (Art. N° 08916532), qui peut aider à prolonger la durée de vie du produit après ouverture. Cependant, il est important de noter que, même avec cette précaution, la durée de conservation d’une cartouche ouverte n’est que de quelques jours.
Bien à vous,
Dany
Pour un camping car il y a des jointures ,car je toit est constitué de 3 parties , il me faut donc un joint de couleur blanc et l autre gris clair sachant que se genre de véhicule a des petites distorsions restant donc souple ,étanche et ne coulant pas avec la chaleur,je sui compliqué 😂😂 merci d avance.
Bonjour,
Merci pour votre commentaire et pour les détails concernant votre besoin !
Pour les jointures de votre camping-car, nous vous conseillons d’utiliser le mastic PU 40 (0892 211 + 0892 212). Cependant, il est important de noter qu’il s’agit d’une colle, et le lissage peut être délicat. Nous vous recommandons donc de bien protéger les surfaces périphériques avec du ruban de masquage avant l’application.
Bien à vous,
Dany
Bonjour,
Ma terrasse en marbre (en tout cas cela ressemble a du marbre )laisse passer l’eau par les jointures ce qui provoque de légères déformations .
Quelle sorte de mastic choisir.
Merci.
Benoît
Bonjour Benoît,
Merci pour votre commentaire. Pour résoudre le problème d’infiltration d’eau sur votre terrasse en marbre, je vous invite à consulter notre mastic pour pierre naturelle et marbre sur notre E-shop.
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour faire le bon choix.
Belle journée,
Dany
Bonjour
J’ai un toit de garage neuf en acier galvanisé et joints debout que moi constructeur à siliconé d’une matière très approximative après avoir décelé une fuite dans le le garage….
Est ce bon de d’appliquer une dose de mastic silicone et cela garantie t’il une étanchéité parfaite si je demande de la refaire ?
Merci d’avance pour votre réponse
Bonjour,
Merci pour votre commentaire !
Appliquer du mastic silicone pour colmater une fuite sur un toit en acier galvanisé peut dépanner, mais ce n’est pas une solution durable. Le silicone a tendance à se dégrader avec le temps sous l’effet des UV, des intempéries et des variations de température, ce qui peut entraîner le retour des infiltrations. Pour une meilleure étanchéité, il serait préférable d’utiliser des produits adaptés comme un spray d’étanchéité ou une bande d’étanchéité.
Belle journée !
Dany