Les lames de scie, sabres et sauteuses, permettent d’effectuer des travaux de découpe de matières solides, le bois, le métal, les matériaux de construction, l’inox. Choisir une lame de scie dépend principalement de la matière découpée, de la finition souhaitée et l’efficacité de découpe voulu. Certaines partie de découpe n’exigent pas forcément une coupe propre, une coupe grossière est envisageable, de plus celle-ci permettra de gagner du temps dans les travaux.

Généralement, dans les trois principaux types travaux voici quelles sont les lames de scie conseillées. Pour des travaux de débit, choisir une lame de scie affûtée et ondulée est indiqué. ce choix offre une facilité d’utilisation lors de la découpe. Pour des travaux de finition, il est préconisé de choisir une lame de scie affûtée et avoyée. L’avoyage  d’une lame de scie est un terme expliqué ci-dessous. Enfin, pour des travaux de finition et de précision, il est recommandé de choisir une lame de scie affûtée dépouillée.

TERMES TECHNIQUES : LAMES DE SCIE SABRES & SAUTEUSES

Avoyage :

C’est l’écartement latéral ou la largeur des dents qui permet à la lame de faire son chemin dans le matériau sans se coincer.

Ondulation :

C’est le mode d’avoyage le plus courant pour un pas de denture inférieur ou égal à 1,4 mm.

La dépouille :

Les deux faces de la lame sont meulées de façon à amincir le dos. L’arête de coupe est perpendiculaire à l’axe de coupe, ainsi chaque dent travaille sur toute la largeur et enlève un copeau maximum. La coupe est très fine puisque toutes les dents sont alignées. Ce type de lame est particulièrement recommandée pour les coupes de super finition.

La denture :

La denture est en fonction de l’épaisseur du matériau à scier et de l’état de la surface désiré. Plusieurs pas de denture sont disponibles selon l’épaisseur du matériau à couper :

      • Denture à pas fixe : Chaque pointe de dent est séparée de la suivante par un intervalle toujours identique : c’est le pas. Particulièrement adaptée pour la coupe de matériaux homogènes (d’épaisseur constante).
      • Denture progressive : Chaque pointe de dent est séparée de la suivante par une intervalle différente suivant un cycle régulier. Particulièrement adaptée aux variations d’épaisseurs ou aux matériaux hétérogènes comme le bois avec clous.
      • Denture affûtée : Réalisée par meulage et ayant un mordant exceptionnel. L’affûtage de la dent permet d’obtenir une arête de coupe parfaite qui tranche la matière pendant la coupe de la même manière qu’un couteau. Particulièrement adaptée aux coupes rapides.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : LAMES DE SCIE WÜRTH

Évaluation de la qualité des lames de scie :

1etoile

Lame de scie de qualité standard pour des applications conventionnelles.

2etoiles

Lame de scie pour des utilisations sévères.

Lame de scie de première qualité

Lame de scie haute performance à durée de vie élevée permettant des applications extrêmes, des vitesses et des fréquences de coupe élevées.

Entretenir ses lames de scie :

Article huile de coupe et de perçage pour lame de scie sabre et sauteuse

Sur les métaux, l’huile de coupe et de perçage (Art. N° 0893 050 004) permet un meilleur refroidissement de la lame et une meilleure résistance thermique, donc une prolongation de la durée de vie de l’outil.

Domaines d’application des lames de scie :

LAMES DE SCIE SAUTEUSE WÜRTH

Application spéciale

Lame de scie : Multi Blade

      • Lame à denture progressive pour des matériaux fins ou épais, spécialement élaborée pour des coupes propres et rapides.
      • Lame exceptionnelle pour tout type de travaux, permettant un gain de temps et offrant une durée de vie prolongée.
      • Évite les changements de lame lors de la découpe de différents matériaux.

Multi Blade Métal

Denture progressive ondulée.

Épaisseur de coupe :

  • Métal, tôle : 2,0 – 10 mm
  • Métaux non-ferreux : 2,0 – 20 mm
  • Inox : 1,5 – 3 mm
  • PVC : 1,5 – 30 mm
  • Fibre de verre : 1,0 – 20 mm

Multi Blade Universelle

Denture progressive ondulée.

Épaisseur de coupe :

  • Métal, Aluminium : 3,5 – 10 mm
  • Bois avec clous, panneaux de particules : 3,5 – 90 mm
  • Bois dur et tendre, panneaux de particules : 1,0 – 80 mm
  • PVC : 2,0 – 30 mm

Multi Blade Bois

Denture progressive ondulée.

Épaisseur de coupe :

  • Bois dur et tendre, panneaux de particules : 1,0 – 80 mm

LAMES DE SCIE SABRE WÜRTH

Application spéciale :

Heavy Duty

Pour un travail efficace dans des matières allant de 3 à 10 mm. Idéal pour des travaux sur tôle et tuyauterie métal.

Démolition

Pour des gros travaux de démolition dans des épaisseurs allant de 4 à 12 mm. Lame de 1,6 mm d’épaisseur, assurant une stabilité et un mouvement de coupe précis, idéale pour la coupe de pièces tenues dans un étau.

Multi Blade

Travail multi-usages grâce à la denture progressive. Pour des coupes rapides de matériaux fins ou épais.

Domaine d’application

There is no table associated with this shortcode.