Découvrez dès à présent un éventail de solutions proposées à nos clients électriciens dans le cadre de l’une des premières étapes d’intervention sur un chantier : l’installation des gaines, fils et boîtes.
Mesures & marquages
Pour le marquage dans les endroits difficiles d’accès ! Étanche et résistant à l’abrasion.
Domaines d’application : Métal, plastique, papier/carton, bois, pierre, béton…
Détecteur digital pour localiser le métal, le bois et les câbles électriques.
- Étalonnage automatique,
- Localisation sans effort,
- Guide de perçage clair.
Le WDM2-18 est un télémètre laser pratique et précis pour mesurer les longueurs et calculer les surfaces.
- Dispositif extrêmement léger et pratique.
- Plage de mesure de 0,20–50 m.
- Grande robustesse.
Rainurage & perçage
NOUVEAUTÉ – RAINUREUSE MSF 40 – Art. N°0702 416 1
- Progression rapide et efficace des travaux : moteur 1.900 W.
- Réglage de la profondeur sans outils : le levier de serrage permet de régler facilement la profondeur sans outils et de gagner du temps.
- Très ergonomique et facile à manier : la poignée latérale et la poignée étrier garantissent une bonne ergonomie et un maniement optimal pour les travaux à l’horizontale et à la verticale.
LE DISQUE TOUT TERRAIN
Pour la découpe de nombreux matériaux de construction : des matériaux les plus tendres et abrasifs (béton frais, asphalte…) au plus dur (granit, béton armée…) en passant par les métaux jusqu’à 5 mm d’épaisseur (acier, fonte ductile…), et occasionnellement l’enrobé et les métaux.
- Forgé dans un acier au chrome vanadium.
- Tête de frappe sécurisée.
- Impacts de recul absorbés par le manche, non transférés à la main.
Mise en place des câbles et tubes
Pour faciliter le passage des câbles électriques.
- Réduit la résistance aux frottements jusqu’à 80 %.
- Bonnes adhérence et stabilité, faible consommation et encrassement minimisé.
(Non toxique et biodégradable.)
Système tire-fils innovant pour une insertion simple, rapide et sûre des tire-fils métalliques dans les gaines même à travers plusieurs courbes.
- Manipulation de l’appareil simple.
- Gains de temps et d’argent (sur la main d’œuvre).
PINCE VDE COUPE CÂBLES – ZEBRA
Art. N°0714 01 585 – Pour section de câble de 50 mm2
Art. N°0714 01 586 – Pour section de câble de 70 mm2
- Pour la coupe de câbles multibrins en cuivre ou en aluminium.
- Tranchant durcis par induction haute fréquence.
- Tranchants de forme ondulée spécialement conçus pour optimiser la coupe de câbles multibrins.
Installation des boîtes
Pour un forage rapide dans une large gamme de matériaux.
- Bonne évacuation des copeaux et retrait des pièces découpées facilité : trous latéraux.
- Coupe régulière, peu de vibrations, une chaleur dégagée faible : 6 dents par pouce.
Adaptée pour des environnements à faible encombrement : branchement de spot dans les faux-plafonds, prolongation de câbles…
- Languettes extérieures pour fixation sur support.
- 10 entrées.
Domaines d’application :
Encastrement des appareils d’éclairage, d’aération, de sonorisation.
- Cloche de protection empêchant toute projection pendant le perçage.
- Cloche équipée d’un caoutchouc antidérapant assurant le maintien pendant le perçage.
- Trépan ajustable de 30 à 255 mm.
Rebouchage & calfeutrement
Enduit de rebouchage et de lissage prêt à l’emploi pour usage intérieur.
- Pâte prête à l’emploi et allégée.
- Sans retrait et à séchage rapide.
- Excellent pouvoir couvrant.
Ciment de montage à prise rapide.
- Pour une utilisation universelle à l’intérieur et en extérieur.
- Grande résistance à la compression et à la flexion après seulement une courte période.
Mousse d’installation et de remplissage pour application au pistolet.
Rendement d’environ 45 litres.
- Excellente adhérence sur presque tous les supports structurels.
- Durcissement rapide.
- Stabilité structurelle.
Pour les machines nécessaires à l’installation des gaines, câbles et boîtes, faites comme de nombreux clients électriciens et découvrez notre service de location de machines « MASTERFLEET ».
Les avantages en bref :
- Optimisation de votre budget (préservation de votre capacité de financement, TVA déductible des impôts…).
- Master service en express (le SAV prend en charge la réparation, la maintenance et le transport des machines pendant toute la durée du contrat).
- Choix et confort (une durée de location optimisée selon vos besoins (24 ou 36 mois).
- Personnalisation (vous motivez et responsabilisez vos équipes avec des étiquettes d’identification personnalisées).