Découvrez dès à présent un éventail de solutions proposées à nos clients électriciens dans le cadre de l’une des premières étapes d’intervention sur un chantier : l’installation des gaines, fils et boîtes.

Pour le marquage dans les endroits difficiles d’accès ! Étanche et résistant à l’abrasion.
Domaines d’application : Métal, plastique, papier/carton, bois, pierre, béton…

Détecteur digital pour localiser le métal, le bois et les câbles électriques.

  • Étalonnage automatique,
  • Localisation sans effort,
  • Guide de perçage clair.

Le WDM2-18 est un télémètre laser pratique et précis pour mesurer les longueurs et calculer les surfaces.

  • Dispositif extrêmement léger et pratique.
  • Plage de mesure de 0,20–50 m.
  • Grande robustesse.

Rainurage & perçage

NOUVEAUTÉ – RAINUREUSE MSF 40 – Art. N°0702 416 1

  • Progression rapide et efficace des travaux : moteur 1.900 W.
  • Réglage de la profondeur sans outils : le levier de serrage permet de régler facilement la profondeur sans outils et de gagner du temps.
  • Très ergonomique et facile à manier : la poignée latérale et la poignée étrier garantissent une bonne ergonomie et un maniement optimal pour les travaux à l’horizontale et à la verticale.

LE DISQUE TOUT TERRAIN

Pour la découpe de nombreux matériaux de construction : des matériaux les plus tendres et abrasifs (béton frais, asphalte…) au plus dur (granit, béton armée…) en passant par les métaux jusqu’à 5 mm d’épaisseur (acier, fonte ductile…), et occasionnellement l’enrobé et les métaux.

  • Forgé dans un acier au chrome vanadium.
  • Tête de frappe sécurisée.
  • Impacts de recul absorbés par le manche, non transférés à la main.

Mise en place des câbles et tubes

Pour faciliter le passage des câbles électriques.

  • Réduit la résistance aux frottements jusqu’à 80 %.
  • Bonnes adhérence et stabilité, faible consommation et encrassement minimisé.

(Non toxique et biodégradable.)

Système tire-fils innovant pour une insertion simple, rapide et sûre des tire-fils métalliques dans les gaines même à travers plusieurs courbes.

  • Manipulation de l’appareil simple.
  • Gains de temps et d’argent (sur la main d’œuvre).

PINCE VDE COUPE CÂBLES – ZEBRA

Art. N°0714 01 585 – Pour section de câble de 50 mm2
Art. N°0714 01 586 – Pour section de câble de 70 mm2

  • Pour la coupe de câbles multibrins en cuivre ou en aluminium.
  • Tranchant durcis par induction haute fréquence.
  • Tranchants de forme ondulée spécialement conçus pour optimiser la coupe de câbles multibrins.

Installation des boîtes

Pour un forage rapide dans une large gamme de matériaux.

  • Bonne évacuation des copeaux et retrait des pièces découpées facilité : trous latéraux.
  • Coupe régulière, peu de vibrations, une chaleur dégagée faible : 6 dents par pouce.

Adaptée pour des environnements à faible encombrement : branchement de spot dans les faux-plafonds, prolongation de câbles…

  • Languettes extérieures pour fixation sur support.
  • 10 entrées.

Domaines d’application :

Encastrement des appareils d’éclairage, d’aération, de sonorisation.

  • Cloche de protection empêchant toute projection pendant le perçage.
  • Cloche équipée d’un caoutchouc antidérapant assurant le maintien pendant le perçage.
  • Trépan ajustable de 30 à 255 mm.

Rebouchage & calfeutrement

Enduit de rebouchage et de lissage prêt à l’emploi pour usage intérieur.

  • Pâte prête à l’emploi et allégée.
  • Sans retrait et à séchage rapide.
  • Excellent pouvoir couvrant.

Ciment de montage à prise rapide.

  • Pour une utilisation universelle à l’intérieur et en extérieur.
  • Grande résistance à la compression et à la flexion après seulement une courte période.

Mousse d’installation et de remplissage pour application au pistolet.

Rendement d’environ 45 litres.

  • Excellente adhérence sur presque tous les supports structurels.
  • Durcissement rapide.
  • Stabilité structurelle.

Pour les machines nécessaires à l’installation des gaines, câbles et boîtes, faites comme de nombreux clients électriciens et découvrez notre service de location de machines « MASTERFLEET ».

Les avantages en bref :

  • Optimisation de votre budget (préservation de votre capacité de financement, TVA déductible des impôts…).
  • Master service en express (le SAV prend en charge la réparation, la maintenance et le transport des machines pendant toute la durée du contrat).
  • Choix et confort (une durée de location optimisée selon vos besoins (24 ou 36 mois).
  • Personnalisation (vous motivez et responsabilisez vos équipes avec des étiquettes d’identification personnalisées).