La nouvelle baladeuse LED Ergopower Boost, de conception exclusive Würth, est dotée de la dernière technologie de batterie Lithium-ion ainsi que de LEDS puissantes avec un mode Boost.
Conçue pour tous les domaines d’activités, elle possède une fonction Boost qui permet un éclairage très puissant afin d’effectuer un travail de précision ou au contraire d’éclairer une zone très large grâce à un flux lumineux de 1000 lumens. Très pratique, sa tête pivote à 160° et permet d’éclairer au mieux la zone de travail.
La baladeuse LED Ergopower Boost est dotée d’un revêtement bi-matière pour une bonne prise en main et d’une protection IP65 contre l’eau et la poussière. Les deux aimants à l’arrière et celui sur la partie inférieure permettent de l’accrocher très facilement. Elle est également équipée d’une dragonne et d’une crochet pour une plus grande flexibilité.
Le chargement se fait par USB ou sur secteur (adaptateur secteur, chargeur pour voiture et câble USB inclus dans la livraison.)