Pourquoi choisir le clouage ?
Beaucoup plus rapide que le chevillage, il permet en plus de travailler sans poussière, sans vibration, et avec un faible bruit.
Cette solution de fixation est un véritable gage de productivité puisqu’elle permet de réaliser des fixations en série avec une impressionnante rapidité.
En plus d’être une solution alliant confort et gain de temps, c’est également une solution peu coûteuse, avec « un prix au tir » inférieur aux autres solutions du marché.
Avec le clouage, seulement 2 étapes sont nécessaires pour obtenir le même résultat qu’avec un perçage/chevillage classique. En moyenne, un chantier réalisé en utilisant la fixation directe permet d’obtenir une productivité 3 fois plus élevée.
La zone sur laquelle la fixation est réalisée :
Clouage au mur ou au sol :
Deux cloueurs très puissants, pour la fixation de pointes dans les matériaux et supports durs.
CLOUEUR À GAZ HAUTES PERFORMANCES DIGA® CS-3
Art.N° 086490 3
Confort d’utilisation et précision :
- La répartition des charges du cloueur CS2 permet une prise en main optimale. Facilitez votre quotidien et réduisez les risques de TMS (Trouble musculo squelettiques) grâce à l’ergonomie de notre cloueur DIGA CS2.
- 8 positions de réglages sont disponibles pour adapter la puissance de tir à la résistance de chaque surface.
Clouage au plafond :
En plus du cloueur (CS2 POWER ou CS2 POWER ELECTRO), il est conseillé d’ajouter une perche permettant de réaliser facilement les fixations au plafond tout en limitant les déplacements de personnes et d’équipements.
| PERCHE CLOUEUR GAZ DIGA Art. N° 0997 751 543 Elle mesure 2,05 mètres.Demandez davantage de renseignements à votre commercial Würth. |
Le support :
Deux choix s’offrent à vous :
POINTES BÉTON HAUTE DURETÉ
Art. N° 0864 950 2..
Leur géométrie spécifique permet de les utiliser dans un béton extrêmement dur, l’acier, la maçonnerie.
POINTES BÉTON STANDARDS
Art. N° 0864 950 0..
Fixations dans le béton (≤ C40/50), sur l’acier et sur la maçonnerie en briques pleines.
Conseil de mise en œuvre :
Les pointes d’un cloueur à gaz doivent respecter, pour un frittage (ancrage) optimal, 18 mm d’enfoncement dans un support béton. A cela il faut venir rajouter l’épaisseur de l’accessoire à fixer.
Longueur de pointe à utiliser : épaisseur du support à fixer + 18 mm.
A SAVOIR
Pour pouvoir utiliser votre cloueur dans toutes les situations, il est utile d’avoir « un jeu » de différentes longueurs.
- Pour une fixation sur IPN, alors que le perçage n’est pas permis, le clouage est possible, une pointe haute dureté (rouge) en 17 mm sera dans ce cas idéale.
- Dans du neuf, vous serez souvent dans du béton, des longueurs « standards » suffiront : 20 ou 25 mm (pour compter l’enduit).
- Dans de la rénovation on peut tomber sur du bois, des enduits,… Il faudra privilégier une pointe en 35 mm.
Les applications :
Les nouveautés de cette année
Applications électriques : éclairages, suspension par câble (supportage),…
Attache de suspension par câble
Fixation de gaines
CROCHET – SIMPLE
Art. N° 0864 927 0..
Ø 13 à 28 mm
CROCHET – DOUBLE
Art. N° 0864 927 1..
Ø 16 à 28 mm
Fixation de câbles
Fixation de gaînes et tubes
Fixation de goulottes
Fixation de grappes de câbles :
Un choix doit être fait en fonction du nombre de câbles à fixer.
Profitez de notre solution de location longue durée
Vous ne connaissez pas encore le clouage et ne souhaitez pas investir à long terme ? Nos cloueurs sont disponibles en location longue durée.
Faites un devis en ligne :
- Rendez-vous sur notre boutique en ligne eshop.wurth.fr
- Connectez-vous à votre compte client WÜRTH.
- Rendez-vous sur la page MASTERfleet ou sur les pages des références qui vous intéressent : faites une recherche par référence ou accédez à la référence souhaitée depuis une page produit.
- Sur la page de la référence concernée, un lien cliquable vous affiche le tarif de la location pour cette référence. Cliquez dessus pour envoyer une demande de devis ou continuez votre navigation pour ajouter d’autres produits. N’oubliez pas d’envoyer votre demande*.
*chaque dossier est soumis à l’approbation de notre organisme de financement. Une fois cet accord validé, nous vous ferons suivre votre devis.
Profitez de la reprise des lots
Würth propose 2 packs découverte Cloueur + Pointes
Cliquez ici pour découvrir