La gamme M-CUBE ne cesse de s’agrandir, en vous proposant aujourd’hui le nouveau marteau perforateur à batterie 18 V ABH 18 compact. Cet outil est composé d’une batterie innovante, qui permet une gestion intelligente des cellules, de l’autonomie et des performances.
M-CUBE® … vous l’avez demandé, nous l’avons fait !
L’ABH 18 compact a été conçu pour réaliser les perçages les plus courants, quel que soit l’endroit ou la position de travail. Équipé d’une poignée avec réduction des vibrations et d’un branchement pour un système d’aspiration, il vous garantit une tenue souple avec une respiration saine !
Ce marteau perforateur a un diamètre de perçage de 4 à 26 mm (béton) et une vitesse de rotation à vide de 1400 tours/minute. De plus, son énergie de frappe est de 2.5 J.
LES + QUI LE DIFFÉRENCIENT DES AUTRES
Cet outil contient un moteur sans charbons (bruschless) à commutation électronique (EC), ce qui permet d’avoir une puissance et vitesse de rotation constantes, sans frottement ni étincelles. Cela engendre un meilleur rendement par rapport à un moteur avec charbons, pas de maintenance et durée de vie plus élevée.
Il possède aussi système d’absorption des vibrations intégré dans la poignée et un emmanchement SDS+ interchangeable avec mandrin métallique autoserrant 13 mm.
UN ACCESSOIRE INDISPENSABLE
L’ADAPTATEUR ASPIRATION LI-ION 18V ASA 18 COMPACT
L’ASA 18 compact est le parfait outil complémentaire pour gagner un temps précieux sur votre lieu d’intervention. Plus besoin de protéger les lieux au préalable, et plus besoin d’aspirateur pour nettoyer après coup, la moindre petite particule sera instantanément engloutie !
Son moteur intégré et récupérateur de poussières, ainsi que son guide aluminium gradué avec butée et ressort de retour, et son éclairage LED blanche font de lui l’accessoire idéal pour accompagner l’ABH 18 compact.