Würth facilite le quotidien des professionnels en proposant des produits adaptés aux exigences des clients. Par sa large gamme de produits, Würth vous propose tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer et/ou désinfecter votre véhicule : produits pour vitres, nettoyants multi-usage, entretien des climatisations, …

L’entretien d’un véhicule doit se faire scrupuleusement. Les produits proposés dans notre boutique en ligne ou en magasin vous garantissent une qualité professionnelle. Vous aurez de quoi proposer les meilleurs services possibles à votre clientèle avec des résultats optimaux.

Des précautions à prendre suite au Covid-19

En ces temps particuliers suite à la crise sanitaire due au Covid-19, des règles sanitaires et sociales ont été mises en place par le gouvernement. Les professionnels de l’automobile ont eux aussi des précautions à prendre afin de se protéger, mais aussi de protéger leurs clients au maximum.

Application des mesures barrières et de distanciation sociale :

  • Limiter au strict nécessaire les réunions
  • Se saluer à distance
  • Limiter les regroupements de salariés dans les espaces réduits
  • Tousser et éternuer dans le pli de son coude ou dans un mouchoir à usage unique qui sera immédiatement jeté après utilisation
  • Eviter de toucher son visage
  • Se laver les mains régulièrement et correctement

Règles spécifiques pour les professionnels de l’automobile :

La relation client :

  • Demandez au client de venir seul ou au maximum à deux (pour le retour chez lui)
  • Demandez au client de retirer de sa voiture tous ses effets personnels (pas de sacs dans le coffre, pas d’objets ou de détritus dans la voiture, etc.) et d’arrêter la ventilation/chauffage/climatisation
  • Laissez toutes les fenêtres du véhicule ouvertes lors de la prise en charge par le garage
  • Demandez au client d’envoyer préalablement au rendez-vous les papiers du véhicule. Sinon, faites déposez les clés et les papiers du véhicule par le client dans un sac en plastique

L’organisation du travail : 

  • Établissez un plan de nettoyage avec périodicité et suivi
  • Mettez en permanence à disposition à proximité des postes de travail, y compris des vestiaires et salles de pauses, des consommables : gel hydro alcoolique, lingettes, savon, essuie-tout, sacs-poubelle, film de protection, etc.
  • Organisez l’atelier en attribuant à chaque salarié une zone personnelle de travail avec équipements de travail attitrés en faisant attention de respecter la distance minimum d’1 m. entre chaque poste de travail. En cas d’impossibilité, établissez une rotation des tâches avec nettoyage avant et après utilisation du matériel commun
  • Matérialisez, dans la cour, un ou plusieurs emplacements pour réception et récupération des véhicules avec présence de consommables pour nettoyer les surfaces et d’une poubelle pédale à proximité

Il est demandé par la branche des services de l’automobile de respecter une distance renforcée d’au moins deux mètres !

Les étapes à suivre lors de la réception du véhicule

Réceptionnez le véhicule si possible à l’extérieur de l’atelier (pas de client à l’intérieur) !

Pour le lavage extérieur du véhicule :

  • Nettoyage des clés
  • Désinfectez les poignées de portes extérieures

Quelques produits correspondants :

Nettoyant multi-usage
Élimine les petites oxydations de métal et redonne aux surfaces leur brillance d’origine !

Chiffon microfibre Pro – Art. N° 0899900137
Possède une grande capacité d’absorption et permet une bonne abrasion en douceur. Il ne raye pas les surfaces !

Pour le lavage intérieur du véhicule :

  • Nettoyage de l’habitacle
  • Désinfectez les poignées des portes intérieures, le volant, le levier de vitesses, le frein à main : tout ce qui peut être touché pour la conduite
  • Ne passez pas l’aspirateur dans le véhicule (sauf si équipé d’un filtre HEPA)

Quelques produits correspondants :

Mousse active polyvalente habitacle – Art. N° 0893033
Mousse nettoyante spéciale avec additif antistatique pour tout l’intérieur du véhicule !

Nettoyant et entretien cockpit en spray – Art. N° 08902221
Offre une puissance de nettoyage exceptionnelle et une protection tout en douceur en une seule étape !

Pour la protection intérieure du véhicule :

  • Protégez les sièges avec une housse de protection

Quelques produits correspondants :

Housse de Protection pour siège en nylon réutilisable 

Art. N° M437599999
Robuste et réutilisable, et compatible avec tous les types de véhicules standard !

Housse de siège jetable en rouleau – Art. N° 089950001
Film en PEBD blanc résistant à l’eau et à l’huile, et prédécoupage précis permettant une séparation facile des housses !

Désinfection intérieure du véhicule :

Pensez également à désinfecter le véhicule en plus du lavage. Cela permet l’élimination de 99.9% des germes de surface, et donc une hygiène parfaite.

Quelques produits correspondants :

PURI CLIM

Art. N° 0893764106
Nettoyant désinfectant spécial pour climatisation de véhicules !

Quick Fresh Active PLUS

Art. N° 0893764650
Pour éliminer efficacement les odeurs à l’intérieur des véhicules et des climatiseurs dans les véhicules !