Les Polymères à base de Silane Modifiés (dénominations MS ou SMP) sont des mastics très adhésifs de haute technologie à durcissement neutre.
Cette nouvelle technologie hybride permet des applications ainsi qu’un spectre de collage très vastes ; elle propose en outre une résistance mécanique très élevée, un séchage rapide, la possibilité d’être poncée et même d’être surcouchable par des peintures. Ces produits disposent d’une bonne résistance aux UV et d’une bonne résistance aux conditions de températures extrêmes.
Ils sont sans odeur, sans solvant et sans isocyanate pour un confort de travail optimal ainsi qu’un meilleur respect des utilisateurs et de l’environnement.
Sélection de nos produits selon l’application et leurs caractéristiques
MS POLYMER
TRANSPARENT
Art. N° 0893 235 0
Utilisations intérieures : Convient pour le collage, l’étanchéité et la réalisation de joints.
Utilisations extérieures : Convient uniquement pour le collage, ne convient pas pour la réalisation de joints.
MS POLYMER
POLYVALENT
Art. N° 0893 325 0/1/2
Utilisations intérieures et extérieures : Convient pour le collage, l’étanchéité et la réalisation de joints.
Aspect : Une fois sec, mastic plus mou que le SMP polyvalent (dureté Shore A : 37±2).
MS
INSTANT
Art. N°0893 226 100
Collage et tenue immédiate en intérieur ou extérieur. Très résistant à la traction et au cisaillement une fois sec à cœur.
Facile à extruder en cas de températures hivernales basses.