Marre des mauvaises odeurs ? Envie d’un air plus sain ? Würth a la solution ! À l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment, d’une maison, d’un lieu public, de bureaux ou d’espaces industriels ou commerciaux, le travail d’un peintre en bâtiment consiste à recouvrir les murs et les plafonds de revêtements, de façon à les protéger et à les décorer selon la demande.
Son travail s’organise en étapes qui sont les suivantes :
- Mettre en place son chantier,
- Préparer les surfaces,
- Passer de l’enduit,
- Lessiver,
- Décaper,
- Poncer.
Il choisit ensuite et obtient les coloris précis demandés par le client ou recommandés par le chef de chantier. Il passe alors la peinture en plusieurs couches au rouleau sur les grandes surfaces et réalise les finitions à la brosse.
Würth, toujours soucieux d’accompagner au mieux ses clients, se lance dans le produit central qui compose ce métier : la peinture !
Découvrez dès à présent nos deux produits innovants :
- La peinture NEUTRALIS’air
- La peinture DÉPOLLUANTE
Peinture NEUTRALIS’air
Würth vous propose aujourd’hui une peinture qui capte et détruit toutes les mauvaises odeurs et ce durablement !
Art. N° 0892 971 100
Caractéristiques :
- Pour travaux neufs et de rénovation en intérieur, pour application sur plafond idéalement.
- À base de résines acryliques en phase aqueuse.
- Excellent pouvoir opacifiant.
- Teinte : blanc.
- Finition : mate.
- Sec au toucher après 1h.
Oubliez les désodorisants classiques qui masquent généralement les odeurs sans les détruire, et qui sont nocifs pour l’homme et l’environnement.

Peinture DEPOLLUANTE
Würth vous propose aujourd’hui une peinture qui assainit l’air intérieur !
- Art. N° 0892 971 501 – Catégorie 1 – teintes claires – Condit. : 4L.
- Art. N° 0892 971 502 – Catégorie 2 – teintes foncées – Condit. : 4L.
La qualité de l’air intérieur que nous respirons est devenue un enjeu de santé publique. En effet, un air plus sain améliore notre qualité de vie et diminue les risques d’allergies respiratoires.
Parmi les principales sources de polluants, les C.O.V. (Composés Organiques Volatiles) représentent les dangers les plus importants. Et en tête de liste, on trouve le formaldéhyde, une substance irritante pour le nez, les yeux et la gorge.
Caractéristiques :
- Excellent pouvoir couvrant.
- Application aisée en 1 ou 2 couches.
- Lessivable.
- Finition : velours.
- Disponible en près de 60 teintes
Oubliez les désodorisants classiques qui masquent généralement les odeurs sans les détruire, et qui sont nocifs pour l’homme et l’environnement.

Nuancier déco et accessibilité pour peinture dépolluante
Nuancier contenant près de 60 teintes, et équipé d’un décor de fond qui permet de choisir un assemblage harmonieux des teintes. Cet assemblage spécifique a été créé avec l’aide de personnes malvoyantes afin de répondre aussi aux critères de visibilité et d’accessibilité. Voir sur wurth.fr
Produits complémentaires
Primaire universel
- Art. N° 0892 971 504 Condit. : 4 L
- Art. N° 0892 971 515 Condit. : 15 L
Primaire d’accroche polyvalent destiné à tous types de supports : alcalins (béton, brique, enduit ciment, …), minéraux (pierre, verre), ferreux, non-ferreux et PVC.
Caractéristiques :
- Favorise l’adhérence.
- Bon pouvoir isolant entre le support et la peinture.
- À base de copolymères acryliques en phase aqueuse.
- Teinte : blanc.
- Finition : mate.
- Surcouchable après env. 2 h.
Peinture tous travaux
- Art. N° 0892 971 000 Condit. : 4 L
- Art. N° 0892 971 001 Condit. : 15 L
Peinture blanche de finition mate pour murs et plafonds en intérieur.
Caractéristiques :
- Base : résine acrylique en phase aqueuse.
- Bon pouvoir opacifiant.
- Adaptée à divers supports : plâtre, carreaux et plaques de plâtre cartonnées, supports revêtus d’anciennes peintures.
- Application en 2 couches.
- Sec au toucher après env. 1h.