Le métier de soudeur est un métier qui nécessite un haut degré de précision et de technicité. Etre soudeur, c’est des années de formation et des conditions de travail difficiles : chaleur, poussières, fumées, bruit, obscurité. C’est pourquoi il est essentiel de les protéger et de les aider dans leur travail en leur apportant des produits confortables, offrant une vision parfaite.
Les risques liés à la soudure
La majorité des accidents touchent les yeux : on compte plus de 365 000 accidents oculaires, soit 1 400 par jour. Les principales causes sont liées à la projection de métal en fusion, aux particules volantes, à l’exposition aux rayons UV et IR et à l’exposition aux fumées et vapeurs chimiques.
Qu’est-ce qu’une cagoule de soudeur ?
Avant tout, ce qu’attendent les soudeurs c’est du confort, de la protection fiable, des produits performants et un équipement personnalisé.
Les cagoules passives sont généralement des masques ou des casques en matière plastique, résistants à la chaleur. On les équipe de verres teintés, qui sont des verres opaques plus ou moins sombres, selon la nuance de noir choisie (DIN 8, 9, 10, 11, 12,13).
Les cagoules de soudage passives sont systématiquement en teinte fixe, c’est-à-dire qu’elles sont équipées d’un verre teinté noir dont la nuance ne varie pas.
Les cagoules actives ou automatiques sont le plus souvent en matière polyester. Elles sont équipées d’une cellule composée de cristaux liquides qui permet l’obscurcissement instantané dès le déclenchement de l’arc électrique.
Les cagoules de soudage automatiques peuvent être en teinte fixe ou en teinte variable.
En teinte fixe, elles s’obscurcissent en une teinte de noir unique alors qu’en teinte variable, le soudeur a la possibilité de régler la nuance du noir désirée. Un noir en teinte « 9 » sera plus clair qu’un noir en teinte « 13 ».
Sur une cagoule de soudage, il est possible de régler 3 paramètres :
- La sensibilité (SENSIBILITY) c’est-à-dire la sensibilité de détection des capteurs d’arc.
- L’obscurcissement (SHADE) c’est-à-dire la teinte de noir + ou – claire ou foncée.
- Le délai (DELAY) c’est-à-dire le délai de retour à l’état clair.
La gamme de cagoules de soudeur Würth
Art. N° 0984700400
Art. N° 0984700655
Art. N° 0984690050
Art. N° 0984690070