• Durée de vie de 10 à 50 000 heures: coûts de maintenance quasi nuls
  • Pas de rayonnement IR ou UV: conviennent pour des environnements tels que musées, magasins, bureaux …
  • Tolérance aux cycles d’allumages/extinctions: pas d’impact sur la durée de vie
  • Allumage instantanée: 100% de l’intensité lumineuse délivrée dès la 1ère seconde
  • Peu énergivore:  90% d’économie sur la partie éclairage de la facture d’électricité
  • Entièrement recyclable: composées uniquement d’éléments électroniques standards, 0 mercure, 0 gaz
  • Choix et rendu de la couleur: adaptation selon l’emplacement et l’ambiance désirée
  • Faible dégagement de chaleur: conversion de presque toute l’énergie consommée en lumière et non en chaleur

Quelques informations sur la lumière :

Flux lumineux : Un paramètre important qui décrit la lumière c’est le flux lumineux, à savoir, la quantité de lumière perçue par l’œil humain qui est mesurée en lumen (lm). Le luminaire proposant plus de lumen par Watt qu’un autre, offre plus d’efficacité lumineuse : Lm/W. En effet, la puissance en W n’est plus un critère pertinent pour décrire l’éclairage d’un luminaire, car elle désigne la puissance consommée. Pour les luminaires LED on parlera plutôt de lumen pour décrire le flux lumineux d’un luminaire et on comparera les luminaires en fonction de leur efficacité c’est-à-dire Lm/W.

Température de couleur : La lumière peut être caractérisée par la température de la lumière : chaude, neutre et froide et est mesurée en Kelvin (K). Plus le nombre de kelvins est important et plus la couleur est froide.

Eclairement lumineux : Le lux est une unité de mesure de l’éclairement lumineux (lx). Il caractérise le flux lumineux reçu par unité de surface et 1 lux = 1 lumen / m2. Le nombre de lux décroît avec l’éloignement de la source lumineuse.

Cône lumineux : Ce diagramme de répartition de la lumière permet de montrer la luminosité en lux en fonction de la distance à la source lumineuse.

Réglementations de l’éclairage sur les lieux de travail :

Voici les puissances conseillées de l’éclairage selon l’application :

  • Escaliers : 40 lux
  • Garages, couloir : 60 lux
  • Hall d’entrée : 100 lux
  • WC : 200 lux
  • Cuisine : 300 lux
  • Chambre : 200 lux et plus
  • Bureau : 400 à 500 lux
  • Travaux de cuisine et de loisir, de secrétariat et de laboratoire : 500 lux
  • Lire, écrire, travaux manuels, bricolage : 750 lux
  • Architecture, travaux précis, contrôle exact, différencier les couleurs : plus de 1000 Lux

Sélection de produits Würth :

Ampoule LED, E14 en forme de flamme, sans variation d’intensité – Art. N° 0978400100

Ampoule LED pour tubes T8 (T26) – Art. N° 0978402102

Ampoule LED E27 standard, sans variation d’intensité – Art. N° 09784001..