QU’EST CE QUE LE KIT DE FERRURES POUR PLACARDS ?

Découvrez la dernière nouveauté destinée au menuisier et agenceur : le kit de ferrures pour placards.

Vous souhaitez optimiser votre temps et votre travail avec un produit simple ? Proposer un produit design et de qualité à vos clients ? Optimiser votre stockage ? Retrouvez le kit de ferrures pour placards. Il ne vous restera plus qu’à commander vos panneaux de bois suivant la dimension du placard !

Disponible en 2 ou 3 vantaux, en 2 largeurs (2 ou 3m) ainsi qu’en finition : anodisé argent, laqué blanc RAL 9210, laqué noir mat RAL 9011, ce kit de ferrures pour placards permettra de répondre à l’ensemble des besoins et attentes de vos clients.

Fabriqué en France avec un aluminium premium de qualité, notre nouvelle gamme de kits de ferrures de placard bénéficie d’une qualité de laquage en 15 microns.

De plus, qu’il s’agisse de réaliser le montage de portes de dressing ou de placards, la poignée de style cubique très tendance, saura s’adapter à tous les choix.

Notre produit est compatible avec des panneaux de 16 ou de 19 mm grâce à la forme très spécifique de la poignée et les 2 épaisseurs sont réalisables !

Retrouvez les caractéristiques techniques ici :

  • Poignée de style cubique très tendance en aluminium
  • Adaptée à un panneau de 16 ou 19mm
  • 3 coloris disponibles : anodisé argent, laqué blanc RAL 9210, laqué noir mat RAL 9011
  • Disponible en 2 ou 3 vantaux
  • 2 largeurs : 2 ou 3 m
  • Poids max par vantail : 80 kg
  • Pour vantail jusqu’à 1,5 m de large
  • Hauteur max : 2550 mm
  • Facile et rapide à poser
  • Pack de ferrures complet livré en tube rigide

De quoi est composé un kit ?

  • Un rail haut (2 ou 3 m suivant modèle)
  • Un rail bas (2 ou 3 m suivant modèle)
  • 2 poignées profil (par vantail)
  • 1 cornière basse
  • 2 roulettes de guidage haut (par vantail) garanties à vie
  • 2 roues basses à bille Ø33 mm, réglable en hauteur (par vantail) garanties à vie

SELECTION PRODUITS & ACCESSOIRES

FREIN AMORTISSEUR POUR PORTES COULISSANTES TREND – Art. N° 0684700971

PACK DE FERRURES POUR PORTES COULISSANTES DE PLACARD TREND – Art. N° 068490010..

JOINT CAOUTCHOUC LATÉRAL POUR POIGNÉE TREND – Art. N° 0684700970

JOINT BALAI CORNIÈRE BASSE POUR POIGNÉE TREND – Art. N° 0684 700 972

COMMENT MONTER LE KIT ?

Important à savoir :

  • Pour les calculs, tolérances dimensionnelles – Faux aplomb < 10mm si frein < 5mm
  • Les étagères doivent être en recul de 100mm par rapport à l’avant du placard

Outils nécessaires au montage :

MESURE ROULANTE AVEC TÉLÉMÈTRE LASER – Art. N° 071464 100

NIVEAU RECTANGULAIRE SEMELLE USINÉE – Art. N° 07146442..

SCIE RADIALE – Art. N° 07013440

COFFRET DE DOUILLES 1/4 POUCE – Art. N° 096511 32

VISSEUSE-PERCEUSE À BATTERIE LI-ION 18 V ABS 18 COMPACT – Art. N° 5701427.

RUBAN DOUBLE FACE – Art. N° 0985 502