Caractéristiques de l’OS’APP®
Lors de la construction de cages d’escaliers, de cages d’ascenseurs ou de gaines techniques importantes, l’OS’APP® apporte une solution pour la pose de podium, caisson, autre platelage créant un point d’appui démontable … Il a été conçu pour des murs en béton armé, largeur minimum de 15 cm : béton de classe C 25/30, C 30/37, C 35/45 (13 Mpa mini à 28 jours pour la classe C 25/30).
Mise en œuvre rapide sans outil, matériel léger (3,7kg) !
Possibilité d’une installation avec ou sans perçage :
- Sans perçage : limitation des TMS (troubles musculosquelettiques).
- Avec perçage D40mm : pas de tige/chevilles à recéper/reboucher !
Avant utilisation :
Faire valider par votre bureau des méthodes ou d’étude, l’adéquation des diverses charges réparties sur le podium : éléments coffrant + caisson + compagnons circulants, avec la note de calcul et la CMU* de L’OS’APP®.
*CMU = charge maximale d’utilisation : 1800 kg à 9 cm du voile
La mise en œuvre de l’OS’APP®
- Coffrez vos murs avec la grande face du cône chantier ou magnétique côté opposé au podium, ou perçage du mur en 45 mm (dans ce dernier cas, enlevez la douille de centrage devenue inutile et gênante).
- Après avoir retiré le cône de coffrage, L’OS’APP® s’insère dans l’empreinte laissée dans le béton.
- Insérez l’OS’APP® : le plat dans l’alignement de la tige à le basculeur n’est pas déployé.
- Effectuez une rotation à 180° à le plat et le basculeur se déploient à la verticale, les 2 plats basculants se retrouvent vers le bas.
- Poussez la douille de centrage dans l’empreinte, guidant et centrant ainsi la tige filetée.
- Serrez l’écrou à la main + ¼ de tour de clé (facultatif). Aucun besoin de serrage intense.
- Pour extraire L’OS’APP®, effectuez la manœuvre inverse.
- L ’OS’APP® est livré avec une douille de centrage s’adaptant à la plupart des empreintes laissées par les cônes du coffrage.
L’avis de notre expert :
« L’OS’APP est LA réponse aux problématiques de travail en cages d’escaliers et d’ascenseurs pour lesquelles aucune solution professionnelle n’existe à ce jour. Finies les utilisations détournées d’outils non prévus pour ces applications !
Une innovation facile à mettre en œuvre et réutilisable qui garantit la sécurité du travailleur, des voies de passage et de la zone de travail. »
3 montages possibles :
Contre-indications d’utilisation
- L’OSAPP® n’est pas adapté au levage
- L’OSAPP® n’est pas adapté au serrage des pièces
- L’OSAPP® ne peut être utilisé en EPI, même équipé de la platine EPI CE
Avant toutes utilisations, vérifiez :
- La libre rotation du basculeur, au dépliage comme au repliage.
- Le mouvement doit se faire seul et sur la simple rotation à 180° de l’OS’APP® : soufflez, nettoyez régulièrement l’engravure.
- La présence de toutes les goupilles élastiques, montage en double 6 + 3,5 mm. En cas de remplacement, vérifiez impérativement la similitude au montage initial d’usine, comme indiqué à la ligne du repère 7 (GFE) de la nomenclature.
- Le bon aspect général : écrou, filetage, rotation du plat, etc.
Entretien et maintenance
- Ne pas stocker inutilement du matériel sur le podium.
- L’OS’APP® sera nettoyé de toutes souillures, avant et après usage, séché naturellement et stocké dans un endroit sec et couvert et hors températures extrêmes.
- Nettoyez, soufflez régulièrement l’engravure hébergeant le basculeur à la rotation doit être libre. Utilisez pour nettoyer des produits lubrifiants/asséchants (de type Multi 5 en 1).
- Ne jamais mettre au contact de produits chimiques ou corrosifs agressifs.