Les colliers permettent la fixation de tubes et tuyaux de toutes sortes (cuivre, acier, PVC, multicouches, etc.). Selon besoins, et surtout l’application, ils peuvent être isophoniques ou non, en acier ou en inox, isolants ou non. Ils sont utilisés dans différents domaines : plomberie, chauffage, climatisation, ventilation, réseau incendie.
Les colliers TIPP
Le chantier déterminera le collier !
Une gamme complète, qui se décline en fonction des applications et des charges.
Caractéristiques techniques :
- Pourvus d’une embrase taraudée à double filetage M8/M10 ou d’un écrou soudé combi M8/M10 en fonction des diamètres et poids des tubes (cuivre, multicouche, acier, pvc pression, …),
- Disponibles en acier zingué ou en inox,
- Equipés d’une bande en caoutchouc EPDM ou en silicone pour une isolation phonique ou thermique du réseau (Rapports de tests de atténuation acoustique disponibles sur notre eshop),
- Modèles avec garniture isophonique en silicone pour une plus grande résistance thermique (jusqu’à 225°).
- Gammes pour charges lourdes ou charges moyennes.
Domaine d’application : les colliers TIPP sont principalement utilisés dans le domaine du sanitaire (notamment pour les installations de production d’eau chaude).
Ils sont généralement utilisés avec des manchons d’isolation en bout de collier afin de limiter la déperdition de chaleur puisque le besoin d’eau chaude est temporaire et que l’eau refroidit dans les tuyaux par la suite (raison pour laquelle nous n’avons pas l’eau chaude instantanément lorsqu’on ouvre le robinet).
Sélection de produits :
Les colliers FROIDS
Les colliers FROIDS sont composés d’un collier métallique et d’une coquille en mousse élastomère ou PIR (Polyisocyanurate), ce qui permet d’éviter la condensation des réseaux froids. Le matériau PIR est une avancée technologique qui a de meilleures capacités d’isolation thermique que les anciennes génération PUR (polyuréthane).
Caractéristiques techniques :
- Serrage à 2 vis
- Double filetage M8/M10
- Matière : zinguée
- Utilisations : installation de climatisations, frigos fonctionnant avec du gaz
- Pour tubes : cuivre, multicouche
Dans chacune des 2 gammes, plusieurs épaisseurs d’isolant sont disponibles.
2 gammes pour 2 domaines d’application :
– Domaine frigorifique (gaz) et de la climatisation (gaz) :
Colliers froid élastomère (noir) : collier avec un noyau en PIR et les bords en élastomère utilisé en association avec les manchons d’isolation classiques pour éviter la condensation et le réchauffement des tubes à adapter aux diamètres des tubes de climatisation en pouces.
– Domaine de la climatisation (eau), de l’eau glacée (eau) et du chauffage (eau) :
Collier froid PIR (vert ou pêche) : collier en PIR utilisé avec manchons d’isolation classiques ou spécifiques en PIR, laine de verre, PU à adapter aux diamètres des tubes acier.
Sélection de produits :
Produits complémentaires :
Nous recommandons d’utiliser la bande de finition climatisation (Art. N° 0874 105 025) et du ruban isolant électrique en largeur 50 mm pour une isolation optimale.
Les colliers pour GAINES DE VENTILATION
Les colliers AERO sont conçus spécifiquement pour la fixation des gaines de ventilation.
Equipés d’un système de fermeture rapide (pour applications avec tuyaux jusqu’en diamètre 800mm (stockés par WF)), ils permettent un montage simple et rapide. Le collier se ferme par encliquetage, ce qui apporte un gain de temps lors du montage.
Le caoutchouc EPDM intégré au collier par collage favorise le glissement du tuyau.
Sélection de produit :
Les colliers UNIVERSELS
Les colliers universels sont des produits innovants qui permettent de multiples applications.
Un seul collier remplace plus de 11 à 14 tailles de colliers classiques selon le modèle.
Cette technique de suspension est jusqu’à 6 fois plus rapide à mettre en œuvre que les méthodes traditionnelles.
Disponibles en version pour tuyauteries (pour diamètres de 17 à 89 mm) et en 2 versions pour systèmes de ventilation (pour diamètres 80 à 355 mm ou diamètres 400 à 710 mm), ils sont composés d’une base filetée et d’un filin gainé.
Sélection de produits :
Les colliers spécifiques pour sanitaire
Principalement destinés à la pose de canalisations, les colliers spécifiques sanitaires se déclinent en différentes applications.
Certains sont équipés d’inserts en caoutchouc qui permettent une absorption des vibrations de la tuyauterie et leur confèrent donc des propriétés isophoniques en atténuant les bruits.
Découvrez les colliers poires isophoniques pour la suspension de conduites d’évacuation. Utilisés avec des tuyaux en fonte ou en PVC, ils permettent leur maintien à l’horizontal sous plafond. Leur système de fermeture rapide encliquetable les rend extrêmement faciles à mettre en œuvre et permettent un gain de temps à l’utilisateur lors d’opérations de pose en série.
La forme poire allongée est idéale pour un réglage facile des pentes et de la hauteur d’installation.
La gamme des colliers de type Atlas est proposée en acier bichromaté ou en finition zinguée jaune pour plus d’esthétisme avec les installations en cuivre.
Gain de temps et solution multi-applications, le collier Tube Ring permet la fixation simple et rapide de tubes :
- Adapté aux tubes multicouches, PER ou cuivres,
- Positionnement du tube dans le collier par simple pression,
- 4 références seulement pour couvrir la plupart des besoins en plomberie, chauffage et sanitaire.