Sur les chantiers, l’absence de prise électrique complique souvent le nettoyage rapide des zones de travail. L’aspirateur sans fil 18 V s’impose comme une solution incontournable pour les professionnels du bâtiment, de l’industrie et de la maintenance. Cet aspirateur professionnel combine autonomie, puissance et mobilité, garantissant un environnement propre même dans les espaces les plus contraints. Découvrez comment optimiser vos interventions grâce à cet équipement robuste, adapté aux exigences du terrain.

L’aspirateur sans fil 18 V répond à des besoins concrets sur le terrain. Les professionnels recherchent des solutions fiables pour éliminer poussières, débris et liquides, sans dépendre d’une alimentation secteur. Ce type d’aspirateur professionnel offre plusieurs avantages décisifs.

Gain de productivité

La mobilité totale permet d’intervenir rapidement, sans perte de temps liée au branchement ou au déplacement de câbles. Les interventions sont plus fluides, même dans les zones difficiles d’accès.

Qualité de travail améliorée

Grâce à une aspiration puissante et constante, la propreté du poste de travail est assurée. Cela limite la dispersion des poussières fines et améliore la qualité des finitions, notamment lors de travaux de second œuvre ou de maintenance industrielle.

Sécurité renforcée

L’absence de câble réduit les risques de chute et d’accident sur les chantiers encombrés. De plus, la filtration conforme à la classe de poussière L (norme EN 60335-2-69) protège la santé des opérateurs en captant jusqu’à 99 % des particules.

Adaptabilité à tous les environnements

L’aspirateur sans fil 18 V s’adapte aussi bien aux chantiers de construction qu’aux ateliers ou aux interventions de maintenance. Sa compacité et son faible poids facilitent le transport et le rangement, optimisant la logistique quotidienne.

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE À BATTERIE LI-ION 18 V ANTS 18-36 L COMPACT

Art.N°5701459000

Aspirateur sans fil universel, compact et polyvalent. Idéal pour chantiers et ateliers, il aspire poussières et liquides. Filtration classe L (EN 60335-2-69), autonomie jusqu’à 40 min (mode ECO, 2 x 5 Ah), nettoyage semi-automatique du filtre, flexible antistatique 3 m.

Mise en œuvre et bonnes pratiques

L’utilisation optimale d’un aspirateur professionnel sans fil repose sur une préparation rigoureuse, le choix des consommables adaptés et le respect des normes de sécurité.

Préparation et réglages

Avant chaque intervention, vérifiez l’état de charge des batteries et la présence du filtre adapté (filtre à air plat papier Art.N° 5701459101 pour poussières, filtre PES pour liquides). Installez le sac à poussières en toile (Art.N° 5701459105) pour l’aspiration à sec. Contrôlez le bon enclenchement du flexible antistatique et des accessoires (tube coudé PP, adaptateur universel).

Consommables et entretien

Remplacez régulièrement le filtre à air plat pour maintenir une aspiration optimale.

Utilisez toujours un sac à poussière lors de l’aspiration à sec pour protéger le moteur et limiter l’émission de particules fines.

Nettoyez le filtre selon la procédure semi-automatique pour prolonger sa durée de vie.

• Prévoyez un stock de consommables adaptés à vos applications pour éviter toute interruption.

Questions fréquentes (FAQ)

Quelle est la différence entre un aspirateur sans fil 18 V et un modèle filaire ?

Un aspirateur sans fil 18 V offre une mobilité totale, idéale pour les zones sans accès électrique. Les modèles filaires restent adaptés aux usages intensifs nécessitant une autonomie illimitée.

Comment optimiser l’autonomie de mon aspirateur professionnel sans fil ?

Utilisez le mode ECO pour les tâches courantes et privilégiez des batteries de grande capacité (4 ou 5 Ah). Prévoyez des batteries de rechange pour les interventions longues.

Quelles normes de filtration pour l’aspiration de poussières fines sur chantier ?

Choisissez un aspirateur certifié classe L (EN 60335-2-69) pour garantir une efficacité de récupération de 99 % des poussières et protéger la santé des opérateurs.

Besoin d’un nettoyage rapide, mobile et efficace sur chantier ?

Découvrez notre aspirateur sans fil 18 V et ses accessoires adaptés à vos applications.