Emilie B.
Comment choisir son ferme-porte ?
Choisir le bon ferme-porte permet d’assurer la sécurité et l’efficacité de vos portes. Découvrez dans ce guide les critères essentiels et les différents modèles proposés par Würth France, comme les ferme-portes à bras compas et à glissière.
Absorbants pour huiles et hydrocarbures : nettoyez facilement le chantier et l’atelier
Découvrez les absorbants qui sont utilisés pour absorber et nettoyer des déversements de liquides, comme de l’huile, du carburant, de l’acide ou d’autres produits chimiques.
Comment bien choisir sa poignée de porte ?
Il existe deux types de poignées de porte ; avec béquille ou bouton, sur plaque ou rosace et avec ou sans percement prévu pour une clé.
Dispositif de sécurité pour les portes : les barres antipaniques
Les barres antipaniques sont des dispositifs de sécurité destinés à répondre à des situations d’urgence. Elles sont généralement installées au niveau des issues de secours ou sur des portes de réserve par exemple.
Serrures de porte : à larder ou en applique… découvrez tous les types de serrures
La serrure est un système de fermeture se manœuvrant soit à la main soit au moyen d’un accessoire généralement amovible, soit à distance par un dispositif technique particulier. Il est un élément essentiel pour la sécurité des portes pour tout type de locaux.
Cylindres européens : sécurisez les serrures de portes des tentatives d’effraction
Le cylindre ou plus communément appelé « barillet » ou encore « canon » est un dispositif de forme cylindrique. Il vous permet d’ouvrir et de déverrouiller une serrure. C’est un élément indispensable au bon fonctionnement de votre serrure mais également de sa sécurité.
Restons en contact
Derniers articles
- Housses de siège EasyFit : la solution indispensable pour préserver vos véhicules utilitaires
- Würth France au Forum International Bois Construction
- Chaussures de sécurité montantes ou basses : comment choisir efficacement
- Chaussures de sécurité hiver : comment bien choisir pour vos chantiers
- Profondeur de boîte d’encastrement : 40 ou 50 mm ? Le choix rapide des électriciens