Découvrez dans cet article les avantages du plancher chauffant hydraulique, solution de chauffage au sol prisée pour son confort et ses économies d’énergie, ainsi que les solutions d’installation proposées par Würth.
Le plancher chauffant représente une avancée majeure dans le domaine du chauffage. Ce système de chauffage au sol est de plus en plus populaire, il offre un confort thermique optimal et des avantages économiques considérables pour les propriétaires. Le plancher chauffant peut soit être électrique ou hydraulique. Dans cet article, nous vous présentons le plancher chauffant hydraulique qui représente 60% des planchers chauffants, ses avantages et les différentes solutions que Würth propose pour son installation.
Le plancher chauffant hydraulique
Le plancher chauffant hydraulique est un réseau de tubes installés (généralement en polyéthylène réticulé) est installé dans une chape de béton ou fixé sur une isolation thermique sous le revêtement de sol. La chaleur est distribuée par la circulation de l’eau chaude provenant d’une chaudière ou d’une pompe à chaleur. L’eau chaude est distribuée de manière homogène ce qui permet de chauffer uniformément toute la surface du plancher chauffant. Ce système de chauffage créé une sensation de chaleur douce et confortable.
Les avantages du plancher chauffant hydraulique
Le plancher chauffant hydraulique présente de nombreux avantages :
- Un meilleur confort : Le plancher chauffant diffuse une chaleur douce et uniforme dans toute la pièce, assurant un confort constant sans zones froides ni courants d’air.
- Des économies d’énergie : Grâce à une meilleure rétention de la chaleur, (une fois le sol chauffé il conserve la chaleur plus longtemps) et en fonctionnant à des températures plus basses que les radiateurs traditionnels.
- Compatible avec plusieurs types de revêtements de sol et peut être installé dans tous types de logements (neufs ou en rénovation).
- Esthétique et gain d’espace : Étant installé sous le revêtement de sol, le plancher chauffant est invisible, offrant ainsi un gain d’espace et une liberté de conception dans l’aménagement intérieur.
Quel tube choisir pour le chauffage au sol ?
La réalisation d’un plancher chauffant hydraulique est basée d’un réseau de tubes par lequel circule l’eau chaude. Il en existe deux types différents :
Le tube PER
Le tube PER, ou polyéthylène réticulé, est une solution des systèmes de chauffage au sol. Avec ou sans BAO ‘’Barrière Anti Oxygène’’, le tube PER est flexible et assurent une distribution homogène de la chaleur. Son coût de production est moindre, ce qui en fait une solution abordable pour de nombreux projets.
Le tube multicouche
Le tube multicouche est une alternative pour les systèmes de plancher chauffant hydraulique. Il offre une conductivité thermique élevé grâce à sa feuille d’aluminium qui possède une capacité de restitution de la chaleur plus élevé que le tube PER. Le tube multicouche possède un indice de dilatation plus faible que le tube PER, de ce fait les installations subiront moins de déformations mécaniques, ce qui garantit une meilleure performance dans le temps. Le tube multicouche plus onéreux mais présentant une durée de vie plus importante devient une option de plus en plus populaire pour de nombreux projets de chauffage au sol.
Nos solutions pour le plancher chauffant hydraulique
Würth vous accompagne dans le développement de votre offre, concernant le plancher chauffant hydraulique, en développant une gamme de produit pour améliorer votre efficacité et votre rentabilité.
Notre gamme multicouche

Art. N° 52759006.
Une bonne installation de plancher chauffant se réalise avec des collecteurs performants c’est pourquoi Würth propose des collecteurs composites avec débitmètres livrés complets prémontés. Ces collecteurs 1’’x 3/4’’ sont disponible de 2 à 12 sorties ‘’Eurocône’’ facilitant le montage des tubes.

TUBES MULTICOUCHE
Pour pallier la rigidité des tubes Multicouche, le système de plancher chauffant Würth propose l’utilisation d’un tube Multicouche plus flexible dont la feuille d’aluminium est réduite.
Ces tubes disponibles en couronnes de grandes longueurs allant de 100, 200 et 500 m permettent d’éviter les pertes lors de la pose.
Notre gamme de dalles

LA DALLE PLANE DALBOX 30
La dalle plane ‘’DALBOX 30’’ Würth est idéal pour l’isolation de planchers chauffant basse température. Elle dispose de performances thermiques élevées, d’une jonction de dalle étanche et d’un marquage pour l’alignement des tubes. Ce produit est adapté aux travaux neufs et aux travaux de rénovation.

LA DALLE A PLOTS ISOBOX-PHONIXX-PAD
La dalle d’atténuation de bruits ‘’ISOBOX-PHONIXX-PAD’’ Würth est une dalle à plots qui permet l’isolation de bruits de choc jusqu’à 21 dB. Elle dispose de plots renforcés adapté pour des tubes de diamètre 12 à 16 mm et d’une jonction de dalle étanche. Cette dalle est 100% recyclable.

LA DALLE POUR POSE A SEC
La dalle pour pose à sec ‘’SECOR’’ Würth est une dalle innovante, très bien adaptée pour les travaux en rénovation. Très légère, le revêtement de sol final peut être posé directement sans longue durée de séchage. Les dalles sont entièrement recouvertes d’aluminium pour une inertie thermique très basse. Ces dalles sont particulièrement bien adaptées à l’utilisation de tube Multicouche.
Réalisation plancher chauffant SECOR avec carrelage

La réalisation d’un plancher chauffant avec carrelage nécessite plusieurs étapes pour assurer une installation conforme :
- La pose d’un panneau SECOR, qui agit comme une base isolante et support pour le système de chauffage.
- Une couche de peinture d’apprêt est appliquée sur le panneau pour assurer une adhérence optimale entre le support et la colle à carrelage.
- Appliquer la colle spéciale pour carrelage sur la surface préparée, suivie de la pose des carreaux.
Cette méthode garantit une distribution uniforme de la chaleur à travers le plancher tout en assurant une finition esthétique.
Réalisation plancher chauffant SECOR avec parquet

La réalisation d’un plancher chauffant avec parquet nécessite une approche spécifique pour assurer à la fois confort thermique et esthétique.
- Pose d’un panneau SECOR, qui sert de base isolante et de support au système de chauffage.
- Pose d’une feuille de polyéthylène (PE) est installée pour protéger le parquet de l’humidité éventuelle provenant de la chape.
- Poser un feutre isolant avant de poser le parquet flottant.
Cette méthode garantit une diffusion uniforme de la chaleur tout en préservant l’intégrité du parquet, assurant ainsi un confort thermique optimal et une finition esthétique pour le revêtement de sol.
Le plancher chauffant hydraulique, avec ses avantages indéniables et les solutions d’installation proposées par Würth, représente une option de chauffage au sol efficace et confortable. De plus, sa résistance et son économie d’énergie en font un choix judicieux pour les personnes soucieuses de l’environnement. En alternative à ces solutions il est également possible d’opter pour le plancher chauffant électrique.