Les forets à métaux Würth : la qualité sans compromis

Depuis 30 ans, l’esprit de la gamme Zebra® est d’être au plus proche de la perfection. La marque Zebra® comprend des produits de première qualité avec des solutions novatrices, une ergonomie parfaite, des performances constamment optimisées et une efficacité maximale dans l’utilisation, la fonctionnalité et la durée de vie. La qualité de nos outils est notre priorité. Dans nos laboratoires, chaque produit est soumis à des tests de plusieurs jours en conditions habituelles, et plus extrêmes.

Système de codage couleur Würth* : l’anneau de couleur comme critère de qualité

Presque tous les outils Zebra® sont identifiés par un anneau de couleur. Cela permet une meilleure sécurité d’utilisation : les codes couleur vous permettent de repérer au premier coup d’oeil les outils d’usinages tels que les forets à métaux, tarauds, outils à chanfreiner, fraises et alésoirs suivant la matière à usiner.

* Attention : ce code couleur n’est pas universel.

Matériau du foret

HSS

Acier de travail rapide haute performance

HSCO

Acier de travail rapide haute performance avec 5 % de cobalt.

HSS-CO8

Acier de travail rapide haute performance avec 8 % de cobalt.

Revêtement du foret métal

Magma

Revêtement multicouche en TIN et TIALN, résistant aux températures jusqu’à 800 °C et à une dureté de 3300 HV.
L’avantage de cette couche est que pendant le processus de revêtement, TIN et TIALN sont appliqués en alternance, protégeant le foret en cas de fissures dans les couches.

TIN

Revêtement monocouche en Nitrure de titane résiste à une température de 800° C et à une dureté de 2100 HV.

TIALN

Revêtement monocouche en TIALN, résistant aux températures jusqu’à 900 °C et à une dureté de 3600 HV.

UGV

Usinage à Grande Vitesse. Affûtage précis, commandé CNC. Il garantit une géométrie
de coupe précise et ainsi une qualité constante du trou de perçage et une durée de vie accrue.

Type :
• RN = coupe à droite normale.
• RW = coupe à droite molle (par ex. aluminium).
• RH = coupe à droite dure (par ex. laiton/Hardox).

Norme :
• DIN = selon norme DIN.
• WN = selon norme d’usine.

Forme de la pointe

Forme A : Lame transversale appointie

Forme C : Affûtage en croix

Les forets à métaux Würth 

Découvrez quelques exemples de la gamme de forets à métaux Würth destinés aux professionnels :

Pour perceuses électriques et sans fil (à main)

Pour l’aluminium :

  • Art.N° 062411 : Pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs, avec une dureté jusqu’à 600 N/mm² (ex : aluminium, alliages d’aluminium ≤ 10 % de Si, zinc, cuivre, matières plastiques thermodurcissables).

Pour l’acier :

  • Art.N° 0624 : Foret métal de précision standard pour un large éventail d’applications dans les aciers d’une dureté jusqu’à 850 N/mm² ainsi que pour la fonte.
  • Art.N° 0625 : Foret robuste, bon marché pour percer dans des matières d’une dureté jusqu’à 850 N/mm².
  • Art. N° 0629 : Foret long permettant de percer des profondeurs > à 10 fois le diamètre.
  • Art. N° 062491 : Foret SMART STEP avec extrémité étagée inégale et asymétrique pour le perçage de l’aluminium, la fonte, le bois, l’acier jusqu’à une résistance de 1000 N/mm². Un perçage plus rapide et plus confortable avec une durée de vie inégalée.
  • Art. N°062495 : Foret SMART STEP LONG pour le perçage de l’alu, l’acier, la fonte, le bois jusqu’à une résistance de 1000 N/mm².

Pour l’inox :

  •  Art. N°062600 : Foret recommandé pour le perçage d’aciers inoxydables, aciers réfractaires. Mais aussi pour des applications standards dans les aciers alliés et fonte de résistance supérieure à 800 N/mm.
  • Art. N° 062674/04 : Foret de précision HSCO « Long Life » revêtu magma pour l’usinage de l’acier inoxydable (ex. : A2, A4), des aciers résistant à la chaleur et du titane, ainsi que pour des applications générales dans l’acier jusqu’à une résistance 1000 N/mm² et dans la fonte.
  • Art. N°063501 : Foret économique et stable pour l’usinage de l’inox et l’acier jusqu’à une résistance de 1000N/mm².

Pour les matériaux durs :

  • Art. N°0618800 : Foret pour le perçage des matériaux durs et tenaces. Excellente résistance.
  • Art.N° 0618940100 : Le foret extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma et alliage de cobalt à 8% pour le traitement universel des aciers classiques, du titane et des matériaux difficiles à usiner (par exemple HARDOX®) avec des forces extrêmement élevées jusqu’à 1 550 N/mm2.

Universel :

  • Art.N° 062693 : Foret adapté pour les machines manuelles (visseuse perceuse) grâce à l’extrémité à 3 méplats qui lui assure un parfait maintien dans le mandrin. Il assure un perçage nettement plus rapide qu’un foret conventionnel et convient pour tous les matériaux tels que les aciers, l’inox, le titane, aciers résistants à la chaleur, la fonte, métaux non ferreux (aluminium, le plastique, le bronze…).
  • Art.N° 062691 : Foret SMART STEP avec extrémité étagée inégale et asymétrique pour le perçage de l’inox, l’aluminium, la fonte, le bois, l’acier jusqu’à une résistance de 1300 N/mm². Un perçage plus rapide et plus confortable avec une durée de vie inégalée.

Pour machines stationnaires

Pour l’acier :

  •  Art.N° 0628. : Foret métal cône morse à faible coût polyvalent pour de larges applications dans les aciers à résistance 850 N/mm² et dans la fonte. Utilisation sur des perceuses à colonne.
  • Art. N°62530 : Le foret cône morse est conçu pour des applications dans l’acier jusqu’à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte en utilisation sur perceuse à colonne.

Pour l’inox :

  • Art.N° 062630 : Foret métal pour perçage de précision sur perceuse à colonne pour l’usinage de l’acier inoxydable (ex. : A2, A4), des aciers résistant à la chaleur et du titane. Convient également pour de larges applications standards dans l’acier jusqu’à une résistance de 1000 N/mm² et dans la fonte.

Pour les matériaux durs :

  • Art.N° 061830 : Foret cône morse extrêmement stable sur perceuses à colonne pour le perçage de HARDOX® et matériaux lourds ayant une résistance à la traction extrêmement élevée jusqu’à 1400 N/mm², tels que godet de pelle, carrosseries de camions, des plaques de blindage, charrues, machines agricoles, etc.

Pour machines stationnaires + usinage sur centre numérique

Pour l’acier :

  • Art.N° 062540../56../66.. : Foret extra long spiralé perçage profond pour l’Inox (A2, A4), acier résistant à la chaleur. Adapté pour les aciers avec une résistance jusqu’à 1000 N/mm².

Pour l’inox :

  • Art. N° 062646/56/66 : Foret extra long à spirale pour des perçages en profondeur dans les aciers inoxydables (ex. : A2, A4), dans les aciers réfractaires ainsi que pour des applications standards dans les aciers avec un résistance allant jusqu’à 1000 N/mm² et dans les fontes.

Universel :

  • Art.N° 062605 : Foret métal Premium polyvalent assurant une stabilité et un perçage extrêmement précis pour une utilisation sur des machines stationnaires. Pour l’usinage de précision de tous les matériaux, tels que les aciers inoxydables, les aciers résistant à la chaleur, le titane, ainsi que pour le perçage d’aciers standards, dans la fonte et les métaux non ferreux (alliages de magnésium, le laiton, le bronze et les plastiques.)