Sur un chantier, la précision est essentielle. Pour assurer des mesures fiables et faciliter l’alignement des structures, Würth propose une gamme de niveaux laser adaptés aux besoins des professionnels du bâtiment et des travaux publics. Ces outils permettent d’effectuer des relevés rapides et précis, garantissant un travail efficace et limitant les erreurs. Grâce à la technologie laser, les artisans et entreprises peuvent mesurer, niveler et aligner avec une grande fiabilité. Dans cet article, découvrez les différents types de lasers – télémètres, rotatifs, points et lignes – ainsi que leurs usages pour choisir l’équipement le mieux adapté à votre activité.
Qu’est-ce qu’un laser ?
Le laser, acronyme de « Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation » (Lumière Amplifiée par Émission Stimulée de Rayonnement), fonctionne en émettant un faisceau lumineux précis basé sur les spectres visibles et invisibles, notamment l’ultraviolet et l’infrarouge. Grâce à sa stabilité et sa fiabilité, il est largement utilisé pour les mesures de distance, l’alignement et le nivellement. Son application va des télémètres compacts aux lasers rotatifs destinés aux grandes surfaces, offrant aux professionnels un outil efficace pour leurs relevés et implantations.
À quoi servent les lasers sur un chantier ?
Sur un chantier, les lasers sont devenus des outils incontournables pour garantir précision et rapidité dans les travaux. Ils permettent notamment :
- L’alignement des structures : pose de cloisons sèches, alignement de rails métalliques ou fixation de faux plafonds.
- Le nivellement des sols : vérification de l’horizontalité avant de couler une dalle ou une chape.
- La prise de mesures rapides et fiables : les télémètres laser remplacent les méthodes traditionnelles pour mesurer avec précision sur de longues distances.
- L’implantation et le repérage sur chantier : les lasers rotatifs permettent de marquer des niveaux constants sur de grandes surfaces, même en extérieur.
- La réduction des erreurs humaines : grâce à un tracé lumineux net et stable, les professionnels évitent les imprécisions et minimisent les corrections coûteuses.
Grâce à ces fonctionnalités, les niveaux lasers Würth offrent aux artisans et entreprises une solution fiable pour optimiser la qualité et la rapidité d’exécution sur leurs chantiers.
La technologie laser est-elle dangereuse ?
Les niveaux laser utilisés sur les chantiers sont généralement de classe 2, ce qui signifie qu’ils ne présentent pas de danger majeur en usage normal. Cependant, un faisceau dirigé attaquant les yeux peut provoquer une gêne ou une lésion si l’exposition est prolongée. C’est pourquoi il est essentiel de respecter certaines précautions :
- Ne jamais pointer un laser directement vers le visage ou les yeux.
- Utiliser des lunettes de protection adaptées pour éviter l’exposition aux faisceaux puissants.
- S’assurer que le laser est bien positionné et éviter les reflets directs sur des surfaces réfléchissantes.
- Respecter les consignes de sécurité et la classification des lasers avant toute utilisation.
Nos lasers de chantier sont conçus pour garantir une sécurité optimale tout en offrant une grande précision. Chaque modèle respecte les normes en vigueur et s’accompagne de recommandations claires pour un usage sans risque.
Classification des faisceaux lasers et précautions de sécurité
Les niveaux lasers de chantier sont classés selon leur puissance et leur impact potentiel sur la sécurité. Voici un récapitulatif des différentes classes et des précautions à prendre pour un usage sécurisé :
| Classification des faisceaux lasers et précautions de sécurité : | |
| Classe 1 | • Aucune |
| Classe 1M | • Avertissements spécifiques pour les personnes qui utilisent des instruments optiques (verres grossissants, microscopes, télescopes, etc.). |
| Classe 2 | • Ne pas regarder directement le faisceau. • Ne pas viser délibérément quelqu’un avec le faisceau. |
| Classe 2M | • Ne pas regarder directement le faisceau. • Ne pas viser délibérément quelqu’un avec le faisceau. • Avertissements spécifiques pour les personnes qui utilisent des instruments optiques (verres grossissants, microscopes, télescopes, etc.). |
| Classe 3R | • Utiliser uniquement dans des situations justifiées. • Pour personnel qualifié et formé uniquement ; ce personnel doit savoir que le laser ne doit pas être positionné à hauteur d’oeil (personnes debout comme assisses). De plus, les lasers doivent être entreposés hors de portée des personnes nonautorisées à les utiliser. |
| Classe 3A | • Rayonnement invisible : voir classe 1M. • Rayonnement visible : voir Classe 2M. Un faisceau élargi sera sujet à la classe 3R (ex : les pointeurs lasers de plus d’1mW n’ont pas d’applications justifiées et ne devraient pas être utilisés). |
| Classe 3B et Classe 4 | • Les lasers de classe 3B et 4 doivent être utilisés uniquement dans des pièces isolées et contrôlées. L’opérateur doit s’assurer que le faisceau laser ne peut atteindre quiconque sans autorisations. Pour ce faire, il doit prendre les précautions d’usage qui s’imposent. L’accès à la zone où le laser est utilisé doit être contrôlé. Avant de commencer leurs activités, les personnes travaillant avec des lasers de classes 3R, 3B, et 4 doivent être conscientes des dangers potentiels et des comportements à adopter. |
| Source : « SUVA Achtung, Laserstrahl Informationsblatt übe Laser », auteur : Bruno J. Müller, département de physique | |
Lasers et ultrasons : quelle technologie pour les mesures sur chantier ?
Deux technologies principales sont utilisées pour mesurer des distances sur un chantier : le laser et les ultrasons. Les appareils à ultrasons fonctionnent en émettant des ondes acoustiques sous forme de cône, qui rebondissent sur les surfaces et reviennent au capteur. À l’inverse, les télémètres laser utilisent un faisceau lumineux extrêmement fin, garantissant une mesure directe et précise, même sur de longues distances.
Voici un comparatif détaillé de ces deux technologies :
| Critère | Télémètre laser | Télémètre à ultrasons |
| Précision |
Très élevé, jusqu’à ±1 mm |
Moins fiable, erreurs possibles si les ondes sont déviées |
| Portée | Jusqu’à 200 m avec certains modèles | Environ 20 m, limité par la propagation du son |
| Diffusion du signal | Faisceau lumineux concentré en ligne droite | Ondes acoustiques diffusées sous forme de cône |
| Sensibilité aux obstacles | Peut mesurer au-delà d’obstacles réfléchissants | Sensible aux objets bloquant le son, distorsion possible |
| Utilisation en extérieur | Fonctionne même en plein soleil | Moins efficace en milieu ouvert et bruyant |
| Exemples d’applications | Implantation de structures, mesures précises sur chantier |
Utilisé pour des mesures basiques en intérieur |
Pour les professionnels du bâtiment, le télémètre laser s’impose comme la solution la plus fiable, garantissant une précision optimale même sur de longues distances. Les modèles Würth WDM permettent de mesurer avec exactitude jusqu’à 200 mètres, tout en restant simples à utiliser et robustes pour les conditions de chantier

La Norme ISO 16331-1

La Norme ISO 16331-1 : un gage de précision pour les niveaux lasers
La portée et la précision d’un niveau laser dépendent grandement de la luminosité, et des propriétés réflectrices de
La performance d’un niveau laser peut varier selon l’éclairage ambiant, la nature du sol et les conditions extérieures. C’est pour garantir des mesures fiables en toutes circonstances que la norme ISO 16331-1 a été créée.
Que garantit cette norme ?
Précision contrôlée : les niveaux laser conformes à cette norme ont été testés en conditions réelles pour garantir la justesse des relevés.
Fiabilité sur le terrain : elle assure que la portée et la précision indiquées par le fabricant sont valables dans des environnements variés (intérieur, extérieur, surfaces réfléchissantes, etc.).
Comparabilité des modèles : grâce à cette norme, les professionnels peuvent évaluer objectivement les performances des différents niveaux laser disponibles sur le marché.
Pourquoi cette norme est essentielle pour les professionnels ?
Un niveau laser peut afficher une portée de 100 mètres en laboratoire, mais qu’en est-il sur un chantier exposé à la lumière directe du soleil ? La norme ISO 16331-1 permet d’éviter ces écarts en garantissant que les valeurs annoncées correspondent aux conditions réelles d’utilisation.
Les niveaux lasers Würth sont conformes à cette norme, garantissant ainsi aux professionnels une fiabilité maximale, quel que soit leur environnement de travail.

Les télémètres lasers WDM : Wavelenght-Division-Multiplexing
La technologie des télémètres lasers WDM, en français dite Multiplexage en Longueur d’Onde, consiste à multiplier les capacités de transmission d’une fibre optique, la source du laser. Auparavant, plusieurs fibres optiques étaient nécessaire afin d’émettre plusieurs signaux d’un seul point. La technologie WDM s’est donc développée considérablement par son atout de démultiplication des signaux lasers offrant de réels avantages dans le domaine de la construction, des études d’un sol etc…

Art.N° 5709300522
-
Portée max : jusqu’à 50 m
-
Autonomie : jusqu’à 10 000 mesures (2 piles AAA incluses)
-
Écran : lumineux 3 lignes, lisibilité optimale
-
Fonctions : mesure de surfaces, volumes, continue, addition/soustraction
-
Protection : coque robuste, composants souples antichocs

Art.N° 5709300517
-
Portée max : jusqu’à 250 m
-
Écran : tactile, couleur, viseur numérique
-
Connectivité : Bluetooth, port USB-C pour recharge et transfert
-
Fonctions : mesure dans l’image, utilisation à l’extérieur avec cible visible
-
Haute précision : modèle haut de gamme, pensé pour usage intensif chantier
Les lasers de niveau lignes et points : précision et polyvalence sur chantier
Les lasers à lignes et points sont des outils essentiels pour les professionnels de l’aménagement intérieur. Ils permettent de projeter des repères lumineux sur les surfaces moyennes afin d’aligner, niveler et équerrer avec une grande précision. Particulièrement adaptés aux travaux d’intérieur, ces lasers sont utilisés pour des tâches nécessitant un positionnement exact, comme la pose de cloisons, de carrelage ou d’étagères.
Quels sont les usages des lasers lignes et points ?
- Alignement précis : idéal pour la pose de rails métalliques, d’étagères ou d’éléments de second œuvre.
- Mise à niveau horizontale et verticale : permet d’assurer une parfaite planéité pour l’installation de fenêtres ou de mobilier suspendu.
- Travaux d’implantation en intérieur et extérieur : utilisé pour tracer des repères visibles sur les sols, murs et plafonds.
- Gain de temps et réduction des erreurs : grâce à une visibilité optimale, les ajustements sont plus rapides et plus fiables qu’avec des niveaux à bulle traditionnels.
Les modèles Würth sont conçus pour offrir une haute visibilité et une stabilité optimale sur chantier. Certains modèles intègrent des faisceaux verts, plus visibles en intérieur et en extérieur, ainsi que des fonctions d’auto-nivellement pour garantir une précision maximale. Avec une portée allant jusqu’à 30 mètres, ces outils s’adaptent aux besoins des plaquistes, menuisiers et électriciens recherchant une solution fiable et performante.

Art.N° 5709300041
Idéal pour un usage basique en intérieur
-
Précision de nivellement : ± 2 mm / 10 m
-
Portée sans récepteur : 35 m
-
Portée avec récepteur : jusqu’à 80 m
-
Plage d’auto-nivellement : ± 4°
-
Indice de protection : IP54 (poussière/projections)
-
Autonomie : jusqu’à 28 h
-
Batterie : Li-Ion rechargeable

Art.N° 5709300111
Conçu pour les professionnels du bâtiment, le laser MLLR 18 projette plusieurs lignes rouges avec précision sur 360°. Idéal pour les travaux d’implantation, de cloisonnement ou de second œuvre.
-
Classe de laser : 2M
-
Précision de nivellement : ± 1 mm / 10 m
-
Portée sans récepteur : 20 m
-
Portée avec récepteur : jusqu’à 80 m
-
Plage d’auto-nivellement : ± 4°
-
Indice de protection : IP55
-
Batterie : Li-Ion rechargeable

Les lasers rotatifs : précision et performance pour les grands chantiers
Les lasers rotatifs sont des outils de mesure indispensables sur les chantiers et dans de nombreux métiers de la construction. Conçus pour projeter un faisceau lumineux à 360°, ils permettent d’assurer un nivellement précis sur de grandes surfaces. Que ce soit pour la pose de fondations, le terrassement ou l’implantation de structures, ces lasers garantissent une exactitude millimétrique, réduisant ainsi les erreurs et optimisant le temps de travail.
Quels sont les usages des lasers rotatifs ?
- Nivellement de grandes surfaces : indispensable pour la préparation des terrains, le coulage de dalles et les travaux de terrassement.
- Implantation et alignement : assure un repérage précis pour l’installation de murs, de charpentes ou d’équipements de grande envergure.
- Travaux en extérieur et en intérieur : fonctionne même dans des conditions difficiles, grâce à des cellules de réception qui captent le faisceau sur de longues distances.
- Auto-nivellement et réglages multiples : certains modèles intègrent des options de réglage en pente pour s’adapter aux chantiers les plus exigeants.
Les lasers rotatifs Würth sont conçus pour garantir une précision optimale, même sur des distances allant jusqu’à 600 mètres. Avec une protection renforcée contre les chocs et les intempéries (indice IP67), ils s’adaptent parfaitement aux conditions de chantier. Dotés d’un auto-nivellement automatique et d’une grande autonomie, ils offrent une utilisation intuitive et efficace, répondant aux exigences des maçons, géomètres et terrassiers.
Würth France propose une gamme de lasers rotatifs :
| Laser rotatif RL2-14 | Laser rotatif RL5-14 | |
| Domaine d’application | Laser rotatif d’extérieur prévu essentiellement pour le gros oeuvre, le génie civil et le TP. | Laser rotatif d’intérieur et d’extérieur prévu essentiellement pour les constructeurs bois et métalliques, plaquistes, maçons, poseurs, agenceurs, électriciens, climaticiens, chauffagistes… |
| Fonctions | Auto-nivellement horizontal. Orientation manuelle sur deux axes. Détection du faisceau grâce à la cellule LRU-13. |
Auto-nivellement vertical et horizontal. Orientation manuelle sur deux axes. Détection du faisceau grâce à la cellule LR5-14. |
| Portée | 400 m | 600 m |
| précision du nivellement | + 3 mm à 30 m | + 2,2 mm à 30 m |
| angle d’auto-nivellement | + 5° | + 6° |
| Vitesse de rotation de la tête | 10 tours/s | 0,2,5,10 tours/s |
| Angle du scanning | – | 10°, 45°, 90° |
| Classe et longueur d’onde du laser | 2 / 635 mm | 2 / 635 mm |
| Dimensions | 212 x 239 x 192 mm | 212 x 239 x 192 mm |
| Indice de protection | IP 67 | IP 67 |
| Temps de charge de la batterie | 5 h | 5 h |
| Autonomie batterie | 40 h (Li-Ion) 60 h (piles alcalines) | 40 h (Li-Ion) 60 h (piles alcalines) |

Soucieux d’offrir à tous les professionnels une instrumentation nouvelle génération, nous concevons des niveaux lasers dotés de caractéristiques très pratiques. Apte à résister aux chocs ou aux mauvaises conditions climatiques et à être monté dans n’importe quelle position, le laser d’alignement Würth est un accessoire de travail idéal pour tous vos chantiers. Par ailleurs, nos lasers possèdent un faisceau de classe 2. Ils sont donc moins dangereux pour les professionnels qui l’utilisent au quotidien.
Würth apporte également des réponses concrètes à vos besoins en terme d’autonomie. Différentes sources d’alimentation sont proposées : batteries NIMH, piles rechargeables, technologie Li-Ion… et les supports (cannes réglable, trépieds à crémaillère, etc…) nécessaires pour une utilisation optimal de nos produits. Enfin pour un confort optique supérieur, certains modèles sont dotés d’un nouveau laser de couleur verte bien plus visible que la version rouge standard.