Pour choisir le taraud, il faut d’abord déterminer quelle utilisation on souhaite en faire. En effet, les tarauds s’utilisent dans différents matériaux et corps de métier. Que cela soit pour le secteur automobile, celui de la menuiserie ou plus généralement la métallerie, Würth vous accompagne dans votre recherche avec une sélection de gamme complète !
L’avis de l’expert :

« Un outil destiné à réaliser un taraudage dans une pièces pour y visser une vis. Une gamme en matière HSCo avec des revêtements Brut, en Titane et Magma conçu pour utilisation dans des matériaux tendre et extrêmement dur pour trou traversant et trou borgne. Un produit qui s’adapte sur des machines fixe mais également sur des perceuses et visseuses »
Eric Burkhard – Chef de Produit
Système de codage couleur Würth* : l’anneau de couleur comme critère de qualité
Les tarauds sont identifiés par un code couleur qui permet de repérer rapidement pour quel types de matériaux ils sont destinés (alu, acier….).
* Attention : ce code couleur n’est pas universel.
Bague jaune : aluminium, cuivre, alliages cuivreux, métaux doux non-ferreux, matières plastiques = dureté jusqu’à 800 N/mm²
Bague bleue : aciers non alliés, aciers de décolletage, laiton à copaux continus, aciers moulés, alu supérieur à 10% Silicium, alliage en zinc, matières plastiques, cuivre, fonte rouge = dureté jusqu’à 1200 N/mm²
Bague verte : aciers fortement alliés, aciers résistants aux acides, inox, alliages d’aluminium, alliages spéciaux = dureté jusqu’à 1200 N/mm²
Bague rouge : aciers alliés, aciers nitruration, aciers à outils, alliage spécial, Hardox jusqu’à 1400 N/mm²
Bague violette : aluminium, aciers, aciers durs, inox, fonte, titane, Hardox, matériaux plastiques = dureté jusqu’à 1200 N/mm²
Matériau du taraud
HSS
Acier de travail rapide haute performance.
HSCO
Acier de travail rapide haute performance avec 5 % de cobalt.
HSS-CO8
Acier de travail rapide haute performance avec 8 % de cobalt.
Revêtement du taraud
Magma
TIN
Les types de forme de pointe
Forme B : entrée à goujure droite possédant 3,5-5 filets et utilisée pour le perçage de trou débouchant dans des matériaux à copeaux moyens ou longs.
Forme C : entrée à goujure hélicoïdale possédant 2-3 filets utilisée pour le perçage de trou borgne. L’hélice de la goujure fait remonter les copeaux pour les évacuer du trou.
GUN : taraud conçu pour les trous débouchant. L’entrée GUN pousse les copeaux vers l’avant.
Les tarauds Universels
MULTI PERFORMANCE MFD
Art. N°0658 80

- Pour Trou borgne
- Matière : HSCo
- Revêtement : Vaporisé
- Dureté : jusqu’à 1200 N/mm²
- Utilisation sur quasi tous matériaux
- Durée de vie 3x plus longue
- Excellente évacuation copeaux
- Nouvelle génération de tige avec 3 méplats
- Nouvelle géométrie d’outil
- Performances exceptionnelles
MULTI SPECIAL
Art. N°0659 74

- Pour trou traversant
- Matière : HSCo
- Revêtement : Vaporisé
- Dureté : jusqu’à 1000 N/mm²
- Usinage acier inoxydable
- Usinage métaux non ferreux
- Perçage fin métrique
- Géométrie universelle
- Très bonne adhérence lubrifiants
- Longue durée de vie
Les tarauds pour l’Acier Dur
Les tarauds identifiés par la bague rouge sont destinés à des aciers de dureté jusqu’à 1400Nmm². Ils sont donc parfaitement appropriés au taraudage des métaux durs.
LONGLIFE BAGUE ROUGE
Art. N°0654 73

- Trou traversant
- Matière : HSCo
- Revêtement : TiAlN+
- Dureté : jusqu’à 1400 N/mm²
- Extrêmement stable
- Spécial taraudage
- Usinage matériaux difficiles
- Haut de gamme
- Meilleure robustesse du marché
LONGLIFE BAGUE ROUGE
Art. N°0654 83

- Trou borgne
- Matière : HSCo
- Revêtement : TiAlN+
- Dureté : jusqu’à 1400 N/mm²
- Extrêmement stable
- Spécial taraudage
- Usinage matériaux difficiles
- Haut de gamme
- Meilleure robustesse du marché
Les tarauds pour l’Aluminium
Les tarauds dotés d’une bague jaune sont destinés à l’aluminium ainsi qu’à des métaux collants.
ALU
Art. N°0656

- Pour trou traversant
- Matière : HSCo
- Revêtement : Brut
- Spécial aluminium <10% Silicium
- Adapté plastique
- Longue durée de vie
- Géométrie de coupe
- Evacuation copeaux optimisée
ALU
Art. N°0656 0

- Pour trou borgne
- Matière : HSCo
- Revêtement : Brut
- Spécial aluminium <10% Silicium
- Adapté plastique
- Longue durée de vie
- Géométrie de coupe
- Evacuation copeaux optimisée
Les tarauds pour l’Inox
Les tarauds dotés de la bague verte se destinent au taraudage de l’inox et des inconels.
BAGUE VERTE
Art. N°065570.

- Pour trou traversant
- Matière : HSCo
- Revêtement : Brut
- Dureté : jusqu’à 1200 N/mm²
- Pour l’inox, aciers, aciers rapides
- Evacuation des copeaux optimisés
- Géométrie avec spirale à gauche et rainure extra longue
- Durée de vie + 50% par rapport aux tarauds classiques
BAGUE VERTE
Art. N°0655 80.

- Pour trou borgne
- Matière : HSCo
- Revêtement : Brut
- Dureté : jusqu’à 1200 N/mm²
- Pour l’inox, aciers, aciers rapides
- Evacuation des copeaux optimisés
- Géométrie Vario
- Durée de vie + 50% par rapport aux tarauds classiques
Les tarauds pour l’Acier
La bague bleue représente les tarauds conçus pour les aciers de dureté inférieure à 900Nmm² et qui offrent une grande ténacité dans des aciers de dureté courante.
BAGUE BLEUE
Art. N°065370..

- Pour trou traversant
- Matière : HSCo
- Revêtement : Brut
- Dureté : jusqu’à 1200 N/mm²
- Géométrie avec spirale à gauche et rainure extra longue
- Evacuation des copeaux optimisés
- Durée de vie + 30% par rapport aux tarauds classiques
BAGUE BLEUE
Art. N°0653 80

- Pour trou borgne
- Matière : HSCo
- Revêtement : Brut
- Dureté : jusqu’à 12000 N/mm²
- Géométrie Vario
- Evacuation des copeaux optimisés
- Durée de vie + 30% par rapport aux tarauds classiques