Le travail professionnel engendre de la poussière et des salissures. Il n’est donc pas étonnant de retrouver de la poussière, des particules, de la moisissure, ainsi que des résidus solides ou liquides, dans tous les chantiers, entreprises du bâtiment et ateliers. Autant les éliminer vite et le plus efficacement possible.
Les aspirateurs industriels Würth sont des appareils universels destinés à l’enlèvement de toutes les salissures sur les chantiers. Grâce à une conception résistante, durable et maniable, à des roues robustes et des roulettes résistantes, ils sont faciles à manœuvrer.
Avantages :
- Utilisation universelle et professionnelle sur les chantiers, dans les bureaux et les industries.
- Conception robuste et manipulation aisée.
- Puissance d’aspiration élevée et constante même sur de longues durées d’utilisation.
- Plusieurs capacités et une large gamme d’accessoires.
- Coûts d’entretien faibles
L’avis de l’expert
« La gamme de nos aspirateurs s’est bien étoffée ces dernières années avec un design relooké, une conception réétudiée et des performances améliorées. Grâce aux remontées et aux remarques de nos utilisateurs, ces évolutions produit offrent désormais un meilleur confort d’utilisation, un gain de temps plus important et une nette diminution des frais d’entretien.
Quel que soit le domaine d’activité (chantiers du bâtiment, ateliers, industries, …), Würth vous offre la solution optimale adaptée à chaque lieu de travail.
Nos aspirateurs (à batterie ou filaires) sauront donc vous séduire par leur mobilité, leur technologie et leur longévité.
« Aspirez à un idéal » et choisissez le modèle qui vous convient le mieux ! »
Frédéric Jost – Chef de produits
Gamme d’aspirateurs à poussières : à fil et sans fil
L’ASPIRATEUR-SOUFFLEUR UNIVERSEL SANS FIL AMTS 18-L COMPACT
Art. N° 0988 012 100 (avec 1 batterie 5 Ah et 1 chargeur)
Art. N° 0988 012 201 (avec 2 batteries 5 Ah + 1 chargeur)
Nettoyage à sec avec une mobilité illimitée.
Ce robuste aspirateur-souffleur sans fil est la solution idéale pour les chantiers et autres sites sans alimentation électrique et l’assistant parfait pour les artisans à la recherche d’une flexibilité maximale. Plus de manipulation, ni de câble électrique encombrant. Cet aspirateur-souffleur à sec permet une mobilité illimitée, avec un design compact, une grande réactivité et une longue durée de vie. Celle-ci est garantie par notre puissant bloc batterie Li-Ion 18 V M-CUBE® qui peut aussi équiper d’autres machines performantes de notre gamme Li-Ion 18 V M-CUBE®.
ASPIRATEUR POUSSIÈRES SÈCHES TSS 7-L BASIC
Art. N° 0701 117 0
Idéal pour les escaliers et utilisation mobile.
Grâce à sa bandoulière, l’aspirateur le plus léger de notre gamme convient parfaitement aux tâches de nettoyage sur plusieurs étages. Aussi puissant qu’un modèle supérieur, il est extrêmement silencieux et économe.
- Capacité de cuve : 7 L.
- La certification classe de poussières L garantit une aspiration de 99 % des poussières selon la norme européenne EN 60335-2-69.
- Puissance de 850 W et débit d’air de 40 L/s.
- Poids : 3,5 kg seulement.
- Bandoulière ergonomique.
- Puissance d’aspiration élevée et fonctionnement silencieux (62 dB).
ASPIRATEUR POUSSIÈRES SÈCHES TSS 12 COMPACT
Art. N° 0701 113 2
Pour le nettoyage industriel.
Aspirer pendant les heures de travail, notre aspirateur aussi mobile que silencieux convient parfaitement à une utilisation dans des zones spacieuses et calmes. Son câble de longueur 12 m peut être facilement emporté ou suspendu à un crochet inclinable. Prise intégrée pour la brosse électrique ESB 280 adaptée au brossage de moquettes et le nettoyage de particules incrustées dans le tissu.
- Capacité de cuve : 12 L.
- Fonctionnement silencieux (62 dB).
- Coque résistante aux chocs avec roues en caoutchouc et support pour flexible d’aspiration.
- Puissance de 800 W et débit d’air de 53 L/s.
Gamme d’aspirateurs industriels eau et poussières à fil
ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET POUSSIÈRES ISS 30-L
Art. N° 0701 132 0
Pour le nettoyage des ateliers.
L’aspirateur universel et ergonomique comprend un système de nettoyage semi-automatique du filtre, idéal pour toutes les interventions de nettoyage dans les industries et ateliers. L’un de nos best-sellers Würth. Il convient parfaitement au nettoyage des plans de travail et des sols, mais aussi pour l’aspiration des véhicules.
- Capacité de cuve : 30 L.
- La certification classe de poussières L garantit une aspiration de 99 % des poussières selon la norme européenne EN 60335-2-69.
- Antistatique grâce à une connexion reliée à la terre ; accessoires conducteurs disponibles en option.
- Logements intégrés pour le suceur à fente, la sangle de maintien pour le flexible d’aspiration et le câble électrique.
- Support adapté pour le transport des coffrets SYSKO.
- Rangement pratique et déplacement aisé.
- Puissance : 1380 W.
ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET POUSSIÈRES ISS 30-L AUTOMATIC
Art. N° 0701 135 5
Pour le chantier et l’atelier.
Remarquable par un nettoyage automatique du filtre, le « tout-en-un » est aussi l’aspirateur best-seller de Würth. Idéal pour les charpentiers, les couvreurs, les électriciens, les poseurs de revêtements de sol, tous les secteurs du bâtiment et de l’automobile. Intègre une détection des machines électroportatives. Conception résistante et protections contre les chocs, avec des roulettes métalliques ultrarésistantes. Imbattable.
- Capacité de cuve : 30 L.
- La certification classe de poussières L garantit une aspiration de 99 % des poussières selon la norme européenne EN 60335-2-69.
- Le nettoyage automatique du filtre après 15 ou 60 secondes permet une utilisation sans interruption.
- Prise avec capteur à effet Hall pour une détection automatique de la machine électroportative ; raccord universel pour machines inclus.
- Antistatique grâce à une connexion reliée à la terre ; accessoires antistatiques inclus.
- Variateur de la puissance d’aspiration sur 6 niveaux.
- Logements intégrés pour le suceur à fente, la sangle de maintien pour le flexible d’aspiration et le câble électrique.
- Support adapté pour le transport des coffrets SYSKO.
- Puissance : 1380 W.
ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET POUSSIÈRES ISS 40-M AUTOMATIC
Art. N° 0701 143 0
Pour poussières à risque moyen.
Jouer la sécurité : cet aspirateur aspire 99,9 % des poussières à risque moyen, par exemple sciures de bois dur, de panneaux de particules, particules de céramique, de béton, de brique ou de peintures.
- Capacité de cuve 39 L.
- La certification classe de poussières M garantit une aspiration de 99,9 % des poussières à risque moyen selon la norme européenne EN 60335-2-69 (hors amiante !).
- Contrôle du débit d’air avec signal sonore indiquant une baisse de la puissance d’aspiration.
- Nettoyage automatique du filtre après 15 ou 60 secondes.
- Prise avec capteur à effet Hall pour une détection automatique de machine électroportative ; raccord universel pour machines inclus.
- Antistatique grâce à une connexion reliée à la terre ; accessoires antistatiques inclus.
- Puissance 1380 W.
ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET POUSSIÈRES ISS 50-L AUTOMATIC
Art. N° 0701 153 0
Pour d’importants volumes de poussières et pour des gravats.
Le plus grand aspirateur de la gamme a été conçu pour un volume élevé de poussières et de liquide. Résistant, puissant et fiable, doté de roulettes métalliques ultrarésistantes et de poignées push-pull, il convient parfaitement sur les chantiers de démolition, mais aussi dans les industries, les ateliers et pour les machines sur site.
- Capacité de cuve : 51 L.
- La certification classe de poussières L garantit une aspiration de 99 % des poussières selon la norme européenne EN 60335-2-69.
- Nettoyage automatique du filtre après 15 ou 60 secondes.
- Prise avec capteur à effet Hall pour une détection automatique de machine électroportative ; raccord universel pour machines inclus.
- Flexible d’évacuation des liquides à l’arrière de la cuve.
- Antistatique grâce à une connexion reliée à la terre ; accessoires électriques conducteurs inclus.
- Puissance 1380 W.












Bonjour,
Je suis à la recherche d’un aspirateur qui serait utilisé pour aspirer de la farine et sucre dans une zone de stockage ingrédients secs. Nous sommes une entreprise agro alimentaire qui fabrique des galette et crêpes. Il faut que l’aspirateur soit robuste et que le manche soit le plus long possible;
Je vous remercie de m’envoyer un devis avec fiche technique.
Bonjour,
Vous cherchez un aspirateur pour de la farine et du sucre. La poussière de ces 2 produits est considérée comme dangereuse ou explosive.
Le fabricant de ces produits défini ces locaux de fabrication suivant des zones :
– ZONE 20 (1000 h/an) : Atmosphère explosive présente en permanence ou pendant de longues périodes en fonctionnement normale = danger permanent, de longue durée ou fréquent
– ZONE 21 (entre 10 et 1000 h/an ou plus) : Atmosphère explosive présente occasionnellement, en fonctionnement normal = danger occasionnel
– ZONE 22 (moins de 10 heures/an) : Atmosphère explosive présente accidentellement en cas de dysfonctionnement ou pendant de courtes durées = danger rare ou de courte durée
Nos aspirateurs n’ont pas de certification pour être utilisé dans ce type de zone de fabrication ou de stockage.
Mais si vous n’êtes pas confronté à ce type d’environnement et de contrainte, vous pouvez utiliser l’aspirateur ISS 40 M, réf. : 0701 143 0
Belle journée