Dès lors qu’un collage ou une réparation est à effectuer, se pose inévitablement la question : « quelle est la bonne colle à utiliser ? », principalement dans le cas de collages de métaux ou de la réparation de pièces dans les multiples types de plastiques existants.
En fait, tout dépend de ce que l’on veut coller ou réparer, et des contraintes auxquelles la pièce collée ou réparée va être soumise.
Nous allons nous focaliser dans cet article sur les colles bi-composant et principalement sur notre colle MMA.
Nos colles bi-composant
Parmi les colles bi-composant, nous trouvons 3 bases chimiques différentes :
- Epoxy
- PU
- MMA (Méthyl MéthAcrylate)
La colle époxy
(ex. ESK50, Powerbond)
Elle est principalement utilisée pour les collages de métaux entres eux.
- Avantage : préparation simplifiée = un simple dégraissage à l’acétone suffit
- Inconvénient : la colle durcie est dure et manque de souplesse
COLLE À BASE DE RÉSINE ÉPOXY À ACTION RAPIDE ESK-50
Art. N° 08934801
La colle PU
(ex. Replast easy)
Elle est principalement utilisée pour la réparation des pièces de carrosserie en plastique.
- Avantage : grande souplesse de la colle durcie, idéale pour accompagner les déformations des pièces en plastique
- Inconvénient : nécessite une bonne préparation des supports avec notamment l’application d’un primaire
COLLE POUR PLASTIQUE REPLAST® EASY FAST
Art. N° 08935008
La colle MMA
C’est un parfait mix entre la colle époxy et la colle PU.
Avantages :
- Large spectre de collage
- Permet de coller un large éventail de matériaux
- Préparation des surfaces simplifiée
- Ne nécessite pas de primaire.
- Haute résistance
- Excellente résistance à la fatigue des matériaux et aux impacts.
- Excellente résistance aux substances
- Résiste à l’eau, à l’humidité, à l’essence, au diesel et à l’huile moteur.
- Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu’à 120 °C
Inconvénient : odeur prononcée
Domaine d’utilisation
Pour coller le métal, les matériaux composites et divers plastiques ensemble et les uns sur les autres.
Cette colle est particulièrement recommandée pour les applications exposées à des contraintes dynamiques, thermiques et climatiques élevées.
Domaine du métal :
- Collage de métaux entres eux lorsqu’un collage rapide est souhaité.
- Collage de plastiques sur métaux.
Domaine automobile :
- Collage de pattes cassées sur éléments plastiques auto et moto (pas de préparation fastidieuse nécessaire).
- Collage de pièces métalliques sur plastique (reconstruction de pattes en métal, renforts, etc).
Pour la réparation des plastiques (trous, fissures), préférez la colle REPLAST Easy.
De par ses propriétés et son large spectre d’utilisation, la colle MMA est à découvrir absolument et rendra de nombreux services.